絞り込み
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(4)
  • スーパーツール(112)
  • エスコ(92)
  • BAHCO(バーコ)(71)
  • ハゼット(32)
  • 日平機器(18)
  • Forza(13)
  • トップ工業(10)
  • TRUSCO(10)
  • 日本バルカー(7)
  • HIT(ヒット)(7)
  • エナパック(6)
  • KOTO(5)
  • シマツール(5)
  • Pro-Auto(4)
  • NTN(エヌティーエヌ)(3)
  • JTC(3)
  • Matex(3)
  • 東安(3)
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 41(1)
  • 52(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
223件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・44・45・205~209センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・30・200-U・201-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
  • プーラー装置 KUKKO(クッコ)

    プーラー装置

    KUKKO(クッコ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
  • バッテリーターミナルプーラー KUKKO(クッコ)

    バッテリーターミナルプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リーチ寸法(mm)40
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。
    寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
  • 41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-5・42-5用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 3本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
  • 30・201・202・203センターボルト KUKKO(クッコ)

    30・201・202・203センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)135質量(kg)0.19六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 2本アーム自動求心プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム自動求心プーラー

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
    先端形状リング
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM6-M10

    KUKKO(クッコ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • (#71356211)71-L用リングC35-62 KUKKO(クッコ)

    (#71356211)71-L用リングC35-62

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    質量(kg)0.04リング寸法C35-62
  • 17-1用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-1用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:44213質量(kg)0.16
  • 17-0用サイドボルト(ナット付) KUKKO(クッコ)

    17-0用サイドボルト(ナット付)

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    適合プーラー品番:17-0質量(kg)0.1
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)9.29
  • 600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用 KUKKO(クッコ)

    600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用

    KUKKO(クッコ)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌日出荷
    シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。
    用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
  • K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ)

    K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    30日以内出荷
    ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
    全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75スライド幅(mm)220
  • 超薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    超薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    86,980税込95,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
  • マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
  • ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット(プラ)

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
  • 3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム固定プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌日出荷
    油圧式ベアリングプーラーセット
    高さ(mm)500
  • 油圧式プーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    2サイズの2本アームプーラーと2サイズの3本アームプーラー、合計4種類のプーラーとして使用できるセットです。
  • 油圧式プーラー KUKKO(クッコ)

    油圧式プーラー

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    各種用意された別売りオプションを装着することで、様々な作業に対応できる油圧式プーラーです。
    付属品油圧ラム用エキステンション(800150)質量(kg)7.8能力(mm)240リーチ寸法(mm)280
  • 油圧式オートグリッププーラー ロング KUKKO(クッコ)

    油圧式オートグリッププーラー ロング

    KUKKO(クッコ)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
    能力(mm)外掛け:75~150リーチ寸法(mm)250
  • 油圧式オートグリッププーラー KUKKO(クッコ)

    油圧式オートグリッププーラー

    KUKKO(クッコ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌日出荷
    油圧式オートグリッププーラー オプションの部品(844-626)を用いれば、油圧システムなしで引き抜き作業が行えます。
  • 油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット

    KUKKO(クッコ)
    389,800税込428,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    88,980税込97,878
    1セット
    翌日出荷
  • プーラーキット(メタルケース入) KUKKO(クッコ)

    プーラーキット(メタルケース入)

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    2本1組で4種類の異なるアームがセットされた経済的な多目的プーラーキットです。 4種類のアームはそれぞれ外抜き・内抜きでの使用が可能です。 アームを市販のM10ボルト・ナットで連結すれば最大580mmまで延長可能です。メタルケース入です。
    付属品細爪アーム(80・120・180mm)、太爪アーム(180mm)適合適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:200-U-T、適合アーム品番:200-U-80A-P・200-U-120B-P・200-U-180C-P・200-U-180D-P質量(kg)8.92アーム長さ(mm)80-180能力(mm)外抜き:30-250、内抜き:50-280
プーラー(引き抜き専用工具)