カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KUKKO(クッコ)
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,634)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,255)
- SK11(1,206)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,043)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,029)
- NAC(長堀工業)(901)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(802)
- KNIPEX(クニペックス)(681)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(582)
- ベッセル(563)
- トップ工業(558)
- JTC(532)
- Wera(528)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

ナットブレーカー(両刃タイプ)
KUKKO(クッコ)(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。 刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。2枚刃のタイプで従来のタイプの2倍の力がかかります。用途スチール(炭素鋼)ナット専用。 強度区分5、6、8の外せなくなったナットに。
プーラー装置
KUKKO(クッコ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
2本・3本アーム兼用プーラー
KUKKO(クッコ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
ナットブレーカー
KUKKO(クッコ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷片刃タイプ。ボルトにダメージを与えることなく固着したナットやなめたナットを取り除きます。ナットブレーカーの刃は消耗する部品です。刃先が丸くなったり、欠けたり、割れたりしても簡単に交換できます。強度区分6までの外せなくなったナットに。仕様スチール(炭素鋼)ナット専用
スクリューエキストラクター
KUKKO(クッコ)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
ベルトレンチ
KUKKO(クッコ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷特殊な形状の部品の取り外しに最適です。ベルト表面は滑りにくいコーティングが施されています。質量(kg)0.26ベルト幅(mm)22対応サイズ(Φmm)180
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥67,980~税込¥74,778~1個当日出荷ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。 アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。 横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。寸法(mm)センターボルト:R5/8×325径(Φmm)センターボルト:23先端径(Φmm)センターボルト:11ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
3本アーム超薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。アーム長さ(mm)100最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3爪幅(mm)24爪長さ(mm)7
3本アーム自動求心プーラー
KUKKO(クッコ)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。 アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
2本アームプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥77,980~税込¥85,778~1セット当日出荷から翌日出荷プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
18-0・18-1用アダプターM6-M10
KUKKO(クッコ)¥9,898税込¥10,8881個翌日出荷18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
2本アーム薄爪プーラー
KUKKO(クッコ)¥36,980~税込¥40,678~1台翌日出荷レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
(#71356211)71-L用リングC35-62
KUKKO(クッコ)¥11,980税込¥13,1781本翌日出荷ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。リング寸法C35-62質量(kg)0.04
ねじアダプター メス×オス
KUKKO(クッコ)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ねじアダプター メス×メス
KUKKO(クッコ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷カウンターステイやスライドハンマーに接続することでネジ山のあるワークの引き抜きが出来ます。ネジサイズ変換用アダプターとして様々なツールの組み合わせに使用できます。用途ブッシュやねじ込み部品(ピン、キー、ボルトなど)の引き抜きに。ネジサイズ変換アダプターとして。トラスコ品番692-3116適合機種各種カウンターステイ、各種スライドハンマー材質工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
無反動ナイロンハンマー
KUKKO(クッコ)¥7,798~税込¥8,578~1丁翌日出荷内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設に最適。材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)ナイロン主な用途金型製造、車両整備、重工業、道路建設
600-17 プレッシャーパット 中空シャフト用
KUKKO(クッコ)¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷シャフトの中が空いている時に当て板として使用するパットです。用途中空シャフト用。質量(kg)0.11直径(Φmm)20・30・41
K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)
KUKKO(クッコ)¥77,980税込¥85,7781セット30日以内出荷ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9スライド幅(mm)220ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
超薄爪ギヤプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥86,980税込¥95,6781セット翌日出荷セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
マイクロプーラーセット
KUKKO(クッコ)¥24,980税込¥27,4781セット翌日出荷仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
ベアリング挿入工具セット(プラ)
KUKKO(クッコ)¥149,800税込¥164,7801セット翌日出荷ベアリング外径(Φmm)52-110スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50
セパレータープーラー
KUKKO(クッコ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170