絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 0~60(2)
  • 0~90(1)
  • 0~120(2)
  • 0~130(1)
  • 0~150(2)
  • 0~160(1)
  • 0~200(1)
  • 0~250(2)
  • 0~350(1)
  • 10~130(1)
  • 10~160(1)
  • 10~200(1)
  • 16~160(2)
  • 16~200(2)
  • 105~375(2)
  • 110(1)
  • 120(1)
  • 160(1)
  • 250(2)
  • 350(2)
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(3)
  • BAHCO(バーコ)(27)
  • エスコ(18)
  • スーパーツール(17)
  • Forza(8)
  • HIT(ヒット)(7)
  • 日平機器(6)
  • ハゼット(5)
  • TRUSCO(4)
  • エナパック(3)
  • アーム[作業工具](2)
  • トップ工業(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • SK11(2)
  • オーエッチ工業(1)
  • KTC(1)
  • ベストツール(1)
  • KENOH(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
0~60(2)
0~120(2)
0~150(2)
0~250(2)
16~160(2)
16~200(2)
105~375(2)
160(1)
250(2)
350(2)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
  • ネジ付アダプター KUKKO(クッコ)

    ネジ付アダプター

    KUKKO(クッコ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本・3本アーム兼用プーラー KUKKO(クッコ)

    2本・3本アーム兼用プーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。 アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 20・44・45・205~209センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・44・45・205~209センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)160質量(kg)0.22六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
  • 41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-5・42-5用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 30・201・202・203センターボルト KUKKO(クッコ)

    30・201・202・203センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)135質量(kg)0.19六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 20・30・200-U・201-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    20・30・200-U・201-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)210質量(kg)0.61六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 18-0・18-1用アダプターM6-M10 KUKKO(クッコ)

    18-0・18-1用アダプターM6-M10

    KUKKO(クッコ)
    9,898税込10,888
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.09ねじ寸法M6適合工具プーラー品番:18-0・18-1
  • 支えアーム KUKKO(クッコ)

    支えアーム

    KUKKO(クッコ)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    内抜きエキストラクター(21シリーズ)と組み合わせて使用します。
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 油圧スクリュー付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    油圧スクリュー付2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧スピンドル付。
    アーム長さ(mm)200最大荷重(t)10
  • 油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    油圧スピンドル付2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
    質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)9.29
  • 超薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    超薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    86,980税込95,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
  • マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
  • ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット(プラ)

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
  • 3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム固定プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1セット
    翌日出荷
    店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
  • シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)

    シザーアクションプーラー

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
  • アダプターセット (サイズ5-16) KUKKO(クッコ)

    アダプターセット (サイズ5-16)

    KUKKO(クッコ)
    499,800税込549,780
    1セット
    翌日出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
    質量(kg)5.7ボア径(Φmm)33~81
  • NO.20用自在アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    NO.20用自在アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    アームの長さが調節可能です。
  • NO.11・30用標準アーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用標準アーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    79,980税込87,978
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200
  • NO.11・30用自在アーム(3本) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用自在アーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
  • NO.11・30用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用ロングアーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
  • 46-1・47-1用 アーム KUKKO(クッコ)

    46-1・47-1用 アーム

    KUKKO(クッコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
    長さ(mm)300質量(kg)2.08
  • 41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    ハンドル付です。
    適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    安定感抜群の3本アームプーラーです。
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
  • 3本アーム薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪スライドプーラー

    KUKKO(クッコ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アーム超薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
ギヤプーラー