絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ギヤプーラー

277件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
75(9)
90(7)
100(17)
120(6)
150(17)
160(7)
200(20)
250(12)
260(5)
300(8)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
  • ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ) Forza

    ギヤプーラー(2本/3本爪兼用ロングタイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のあらゆる引き抜き作業に最適なギヤプーラーです。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪先端部分の穴でねじを引き抜くことができます。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本薄爪タイプ)

    Forza
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。薄爪タイプで、狭所作業に適しています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)破断荷重(kN)19.62爪の先端厚さ(mm)2適合プーリ(mm)35~140(外掛)、98~185(内掛)
  • スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ) Forza

    スライド式ギヤプーラー(2本爪タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のスライド式ギヤプーラーです。鍛造された継ぎ目の無い爪は非常に頑丈かつスムーズにセッティング可能で快適に作業出来ます。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • スクリューエキストラクター KUKKO(クッコ)

    スクリューエキストラクター

    KUKKO(クッコ)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(下穴)12全長(mm)85質量(kg)0.1先端径(mm)10軸外径(Φmm)15シャンクサイズ(mm)12.1ボルト寸法(対応)18-24mm適応ボルトサイズ3/4-1インチ
  • プッシュプーラ スーパーツール

    プッシュプーラ

    スーパーツール
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ベアリングセパレーターと組み合せて使用して下さい
    用途プッシュプーラセット用プッシュプーラ材質特殊鋼
  • 41-5・42-5用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-5・42-5用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)300質量(kg)0.8六角対辺(mm)22ねじ径(mm)G1/2
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 30・201・202・203センターボルト KUKKO(クッコ)

    30・201・202・203センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)135質量(kg)0.19六角対辺(mm)17ねじ径(mm)M14×1.5
  • 2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    当日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 2本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用 日平機器

    プーラー ホイールプーラー 小型・普通車用

    日平機器
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    普通・小型車のホイールを抜き取るプーラーです。
    適合小型~普通車トラスコ品番853-3568質量(kg)4.2寸法PCD(mm)115~180
  • プーラー 2本爪ギヤープーラー 日平機器

    プーラー 2本爪ギヤープーラー

    日平機器
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    ベアリングギヤーを抜き取るのに用いる2本爪のプーラーです。
  • カップリングプーラ RIKEN(理研機器)

    カップリングプーラ

    RIKEN(理研機器)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タイプ2本爪
  • 2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO

    2.3本爪兼用型ギアプーラ

    TRUSCO
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
    被引き抜き物の直径最小(mm)76
  • ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]

    ブラインドベアリングプーラー

    REX(レックス)[自動車用品]
    44,200税込48,620
    1個
    3日以内出荷
    打ち抜けないベアリング抜きに。・ベアリングの内側に掛けて引き抜きます。・ケースベアリング、ハブベアリング、パイロットベアリング等に
    用途自動車・バイクの整備に
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番691-9945材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1.5破断荷重(kN)15爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数3RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-1495材質工具鋼全幅(mm)78全高(mm)107爪の届く長さ(mm)50保証荷重(t)1破断荷重(kN)10爪の先端厚さ(mm)1.5作業範囲0~60mmアーム数2RoHS指令(10物質対応)対応適合プーリ(mm)0~60
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 3本アーム

    KUKKO(クッコ)
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)130保証荷重(t)6.5破断荷重(kN)65爪の先端厚さ(mm)2アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ)

    自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム

    KUKKO(クッコ)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼全幅(mm)100全高(mm)250最大トルク(N・m)120保証荷重(t)5破断荷重(kN)50爪の先端厚さ(mm)2アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 薄爪・固定ノブ付き

    KUKKO(クッコ)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。薄爪が狭い隙間にも入り込み、引き抜き作業がしやすいです。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ)

    スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付

    KUKKO(クッコ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。偏芯部品にも使用可能です。固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。
    用途ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。材質工具鋼アーム数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェンス用プーラー エスコ

    フェンス用プーラー

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌々日出荷
    高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
    仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg
  • 機械式ロックグリッププーラー エナパック

    機械式ロックグリッププーラー

    エナパック
    96,980税込106,678
    1個
    60日以内出荷
    爪にロック機能と爪連動機能があります。
    用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
  • プーラーセット(3本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(3本爪・薄爪)

    ハゼット
    149,800税込164,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5319
  • プーラーセット(2本爪・薄爪) ハゼット

    プーラーセット(2本爪・薄爪)

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番545-5343
  • クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット ハゼット

    クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット

    ハゼット
    899,800税込989,780
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番868-9326
  • 油圧スクリュー付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    油圧スクリュー付2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧スピンドル付。
    アーム長さ(mm)200最大荷重(t)10
  • 油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    油圧スピンドル付2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
  • 2本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
    質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)9.29
  • 500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ

    500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組

    エスコ
    103,600税込113,960
    1組
    当日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500入数3本組
  • リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZ

    リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー

    GROZ
    9,898税込10,888
    1台
    9日以内出荷
    従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
    用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
  • ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOL

    ギヤープーラー 3本爪

    CRAB TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
  • 520mm スライドプーラー(3本爪) エスコ

    520mm スライドプーラー(3本爪)

    エスコ
    288,800税込317,680
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600材質ドイツ鋼質量(kg)22.6引張強度15t最大径(Φmm)520爪厚さ(mm)5-20
  • 375mm スライドプーラー(3本爪) エスコ

    375mm スライドプーラー(3本爪)

    エスコ
    240,700税込264,770
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500材質ドイツ鋼質量(kg)17.8引張強度15t最大径(Φmm)375爪厚さ(mm)5-20
  • 350mm スライドプーラー(3本爪) エスコ

    350mm スライドプーラー(3本爪)

    エスコ
    113,000税込124,300
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440材質ドイツ鋼質量(kg)10.5引張強度10t最大径(Φmm)350爪厚さ(mm)5-20
  • 400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ

    400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組

    エスコ
    94,000税込103,400
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)8.05アーム長さ(mm)400入数3本組
ギヤプーラー