絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ギヤプーラー

277件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
75(9)
90(7)
100(17)
120(6)
150(17)
160(7)
200(20)
250(12)
260(5)
300(8)
被引き抜き物の直径最大(mm)をもっと見る
  • 300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ

    300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組

    エスコ
    86,300税込94,930
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)6.46アーム長さ(mm)300入数3本組
  • 250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ

    250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組

    エスコ
    74,200税込81,620
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)5.69アーム長さ(mm)250入数3本組
  • 200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ

    200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組

    エスコ
    70,900税込77,990
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200入数3本組
  • 300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ

    300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)

    エスコ
    60,400税込66,440
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)2.04アーム長さ(mm)300入数3本組
  • 150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ

    150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)

    エスコ
    33,300税込36,630
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)1.84アーム長さ(mm)150入数3本組
  • 400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ

    400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)

    エスコ
    48,400税込53,240
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.8アーム長さ(mm)400入数3本組
  • 250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ

    250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)

    エスコ
    37,800税込41,580
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)2.04アーム長さ(mm)250入数3本組
  • 200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ

    200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)

    エスコ
    33,000税込36,300
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.69アーム長さ(mm)200入数3本組
  • 100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ

    100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)

    エスコ
    19,200税込21,120
    1組
    翌日出荷
    用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)0.84アーム長さ(mm)100入数3本組
  • 180mm 2本爪プーラー エスコ

    180mm 2本爪プーラー

    エスコ
    35,200税込38,720
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180質量(kg)3.28引張強度7t最大径(Φmm)180爪数2本爪厚さ(mm)4~13
  • 90mm 2本爪プーラー エスコ

    90mm 2本爪プーラー

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90質量(kg)0.66引張強度3t最大径(Φmm)90爪数2本最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3-9
  • 65mm 2本爪プーラー エスコ

    65mm 2本爪プーラー

    エスコ
    8,170税込8,987
    1台
    翌日出荷
    仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65質量(kg)0.2引張強度1.0t最大径(Φmm)65爪数2本爪厚さ(mm)2~4
  • スライド式マルチプーラーセット Forza

    スライド式マルチプーラーセット

    Forza
    35,980税込39,578
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製のマルチプーラーセットです。4種類の長さの爪が同梱されており、多様な状況で利用出来ます。状況に応じて、2本の爪を繋ぎ合わせて利用出来ます。爪の向きを変えることにより、用途に応じて外掛、内掛作業に利用できます。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。
    セット内容替爪4種類、本体、おねじ、おねじプロテクター、ケース材質/仕上鍛造鋼
  • リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    リバーシブルギヤプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ) Forza

    セルフセンタリングプーラー(2本/3本爪兼用タイプ)

    Forza
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。独自の機構により、爪が同時に開閉できるため、よりスムーズにセッティング出来ます。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
    材質/仕上鍛造鋼表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    26,980税込29,678
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • シンクグリッププーラー エナパック

    シンクグリッププーラー

    エナパック
    199,800税込219,780
    1台
    61日以内出荷
    爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
    用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
  • マイクロギヤプーラー Forza

    マイクロギヤプーラー

    Forza
    29,980税込32,978
    1セット(4個)
    当日出荷
    スペイン製の超小型ギヤプーラーセットです。パーツの組み合わせにより、2本爪タイプ・3本爪兼用タイプ、大・小サイズで使用できます。
    トラスコ品番161-2935セット内容9300、9301、9301T、9300K、ケース材質/仕上鍛造鋼質量(kg)1.8
  • 超薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    超薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    86,980税込95,678
    1セット
    翌日出荷
    セット内容センターボルト(614160)、ショルダー(20-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-P・1-194-P・1-254-P)質量(kg)3.74アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)(外抜き)120
  • マイクロプーラーセット KUKKO(クッコ)

    マイクロプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1セット
    翌日出荷
    仕様(プラスドライバー)PH00、(マイナスドライバー)0.3×1.8mmセット内容マイクロプーラー(140-1・140-2・140-3)質量(kg)0.63深さ(mm)(アーム長)10-18能力(mm)(外抜き)10-18ビット径(mm)(先端直径)0.9/1.3/1.8/2.0/3.0フォーク寸法(mm)(開き)2.25/3.5/5.25
  • ベアリング挿入工具セット(プラ) KUKKO(クッコ)

    ベアリング挿入工具セット(プラ)

    KUKKO(クッコ)
    149,800税込164,780
    1セット
    翌日出荷
    スリーブ内径(Φmm)32、50スリーブ長(mm)220ベアリング内径(Φmm)20-50ベアリング外径(Φmm)52-110
  • セパレータープーラー KUKKO(クッコ)

    セパレータープーラー

    KUKKO(クッコ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.65適合品番(センターボルト)621220、(ショルダー)204-2-T、(アーム)210-1-170-P、(サイドクランプ)204201能力(mm)(外抜き)15-95リーチ寸法(mm)170
  • 3本アーム固定プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム固定プーラー

    KUKKO(クッコ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)1.24適合品番(センターボルト)12-1-206、(ショルダー)12-1-T、(アーム)12-1-100-S、(スパナ)12-1-8アーム長さ(mm)100能力(mm)(外抜き)100最大荷重(t)6ヘッド寸法(mm)(センターボルト)17
  • 3本アームプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アームプーラー

    KUKKO(クッコ)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 薄爪ギヤプーラーセット KUKKO(クッコ)

    薄爪ギヤプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    84,980税込93,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ディスプレイスタンド付2本アームプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    209,800税込230,780
    1セット
    翌日出荷
    店頭では展示用に使用したり、頻繁に使用する2本アームプーラーのスタンドとして使用できます。 スタンドの背面には2ヶ所穴が空いており、壁にかけることができます。
  • シザーアクションプーラー KUKKO(クッコ)

    シザーアクションプーラー

    KUKKO(クッコ)
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    ハサミ型でクロスしたアームなので素早く開き幅を調整できます。
  • アダプターセット (サイズ5-16) KUKKO(クッコ)

    アダプターセット (サイズ5-16)

    KUKKO(クッコ)
    499,800税込549,780
    1セット
    翌日出荷
    センターボルトの先端にあてて使用します。
    質量(kg)5.7ボア径(Φmm)33~81
  • NO.20用自在アーム(2本組) KUKKO(クッコ)

    NO.20用自在アーム(2本組)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    アームの長さが調節可能です。
  • NO.11・30用自在アーム(3本) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用自在アーム(3本)

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3質量(kg)13.65アーム長さ(mm)300~500
  • NO.11・30用ロングアーム(3本組) KUKKO(クッコ)

    NO.11・30用ロングアーム(3本組)

    KUKKO(クッコ)
    109,800税込120,780
    1セット
    翌日出荷
    スペアアーム
    適合適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3
  • 46-1・47-1用 アーム KUKKO(クッコ)

    46-1・47-1用 アーム

    KUKKO(クッコ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    46-1-A、46-1-B、47-1-A、47-1-B用アームです。
    長さ(mm)300質量(kg)2.08
  • 41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト KUKKO(クッコ)

    41-1・42-1・43-1・43-2用センターボルト

    KUKKO(クッコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    ハンドル付です。
    適合適合プーラー品番:41-1・42-1・43-1・43-2長さ(mm)87質量(kg)0.06ねじ径(mm)M9
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    399,800税込439,780
    1個
    翌日出荷
    安定感抜群の3本アームプーラーです。
  • 3本アーム油圧プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム油圧プーラー

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1個
    翌日出荷
  • 3本アーム薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム薄爪プーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪プーラー

    KUKKO(クッコ)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム薄爪スライドプーラー

    KUKKO(クッコ)
    51,980税込57,178
    1個
    翌日出荷
    レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。 プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
  • 3本アーム超薄爪プーラーセット KUKKO(クッコ)

    3本アーム超薄爪プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    セット内容センターボルト(614135)、ショルダー(30-10-T)、超薄爪タイプアーム(1-94-S・1-194-S・1-254-S)質量(kg)5.06アーム長さ(mm)100・200・250能力(mm)外抜き:120
  • 3本アーム超薄爪プーラー クイック KUKKO(クッコ)

    3本アーム超薄爪プーラー クイック

    KUKKO(クッコ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌日出荷
    プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。 ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
    アーム長さ(mm)100爪幅(mm)24爪長さ(mm)7最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3
ギヤプーラー