42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • パイプソー240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • プラのこ バクマ工業

    プラのこ

    バクマ工業(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
    用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断全長(mm)370刃長(mm)225山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
  • 替刃式鋸 プラマーソーD型 河部精密工業(KSK)

    替刃式鋸 プラマーソーD型

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷
    D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
    用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト全長(mm)370摘要300mm18山刃付質量(g)210刃長(mm)250適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
  • パイプソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    パイプソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
    用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください刃長(mm)240
  • プラのこ替刃 バクマ工業

    プラのこ替刃

    バクマ工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
    用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断刃長(mm)225表面処理無電解ニッケルメッキ刃の厚さ(mm)0.6刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
  • バンドソー用ノコ刃 ハイス 新ダイワ

    バンドソー用ノコ刃 ハイス

    新ダイワ
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV
    用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数14
  • B222プーリゴム アサダ

    B222プーリゴム

    アサダ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-0260適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F質量(g)50
  • XBminiのこ刃 REX(レッキス工業)

    XBminiのこ刃

    REX(レッキス工業)
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    当日出荷
    トラスコ品番540-0663適合機種XB125mini/120Amini種類ハイス山数14
  • スナップスイッチWD1201F アサダ

    スナップスイッチWD1201F

    アサダ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-0171適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F質量(g)35
  • バンドソー替刃 (10) アサダ

    バンドソー替刃 (10)

    アサダ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バンドソー用
  • プラマーソー(マルチ用) 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー(マルチ用)

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
    用途塩ビパイプ、金属パイプに。種別ナイフ/プラマーソー質量(kg)0.12刃長(mm)250
  • プラマーソー(廻し引き用) 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー(廻し引き用)

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
    トラスコ品番162-0754種別ナイフ/プラマーソー摘要260mm14山刃付適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
  • マンティス180用ノコ刃 合金 REX(レッキス工業)

    マンティス180用ノコ刃 合金

    REX(レッキス工業)
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。
    用途鋼管・形鋼材の切断
  • B185カバー止め具 アサダ

    B185カバー止め具

    アサダ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番376-0120適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F
  • バンドソーのこ刃ハイス18山(バンドソービーバー4Active用) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス18山(バンドソービーバー4Active用)

    アサダ
    16,490税込18,139
    1箱(5本)
    当日出荷
    仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▼●鋼 材 (肉厚):4mm▼●鋼 管 (サイズ):6A▲対応機種4ACTIVE入数5本
  • ボールベアリング アサダ

    ボールベアリング

    アサダ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
  • 替刃式鋸 プラマーソー マルチ型 河部精密工業(KSK)

    替刃式鋸 プラマーソー マルチ型

    河部精密工業(KSK)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
    用途塩ビパイプ、金属パイプに。 大型材用。トラスコ品番162-0746種別ナイフ/プラマーソー全長(mm)420摘要350mm18山刃付質量(g)140刃長(mm)300適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
  • タイガーバンドソー替刃 5本入 NT

    タイガーバンドソー替刃 5本入

    NT
    12,980税込14,278
    1本(5箱)
    3日以内出荷
    シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
    用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
  • バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用) アサダ

    バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用)

    アサダ
    16,490税込18,139
    1箱(5本)
    当日出荷
    仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲対応機種4ACTIVE入数5本
  • エンビパイプソー D型 SIGNET(シグネット)

    エンビパイプソー D型

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10枚)
    当日出荷
    エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
    山数16
  • プラマーソー 替刃 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー 替刃

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷
    管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
    トラスコ品番171-1253種別替刃摘要PRD-18用質量(g)550適合替刃/ナイフ品番PRD-18
  • プラマーソー 替刃 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー 替刃

    河部精密工業(KSK)
    3,298税込3,628
    1セット(5枚)
    当日出荷
    / 管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。
    トラスコ品番162-0720種別替刃摘要PM-18L用適合替刃/ナイフ品番PM-18L
  • ポータブルバンドソーブレード ハウスビーエム

    ポータブルバンドソーブレード

    ハウスビーエム
    8,898税込9,788
    1箱(5本)
    翌日出荷
    細かいピッチで刃の振動を抑え綺麗な切断を実現しました。パイプ類、鋼材等の切断作業に使います。
    用途パイプ類、鋼材などの切断に。トラスコ品番379-7372適合機種ボッシュ:GCB18Vli/アサダ:H60E幅(mm)13厚さ(mm)0.5全長(mm)730山数14/18
  • タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ NT

    タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ

    NT
    31,980税込35,178
    1本(5箱)
    3日以内出荷
    シャープで抜群の切れ味と耐久性・VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能です。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。
    用途一般鋼材・ステンレス等 難削材の切断に。トラスコ品番705-4985適合機種ハイコーキ(旧日立)CB-22FA2幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)2750種類ハイスバイメタル山数6/10
  • コンターマシン用ブレード アマダマシナリー(NCC)

    コンターマシン用ブレード

    アマダマシナリー(NCC)
    21,980税込24,178
    1本
    9日以内出荷
    M42ベースオリジナルハイスを歯部に採用し、歯欠けに強く、靭性に優れています。
    トラスコ品番246-0804材質刃先:SKH-59相当、胴材:SUP10相当幅(mm)6厚さ(mm)0.64全長(mm)16000山数14
  • グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ

    グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード

    モトユキ
    6,398税込7,038
    1箱(3本)ほか
    翌日出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速、高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。
    用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
  • バンドソー REX(レッキス工業)

    バンドソー

    REX(レッキス工業)
    20,980税込23,078
    1箱
    当日出荷
    トラスコ品番274-9041適合機種XB125/XB120A材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430山数14
  • LENOX バンドソー替刃 Clpro LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 Clpro

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL) LENOX(レノックス)

    LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)

    LENOX(レノックス)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。
    用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
  • 300mm 金属パイプ鋸 替刃(EA599YA用) エスコ

    300mm 金属パイプ鋸 替刃(EA599YA用)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599YA-1
  • 370mm/300mm 金属パイプ鋸(替刃式) エスコ

    370mm/300mm 金属パイプ鋸(替刃式)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599YA
  • バンドソー32F アサダ

    バンドソー32F

    アサダ
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
    用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断にトラスコ品番852-2742セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本寸法(mm)1530×620×640質量(kg)114切断能力【鋼管】300/175 A切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200バイス方式平バイス切断能力(Φmm)【丸棒】150/-アズワン品番64-6748-11切断角度(°)90/45
  • マンティス180用ノコ刃 グリットソー REX(レッキス工業)

    マンティス180用ノコ刃 グリットソー

    REX(レッキス工業)
    29,980税込32,978
    1箱(5本)
    3日以内出荷
    刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。
    用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断トラスコ品番809-4646適合機種マンティス180WA・180WS材質グリットソー幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1625質量(kg)1.1
  • パイプソー 替刃 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    パイプソー 替刃

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
    刃長(mm)240
  • マルチパイプソー 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチパイプソー 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    699税込769
    1個ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    管材類の切断に最適 マルチパイプソー 替刃
  • マルチパイプソー JEFCOM(ジェフコム)

    マルチパイプソー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    管材類の切断に最適
    用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚全長(mm)370質量(g)115山数18山/26山
  • バンドソー替刃 (8) アサダ

    バンドソー替刃 (8)

    アサダ
    16,980税込18,678
    1セット(10本)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    種別バンドソー用
  • バンドソー替刃 (24) アサダ

    バンドソー替刃 (24)

    アサダ
    16,980税込18,678
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バンドソー用
  • バンドソー替刃 (18) アサダ

    バンドソー替刃 (18)

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別バンドソー用
バンドソー/パイプソー