11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • プラのこ バクマ工業

    プラのこ

    バクマ工業(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
    用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断全長(mm)370刃長(mm)225山数130T表面処理無電解ニッケルメッキ刃幅(mm)33刃の厚さ(mm)0.6グリップ部(mm)130×90×15刃先処理衝撃焼入れ切り幅(mm)0.9
  • 替刃式鋸 プラマーソーD型 河部精密工業(KSK)

    替刃式鋸 プラマーソーD型

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1丁
    当日出荷
    D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。
    用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト全長(mm)370摘要300mm18山刃付質量(g)210刃長(mm)250適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
  • パイプソー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    パイプソー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    塩化ビニールからアルミまで切断 刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
    用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください刃長(mm)240
  • プラマーソー(廻し引き用) 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー(廻し引き用)

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210
    トラスコ品番162-0754種別ナイフ/プラマーソー摘要260mm14山刃付適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
  • エンビパイプソー D型 SIGNET(シグネット)

    エンビパイプソー D型

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1パック(10枚)
    当日出荷
    エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
    山数16
  • プラマーソー(マルチ用) 河部精密工業(KSK)

    プラマーソー(マルチ用)

    河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
    用途塩ビパイプ、金属パイプに。種別ナイフ/プラマーソー質量(kg)0.12刃長(mm)250
  • 替刃式鋸 プラマーソー マルチ型 河部精密工業(KSK)

    替刃式鋸 プラマーソー マルチ型

    河部精密工業(KSK)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。
    用途塩ビパイプ、金属パイプに。 大型材用。トラスコ品番162-0746種別ナイフ/プラマーソー全長(mm)420摘要350mm18山刃付質量(g)140刃長(mm)300適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
  • マルチパイプソー JEFCOM(ジェフコム)

    マルチパイプソー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    管材類の切断に最適
    用途塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ付属品塩ビパイプ・鉄管・銅パイプ・塩ビ用18山刃(MSP-B18)1枚全長(mm)370質量(g)115山数18山/26山
  • 370mm/300mm 金属パイプ鋸(替刃式) エスコ

    370mm/300mm 金属パイプ鋸(替刃式)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599YA
  • バンドソー32F アサダ

    バンドソー32F

    アサダ
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    3日以内出荷
    乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。
    用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断にトラスコ品番852-2742セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本寸法(mm)1530×620×640質量(kg)114切断能力【鋼管】300/175 A切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200バイス方式平バイス切断能力(Φmm)【丸棒】150/-アズワン品番64-6748-11切断角度(°)90/45

『バンドソー/パイプソー』には他にこんなカテゴリがあります

バンドソー/パイプソー本体