絞り込み
ブランド
- アサダ(12)
- 河部精密工業(KSK)(6)
- REX(レッキス工業)(4)
- エスコ(3)
- バクマ工業(2)
- LENOX(レノックス)(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- NT(2)
- 新ダイワ(1)
- モトユキ(1)
- ハウスビーエム(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- アマダマシナリー(NCC)(1)
エコロジープロダクト

パイプソー240
岡田金属工業所(ゼットソー)(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
パイプソー240 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(19件のレビュー)¥369税込¥4061枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
替刃式鋸 プラマーソーD型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷D型ハンドルです。 刃の角度変更可能です。用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。トラスコ品番171-1270種別プラマーソー材質刃:ベーナイト焼入鋼柄:アルミダイキャスト全長(mm)370摘要300mm18山刃付質量(g)210刃長(mm)250適合替刃/ナイフ品番PRD-18K
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥29,980税込¥32,9781箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。適合機種:RB180FV-HA、RB180FV用途ステンレス・鋼材・非鉄材トラスコ品番137-3666適合機種RB180FV-HA RB180FV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数14
スナップスイッチWD1201F
アサダ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番376-0171適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F質量(g)35
マンティス180用ノコ刃 合金
REX(レッキス工業)¥21,980税込¥24,1781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷合金工具鋼を素材とした普通鋼材、特殊鋼材に適した刃物です。用途鋼管・形鋼材の切断
プラマーソー(廻し引き用)
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。 D型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。 刃長/刃渡(mm):210トラスコ品番162-0754種別ナイフ/プラマーソー摘要260mm14山刃付適合替刃/ナイフ品番PM-SPK
プラマーソー(マルチ用)
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。用途塩ビパイプ、金属パイプに。種別ナイフ/プラマーソー質量(kg)0.12刃長(mm)250
替刃式鋸 プラマーソー マルチ型
河部精密工業(KSK)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本のグリップで塩ビパイプ用・回し引き用鋸刃が使用できます。用途塩ビパイプ、金属パイプに。 大型材用。トラスコ品番162-0746種別ナイフ/プラマーソー全長(mm)420摘要350mm18山刃付質量(g)140刃長(mm)300適合替刃/ナイフ品番PM-18LK
バンドソーのこ刃ハイス18山(バンドソービーバー4Active用)
アサダ¥16,490税込¥18,1391箱(5本)当日出荷仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▼●鋼 材 (肉厚):4mm▼●鋼 管 (サイズ):6A▲対応機種4ACTIVE入数5本
タイガーバンドソー替刃 5本入
NT¥12,980~税込¥14,278~1本(5箱)3日以内出荷シャープで抜群の切れ味と耐久性・刃先材質にM42コバルトハイスを使用しました。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。用途ガス管、鋳鉄管、ステンレス管に。種類ハイスバイメタル
バンドソーのこ刃ハイス14山(バンドソービーバー4Active用)
アサダ¥16,490税込¥18,1391箱(5本)当日出荷仕様●ステンレス管 (肉厚):4mm▲●鋼 材 (肉厚):4mm▲●鋼 管 (サイズ):15A▲対応機種4ACTIVE入数5本
エンビパイプソー D型
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(10枚)当日出荷エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。 刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。 鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。 独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。 刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。山数16
プラマーソー 替刃
河部精密工業(KSK)¥3,298税込¥3,6281セット(5枚)当日出荷/ 管工、建工、電工等あらゆる作業に最適です。/ D 型ハンドル、エラストマグリップと用途に応じてお選び下さい。/ 塩ビ、金属(鉄、アルミ、銅)等切断できます。トラスコ品番162-0720種別替刃摘要PM-18L用適合替刃/ナイフ品番PM-18L
ポータブルバンドソーブレード
ハウスビーエム¥8,898税込¥9,7881箱(5本)当日出荷細かいピッチで刃の振動を抑え綺麗な切断を実現しました。パイプ類、鋼材等の切断作業に使います。用途パイプ類、鋼材などの切断に。トラスコ品番379-7372適合機種ボッシュ:GCB18Vli/アサダ:H60E幅(mm)13厚さ(mm)0.5全長(mm)730山数14/18
タイガーバンドソー替刃 5本入 バリアブルピッチ
NT¥31,980税込¥35,1781本(5箱)3日以内出荷シャープで抜群の切れ味と耐久性・VL(バリアブルピッチ)によりビビリも静かでスムーズな切断が可能です。ステンレス・難削材の切削率をアップさせました。用途一般鋼材・ステンレス等 難削材の切断に。トラスコ品番705-4985適合機種ハイコーキ(旧日立)CB-22FA2幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)2750種類ハイスバイメタル山数6/10
コンターマシン用ブレード
アマダマシナリー(NCC)¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷M42ベースオリジナルハイスを歯部に採用し、歯欠けに強く、靭性に優れています。トラスコ品番246-0804材質刃先:SKH-59相当、胴材:SUP10相当幅(mm)6厚さ(mm)0.64全長(mm)16000山数14
グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード
モトユキ¥6,398~税込¥7,038~1箱(3本)ほか翌日出荷高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群です。耐熱性に優れ、高速、高能率です。バイメタル構造で刃先が欠けにくいです。高靱性・高剛性で切断精度が向上しました。低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続します。用途一般鋼・ステンレスなどの難削材まで幅広い材料の切断に。
バンドソー
REX(レッキス工業)¥20,980税込¥23,0781箱当日出荷トラスコ品番274-9041適合機種XB125/XB120A材質合金幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430山数14
LENOX バンドソー替刃 Clpro
LENOX(レノックス)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5本)翌々日出荷から9日以内出荷ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。 高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。 鉄~ステンまで被削材を選ばないブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
LENOX バンドソー替刃 クラシック(CL)
LENOX(レノックス)¥29,980~税込¥32,978~1箱(5本)当日出荷から9日以内出荷軽量鉄骨等の切断に最適な多目的ブレードです。 バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。用途一般鋼材・軽量鉄骨等の切断に材質M42コバルトハイス幅(mm)27厚さ(mm)0.9
バンドソー32F
アサダ¥1,198,000税込¥1,317,8001台3日以内出荷乾式・100V・可搬式のため、どこでも手軽に切断作業ができます。 コンパクトサイズながら300Aまでの切断ができます。 オイルダンパー方式で切断荷重が一定にかかるため、高精度な直角切断ができます。 45°角度切りもできます。 クイッククランプ方式で材料をすばやくセットできます。用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管、樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの高精度な切断にトラスコ品番852-2742セット内容バンドソー32F用のこ刃 ハイス(コバルト入) 10山×1本寸法(mm)1530×620×640質量(kg)114切断能力【鋼管】300/175 A切断能力(mm)【角パイプ】□300/□200バイス方式平バイス切断能力(Φmm)【丸棒】150/-アズワン品番64-6748-11切断角度(°)90/45
マンティス180用ノコ刃 グリットソー
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781箱(5本)3日以内出荷刃物の先端に砥粒をコーティングした刃物です。用途モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管の切断トラスコ品番809-4646適合機種マンティス180WA・180WS材質グリットソー幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1625質量(kg)1.1