絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ハトメ/カシメ

286件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面ハトメ 真鍮製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ 真鍮製

    FAMILY TOOL(2件のレビュー)
    319税込351
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!材質真鍮製
  • 両面ハトメパンチ SK11

    両面ハトメパンチ

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業に最適な両面ハトメパンチです。 ハトメを取り付けるのは、単なるおしゃれにとどまらず、穴の補強をすることで、品物を長持ちさせるのに役立ちます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉材質:アルミ
  • 両面ハトメ用交換駒 FAMILY TOOL

    両面ハトメ用交換駒

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
    仕様抜き棒付
  • 大カシメプライヤーセット FAMILY TOOL

    大カシメプライヤーセット

    FAMILY TOOL(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
    用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。仕様下穴ポンチ3mm、下敷き材質スチール製+ニッケルメッキ頭径(Φmm)9足長(mm)8.5、11.5使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
  • プラスチック製 両面ハトメパンチセット FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメパンチセット

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(30組)
    当日出荷
    仕様下敷き付材質ハトメ:ポリカーボネイト製、リング:ポリアセタール厚さ(mm)1.5迄クリア
  • ハトメの玉 Y-SK11

    ハトメの玉

    Y-SK11(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(2000個)
    当日出荷
    厚紙やビニール、皮革などの穴補修、補強に最適です。Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400)・Y-SK11スナップハトメ両用パンチ(No.500)に使用可能です。2000個相当入りのお徳用ハトメの玉です。
    用途厚紙、布、ビニール、レザー、皮革などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11ハトメパンチ(No.100・No.400・No.500)寸法(mm)5穴径(Φmm)約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)約2
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • ハトメ用マグネット ラクテム

    ハトメ用マグネット

    ラクテム
    469税込516
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    市販のハトメに取り付けが可能な強力ネオジキャップ磁石です。ハトメの内径が7mm、8mm、10mm、12mm、15mmのものであれば適合します。磁石と座金の間にハトメを入れることにより、着磁がある箇所でご使用いただけます。ネオジム磁石を鉄製のキャップで覆い、吸着力を高めるとともに破損防止にも繋げております。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。
    用途ベルト、ブルーシート、袋物等の穴補修、補強、吸着に。材質座金・ネジ:スチール/三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石・キャップ:SPCC/ニッケルメッキ、磁石・本体:ネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーレザーパンチ SUNDRY(角利産業)

    ロータリーレザーパンチ

    SUNDRY(角利産業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    回転式のパンチ刃で6サイズの穴をキレイにあけることができるロータリーレザーパンチ。回転部分は各サイズごとにカチッとしっかりホールドされるので、パンチ刃の安定感が高い。 ダイヤルに穴径と回転方向が記されており、一目でサイズがわかる。回転部に素材をくり抜いたカスが溜まっていく構造になっているので、抜きカスが周囲に飛び散らない。 レザーパンチが開かないようにするストッパー付き。
    材質本体/スチール、ダイヤル/ポリプロピレン、グリップ/ABS樹脂質量(g)335全長×幅W(mm)230×60パンチ径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5
  • 特大カシメ FAMILY TOOL

    特大カシメ

    FAMILY TOOL(3件のレビュー)
    439税込483
    1セット(20組)
    当日出荷から3日以内出荷
    下穴径(Φmm)4足長(mm)13頭径(mm)13
  • レザーパンチ SK11

    レザーパンチ

    SK11(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    6段階の穴開け調節が可能です。手で回転させて穴の大きさを選択できます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ(厚さ4mmまで)。仕様ストッパー付パンチ径(Φmm)2、2.5、3、3.5、4、4.5
  • 9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン エスコ

    9mm [鉄ニッケルメッキ] カシメピン

    エスコ(2件のレビュー)
    885税込974
    1パック(100組)
    当日出荷
    エスコ品番EA576MV-1材質スチール/ニッケルメッキ下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
  • 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO

    両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
    用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
  • 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO

    両面ハトメアルミ製 8MM 400組入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
  • 9mm [ステンレス製] カシメピン エスコ

    9mm [ステンレス製] カシメピン

    エスコ(7件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1パック(100組)
    当日出荷
    用途飾りや止めに使用します。エスコ品番EA576MV-11材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)3頭径(Φmm)9足長(mm)6カシメ厚(mm)2.0~4.0
  • 12mm ハトメパンチ エスコ

    12mm ハトメパンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,100税込2,310
    1個
    当日出荷
    用途書類とじ、バッグ、文具等の補修に。適合ハトメ内径12mmエスコ品番EA576MB-5セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(12mm)、Φ12mmアルミ製ハトメ(10組)材質極薄鉄板(真鍮メッキ)全長(mm)250
  • 両面ハトメ玉 アルミ SK11

    両面ハトメ玉 アルミ

    SK11
    319税込351
    1パック
    当日出荷
    アルミ製でサビにくく、取付けが簡単なハトメ玉です。 その他、服飾などの穴の補強やアクセントに使用できます。
    用途厚紙・布・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修作業。材質ハトメ玉:アルミ
  • プラスチック製 両面ハトメ FAMILY TOOL

    プラスチック製 両面ハトメ

    FAMILY TOOL
    519税込571
    1セット(15組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途エプロン・リュック・袋物・カーテン・シート・服飾などの穴の補強・補修に材質ポリカーボネイト製厚さ(mm)3.5迄
  • 両面ハトメ パンチセット FAMILY TOOL

    両面ハトメ パンチセット

    FAMILY TOOL(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(20組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
    仕様下敷き付材質アルミ製
  • ハトメ ミツトモ

    ハトメ

    ミツトモ(1件のレビュー)
    319税込351
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    補修・補強・製作にぴったりです。
    用途書類とじ・文具・バッグ・靴などの刃集・補強・製作に材質極薄鉄板+真鍮メッキ
  • スナップハトメ両用パンチ SK11

    スナップハトメ両用パンチ

    SK11(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ハトメつけ、スナップつけに最適です。1丁でスナップボタンとハトメが使用出来ます。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修、スナップボタンの取付。グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約4ねじ下穴サイズ(mm)5最大取付物厚さ(mm)(5ハトメ)約2.0・(スナップボタン)約1.5
  • 8mm ハトメパンチ エスコ

    8mm ハトメパンチ

    エスコ(4件のレビュー)
    1,520税込1,672
    1個
    当日出荷
    用途アルミ用適合ハトメ内径8mmエスコ品番EA576MB-4セット内容プライヤー、穴あけ用ポンチ(8mm)、Φ8mmアルミ製ハトメ(20組)全長(mm)170
  • 両面ハトメ (プラスチック製) TRUSCO

    両面ハトメ (プラスチック製)

    TRUSCO
    889税込978
    1パック(15組)ほか
    当日出荷
    ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
    用途シート、テント穴の補修に。材質ポリカーボネート樹脂クリア質量(g)20使用厚さ(mm)3.5適合工具THP-JH10・THP-JH12
  • 両面ハトメ アルミ製 FAMILY TOOL

    両面ハトメ アルミ製

    FAMILY TOOL(3件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット(1000組)ほか
    当日出荷
    大量のハトメ打ちにお得な大袋入りです。
    用途ビニールシートや生地の補強に。材質アルミ
  • [ 真鍮製] ハトメ エスコ

    [ 真鍮製] ハトメ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,050税込2,255
    1セット(200組)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • 両面ハトメ  ハンドプレス用 駒 FAMILY TOOL

    両面ハトメ ハンドプレス用 駒

    FAMILY TOOL
    5,298税込5,828
    1組
    当日出荷
    大量のハトメ打ち作業時に最適です。
    用途両面ハトメのカシメ作業に。
  • 小カシメ FAMILY TOOL

    小カシメ

    FAMILY TOOL
    399税込439
    1セット(30組)
    当日出荷
    材質鉄製+ニッケルメッキ厚さ(mm)1.5~3.5迄下穴径(Φmm)2.5足長(mm)6頭径(mm)6
  • 大カシメ FAMILY TOOL

    大カシメ

    FAMILY TOOL(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(30組)
    当日出荷
    ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに! がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット
    材質鉄+金ブロンズメッキ下穴径(Φmm)3頭径(mm)9
  • ハトメパンチ 5&7mm FAMILY TOOL

    ハトメパンチ 5&7mm

    FAMILY TOOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握るだけでハトメを手軽にカシメることができます。
    用途布、皮革、厚紙、ビニールなどの補強や補修に。適合ハトメ(呼び径5mm(#5)、7mm(#20))セット内容パンチ本体、5mmハトメ(100個)、7mmハトメ(50個)全長(mm)195材質(ハトメ)極薄鉄板(真鍮メッキ)、ビニールグリップ付
  • ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド モリト

    ハトメ一撃用ハトメ玉ゴールド

    モリト(1件のレビュー)
    469税込516
    1セット(25組)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    穴あけ不要!ハトメ一撃!!丈夫で変形しにくく錆びにくい真鍮製。 ハトメが生地を打ち抜くので生地の穴あけが不要です! ピンに刺して打つだけなので正確に打ち付けできます。
    用途穴の補強・補修・小物やアウトドアグッズにゴールド
  • 両面ハトメの玉 真鍮 Y-SK11

    両面ハトメの玉 真鍮

    Y-SK11
    2,998税込3,298
    1パック(100組)
    当日出荷
    真鍮製なので、変形しにくく強力なカシメが持続します。Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000・No.1300)に使用可能です。両面になっているので、丈夫です。100組相当入りのお徳用両面ハトメの玉です。
    用途ビニールハウス・車のシート(ホロ部)・テント・エプロン・表示などの穴の補強・補修。適合機種Y-SK11両面ハトメパンチ(No.1000、No.1300)材質真鍮寸法(mm)12穴径(Φmm)約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • 強力打ち棒 両面12mm用 SK11

    強力打ち棒 両面12mm用

    SK11(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。
    用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • PC両面ハトメ玉 SK11

    PC両面ハトメ玉

    SK11(2件のレビュー)
    689税込758
    1パック(15組)
    当日出荷
    樹脂製で、軽い・強い・サビない、きれいな仕上がりが実現できます。SK11プラスチック両面ハトメ(No.1900)に使用可能です。オシャレな樹脂製のハトメ玉です。
    用途エプロン・リュック・服飾・テント等の穴の補強・補修。適合機種SK11プラスチック両面ハトメパンチ(No.1900)材質ポリカーボネイト樹脂穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)約12最大取付物厚さ(mm)約3.5
  • ネジ式スナップパンチ SK11

    ネジ式スナップパンチ

    SK11(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
    用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)ねじ:約12材質(本体)ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
  • 5mm 両面ハトメ(真鍮/100組) エスコ

    5mm 両面ハトメ(真鍮/100組)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA576MG-105材質真鍮内径(Φmm)5
  • パンチ本体 TRUSCO

    パンチ本体

    TRUSCO(10件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    別売の交換コマを取り付け4・5・7・8・10・12・15mm全てのサイズに使用できます。アルミ・真鍮・ステンレス製の両面ハトメに使用できます。木槌、プラスチックハンマーなどでたたくだけで両面ハトメを取り付ける事ができます。
    トラスコ品番258-3780材質●本体:ポリプロピレン(PP)摘要パンチ本体質量(g)16
  • ハトメパンチ ミツトモ

    ハトメパンチ

    ミツトモ
    969税込1,066
    1セット(100個)
    当日出荷
    仕様ブリスターパック入りトラスコ品番849-9539材質玉:極薄鉄板+真鍮メッキ厚さ約2mm迄ハトメ内径(mm)5
  • 鳩目パンチ PLUS(プラス)[文具]

    鳩目パンチ

    PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ハトメ鋲をかしめて穴あけ部分の補強をすることができます。書類や伝票の表紙づくりに便利な鳩目パンチ!1穴パンチとしても使えます。外形寸法:W96×D162mm。質量:340g。穿孔能力:PPC用紙約25枚。穴径:5mm。穴数:1穴
    材質亜鉛ダイキャスト、鋼板質量(g)340穴径(Φmm)5外形寸法(mm)W96×D162穴数1穿孔能力(枚)PPC用紙約25枚
  • 電気ハトメ TRUSCO

    電気ハトメ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(500個)
    当日出荷
    外径3mmの小さいサイズの片面ハトメです。
    用途電気基板や電子部品への使用に適しています材質真鍮内径(Φmm)2.6適合工具THP-HP、THP-HKD3
  • 13mm [ステンレス製] カシメピン エスコ

    13mm [ステンレス製] カシメピン

    エスコ(2件のレビュー)
    1,770税込1,947
    1パック(60組)
    当日出荷
    エスコ品番EA576MV-12材質ステンレス(SUS304)下穴径(Φmm)4頭径(Φmm)13足長(mm)7カシメ厚(mm)5.0~7.0

ポンチ/刻印/ハトメ』には他にこんなカテゴリがあります

ハトメ/カシメ