ロイヤル木柄ショベル #3

ロイヤル木柄ショベル #3 - トンボ工業

刃先が大きく沢山の土砂・砂利等をすくうのに最適です。
刃先が大きくすくうのに適したスコップです。
柄材は樫材を使用しています。
JIS規格品です。

用途
沢山の土砂・砂利等をすくう。
材質
ハンドル部・柄材:木柄、刃先:ショベル鋼板
全長(mm)
1080
質量(kg)
2.37
品番
RS3
刃先
焼入,焼戻処理
刃先(mm)
290
刃先長(mm)
395
内容量
1本
注意
※テコ代わりに使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04098871サシコミガタ
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする