44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンポンチ セット モノタロウ

    ピンポンチ セット

    モノタロウ(132件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(6本)
    当日出荷
    ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
    セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)材質クロームバナジウム鋼全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
  • 六角軸皮抜きポンチセット SK(新潟精機)

    六角軸皮抜きポンチセット

    SK(新潟精機)(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズのセットです
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC46~48
  • ポンチセット TRUSCO

    ポンチセット

    TRUSCO(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
    用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。材質炭素鋼仕上黒染め(パーカー仕上げ)
  • ピンポンチセット SIGNET(シグネット)

    ピンポンチセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)
    当日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
    全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼
  • 5本組ポンチセット スリーエッチ

    5本組ポンチセット

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容5、6、8、9、13mm材質S45C材
  • パッキン打抜ポンチセット エフケー

    パッキン打抜ポンチセット

    エフケー
    31,980税込35,178
    1セット(22点組)
    当日出荷
    ホルダーに替刃を付け替えて、リング状パッキンが作成できます。 はじめに外径を抜き、次にセンターマークを合わせて内径を抜くと手軽にパッキンが作成できます。 替刃のサイズは5mmから40mmまで17種類。 銅パッキン(0.5mm以下)も作成できます。 パッキン作成以外にベルトポンチとしても使用できます。
    セット内容替刃ポンチ17種類、ホルダー、部品セット(スプリング、ピン、Lレンチ、ネジ)材質ポンチ:S45C(焼入硬度HRC57)ホルダー:S45C(メッキ処理、ピン付)寸法(mm)5・6・8・9・10・13・16・19・20・22・25・28・30・32・35・38・40穴あけ能力(mm)ゴム/紙:7鉄板:0.2銅板:0.5
  • 平行ピンポンチセット(六角軸タイプ) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット(六角軸タイプ)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(6パック)
    当日出荷
    スタンダードな並行ピンポンチセット
    全長(mm)150セット内容(mm)2・3・4・5・6・7六角軸二面幅(mm)10
  • 8本組ポンチセット スリーエッチ

    8本組ポンチセット

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    使用頻度の高いサイズをセットにしました。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質S45C材
  • パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ スリーエッチ

    パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキンポンセット用スペア替刃ポンチ
    材質ハガネ製
  • 交換式ミニポンチセット SK(新潟精機)

    交換式ミニポンチセット

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ポンチ交換式で、刃先を交換することにより6サイズの穴あけが可能
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸にセット内容穴径(2・2.5・2.8・3.2・4・4.8)mm材質機械構造用炭素鋼(SC)質量(g)70硬度HRC50以上
  • パッキンポンチセット17本組 スリーエッチ

    パッキンポンチセット17本組

    スリーエッチ
    35,980税込39,578
    1セット(17本組)
    当日出荷
    センター合わせができるので、ドーナツ型のパッキンが簡単に作れます。 専用ケースに入っているので保管・管理に便利です。
    用途皮、ビニール、紙、ゴム、布等の打ち抜きに。 パッキンの製作に。トラスコ品番215-6458セット内容(mm)5、6、8、9、10、13、16、19、20、22、25、28、30、32、35、38、40、ホルダー、スペアパーツセット質量(kg)2.1
  • BOEHM 穴あけポンチ RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ

    RACODON
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。抜群の精度を誇り長寿命です。フランス製の高品質な穴あけポンチセットの単品ホールポンチです。
    材質高強度工具鋼
  • テーパーピンポンチセット(六角軸) エフケー

    テーパーピンポンチセット(六角軸)

    エフケー
    5,998税込6,598
    1セット(8本)
    欠品中
    ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
    寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
  • ピンポンチセット イチネンTASCO

    ピンポンチセット

    イチネンTASCO
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    仕様テーパーピンやスプリングピンの抜き差しに使用します。 手に馴染む樹脂グリップ付。 サイズ…2・3・4・4.5・5・6・7・8mm
  • 差替式皮ポンチセット SK11

    差替式皮ポンチセット

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    差し替え式の小型の皮ポンチセットです。サイズに応じた差し替え式の皮ポンチセットです。先はL型レンチで交換出来ます。
    用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。穴径(Φmm)1、1.5、2、2.5、3、3.5大きさ極小
  • 穴あけポンチ3本組 GISUKE(タカギ)

    穴あけポンチ3本組

    GISUKE(タカギ)
    799税込879
    1セット(3本)
    当日出荷
    きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
    用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。寸法(mm)3、4、5
  • パッキンポンチセット用ホルダー スリーエッチ

    パッキンポンチセット用ホルダー

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    パッキンポンチセット用ホルダー
    全長(mm)150材質S45C/焼入れなし
  • パッキンポンチセット スリーエッチ

    パッキンポンチセット

    スリーエッチ
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    外径を抜き、センター穴に合わせ内径を抜けばドーナツ状のパッキンができます。
    用途ドーナツ型パッキンの作製。
  • 平行ピンポンチセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット パックなし

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    硬度HRC(打撃部)45°~48°先端硬度HRC58°
  • 皮革用スクリュー式ポンチセット エスコ

    皮革用スクリュー式ポンチセット

    エスコ
    6,910税込7,601
    1セット
    当日出荷
    使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
    仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン
  • 2-8mm 6本組ピンポンチ エスコ

    2-8mm 6本組ピンポンチ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA683PA
  • 差替式穴あけポンチセット BIGMAN(ビッグマン)

    差替式穴あけポンチセット

    BIGMAN(ビッグマン)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    レザー・革ベルト・作業ベルトのピン止め・穴あけ 書類・厚紙・段ボールの留め穴あけ ビニールシートのハトメの下穴あけ
    ブラック/シルバータイプ差替式穴径(Φmm)2.0・2.5・2.8・3.2・4.0・4.8本体寸法(mm)78×10×10本体質量(g)40適合材皮革・ビニール・ゴム・段ボール・レザー交換方法ポンチサイズ交換時はネジ締めを完全にして下さい。8mmのスパナでも締め付け可能です。
  • 皮ポンチセット GISUKE(タカギ)

    皮ポンチセット

    GISUKE(タカギ)
    1,798税込1,978
    1セット(5本)
    当日出荷
    用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。セット内容Φ3・4・5・6・8mm材質(本体)S55C
  • 平行レインボーピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行レインボーピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判断できます。材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。ホルダー付。
    トラスコ品番829-0395セット内容平行ピンポンチ 八角胴(755-2GR・3YG・4YE・5OR・6RE・8BLの6品番)、ホルダー質量(g)457
  • 平行ピンポンチセット ホルダー付 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    平行ピンポンチセット ホルダー付

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
    トラスコ品番764-6186セット内容平行ピンポンチ 八角胴、750-2・3・4・5・6・7の6品番質量(g)531硬度HRC(打撃部)45°~48°公差(mm)(先端)+0.0mm、-0.2mm先端硬度HRC58°
  • 11本組ポンチセット スリーエッチ

    11本組ポンチセット

    スリーエッチ
    21,980税込24,178
    1セット
    欠品中
    使用頻度の高いサイズをセットにし、保管しやすい専用木箱に入っています。
    用途使用用途:ベルト、皮、ビニール、紙、ゴム等の穴あけ。セット内容3mm・5mm・6mm・8mm・9mm・13mm・16mm・19mm・22mm・25mm材質S45C材
  • チゼル及びピンポンチセット エフケー

    チゼル及びピンポンチセット

    エフケー
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ・タガネとポンチを含むポンチセット。簡単な作業に、あると便利な工具類です。
  • 4PCピンポンチセット DIA-T

    4PCピンポンチセット

    DIA-T
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    正確な穴開け加工の必需品です。ピンポンチ4本セットです。
    用途テーパーピン・ノックピンの脱着や狭い所の作業。材質クロムバナジウム鋼入数4先端径(Φmm)3.0・4.0・5.0・6.0
  • ハンドル(RJ250P、RJ260P用) RACODON

    ハンドル(RJ250P、RJ260P用)

    RACODON
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
    適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
  • BOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャック RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ用ピラミダルチャック

    RACODON
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    2~50/60mmまでのサイズの異なるポンチをセットできます。穴あけポンチセットの単品部材です。ポンチを取り付ける際の土台のような役割を果たします。ハンドルRJPVのみ取り付け可能です。
    材質カーボンスチール適合ハンドルRJPV
  • 13pcsポンチセット SATA

    13pcsポンチセット

    SATA
    7,998税込8,798
    1セット(13本)
    当日出荷
    クロームバナジウム鋼で強度、耐久性に優れています。 クロム仕上げで防錆強化
    セット内容センターポンチ 4mm、5mm・テーパーピンポンチ 3mm・ピンポンチ 2mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm・エボシタガネ 5mm・タガネ 12mm、15mm、18mm
  • ピンポンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    保管に便利なビニールバック入り。 見やすくわかりやすいサイズ表記。 平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
    トラスコ品番498-1588セット内容PP-04、4.5、05質量(g)160
  • ポンチタガネセット パックなし PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポンチタガネセット パックなし

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。ホルダー付。
  • ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ハンドル付平行ピンポンチ BOXセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    グリップがあることで手への衝撃と振動を抑えます。軸長が長く奥まった箇所での打ち込みに最適です。
    トラスコ品番818-7169セット内容ハンドル付平行ピンポンチ(758-2・3・4・5・6・8)質量(g)813
  • ポンチタガネセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ポンチタガネセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(6パック)
    当日出荷
    使用頻度の高いポンチ・タガネ類をセットしました。
    全長(mm)(710-2)120、(805-12)130、(805-18)165、(815-5)130セット内容センターポンチ(710-2)、テーパーポンチ(125mm・140mm)、 平タガネ(805-12・18)、エボシタガネ(815-5)刃幅(mm)(805-12)12、(805-18)18、(815-5)5六角軸二面幅(mm)(710-2、805-12、815-5)10、(805-18)12
  • BOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッター用替刃 RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ用シーリングカッター用替刃

    RACODON
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    穴あけポンチセットの単品部材です。シーリングカッター用の替刃です。
    トラスコ品番251-1394
  • BOEHM 穴あけポンチ用センターピン RACODON

    BOEHM 穴あけポンチ用センターピン

    RACODON
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    穴あけポンチセットの単品部材です。ハンドルに取り付けてセンタリングできます。
    トラスコ品番251-1392
  • BOEHM 穴あけポンチセット RACODON

    BOEHM 穴あけポンチセット

    RACODON
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    2個のポンチを装着し、簡単にOリングを製作できます。フランス製の高品質な穴あけポンチセットです。抜群の精度を誇り長寿命です。ハンドルは人間工学に基づく特許取得の衝撃吸収ハンドルです。
    用途紙、皮、ゴム、布、プラスチックなどへの穴あけに。ガスケット、パッキンなどの製作に。材質高強度工具鋼
  • ハンドル(RJ330P、RJ330PC用) RACODON

    ハンドル(RJ330P、RJ330PC用)

    RACODON
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
    適合セット品番:RJ330P、RJ330PCトラスコ品番251-1384
  • ポンチ&チゼルセット DEEN

    ポンチ&チゼルセット

    DEEN
    3,864税込4,250
    1セット
    当日出荷
    他メーカーにはあまり入っていない1.5mmの平行ポンチが入っていて、チゼルとピンポンチも入っているので多岐に渡って使用可能。 メッキのタイプだと叩いて使用しているうちに剥がれてきてしまい、怪我にもつながるというお客様の情報からピカピカメッキを売りにしてきたDEENですが、この商品だけは梨地となっています。
    セット内容ポンチ1.5/2/3/4mm、ピンポンチチゼル11.5mm
ポンチセット