ジップナイフ
電気工事に適したブレード設計
ケーブルの被覆剥きをはじめ、電気工事で扱いやすいブレード形状を採用。
作業効率と扱いやすさを追求しました。
ライナーロック機構で安全に使用
刃を開いた状態でしっかり固定するライナーロック方式を採用。
安心して作業できます。
ポケットクリップ付き
ポケットや工具差しに収納しやすいクリップ付き。
携帯性に優れ、必要な時にすぐ取り出せます。
コンパクトで携帯しやすい
折りたたみ式のため持ち運びに便利。
現場での携帯性と使いやすさを両立しています。
輝く機能美 シルバーモダン
機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。
- 付属品
- 巾着袋×1
- 材質
- 8Cr14Mov
- 刃長
- 49mm
- 質量(g)
- 42
- 本体寸法(mm)
- (展開時)12×110×26、(収納時)12×70×28
- 個装
- 個装箱、W70×D20×H155mm・60g
- 内容量
- 1個
関連資料:(5.82MB) ※資料内のカタログは当時の価格になります(5.82MB)取扱説明書:(1.27MB) (1.27MB)
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。商品豆知識
商品説明動画
電設工事関連 の新着商品
カテゴリ






























