曜日別特売

ジップナイフ

ジップナイフ - JEFCOM(ジェフコム)ジップナイフ - JEFCOM(ジェフコム)ジップナイフ - JEFCOM(ジェフコム)ジップナイフ - JEFCOM(ジェフコム)

電気工事に適したブレード設計
ケーブルの被覆剥きをはじめ、電気工事で扱いやすいブレード形状を採用。
作業効率と扱いやすさを追求しました。
ライナーロック機構で安全に使用
刃を開いた状態でしっかり固定するライナーロック方式を採用。
安心して作業できます。
ポケットクリップ付き
ポケットや工具差しに収納しやすいクリップ付き。
携帯性に優れ、必要な時にすぐ取り出せます。
コンパクトで携帯しやすい
折りたたみ式のため持ち運びに便利。
現場での携帯性と使いやすさを両立しています。
使い込まれたかのような風格 ビンテージブラック
機能性だけでなく、デザイン性にもこだわりました。

付属品
巾着袋×1
材質
8Cr14Mov
刃長
57mm
質量(g)
96
本体寸法(mm)
(展開時)14×140×30、(収納時)14×86×35
個装
個装箱、W70×D20×H155mm・120g
内容量
1個
注意
※納品先が現場・個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送は出来ません。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84839241J15512
7,000
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする