特価
本日3月2日(月)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードニッパ フジ矢スタンダードニッパフジ矢(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
ニッパ KTCニッパKTC(18件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)薄刃ニッパー バネ付TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢スタンダードニッパ(バネ付)フジ矢(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
ニッパー iHelpニッパーiHelp(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
材質S45C寸法(mm)150質量(g)127
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
刃部硬度HRC59RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)スタンダードニッパーバネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手にフィットするエラストマーグリップ!
用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
ニッパー ホーザンニッパーホーザン(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
用途配線の切断全長(mm)133仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
Premium薄刃ニッパー ミネシマPremium薄刃ニッパーミネシマ
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。
全長(mm)120バネ切断能力(mm)プラスチック3
ベビーニッパー ミネシマベビーニッパーミネシマ(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
全長(mm)110バネ
キャッチニッパ フジ矢キャッチニッパフジ矢(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁ほか
当日出荷
結束バンド(100mm~300mm)の飛散防止が可能です。刃が鋭角なので樹脂を軽く切断できます。バネ付なので連続作業に最適です。
用途インシュロックの切断作業やプラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りに。機能インシュロックの飛散防止機能付能力(mm)飛散防止Φ0.8~2.0(結束バンド:100mm~300mm)切断能力(Φmm) 樹脂2
ニッパー WIZ'AニッパーWIZ'A(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
ストレートニッパ 150mm フジ矢ストレートニッパ 150mmフジ矢(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
ニッパーペンチセット エスコニッパーペンチセットエスコ
4,270税込4,697
1セット
当日出荷
錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。
セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
ニッパー E-ValueニッパーE-Value(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、切断作業に最適です。
用途切断作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.6
スタンダードニッパ 室本鉄工スタンダードニッパ室本鉄工
2,998税込3,298
1個
当日出荷
広く一般的に使用されているニッパです。
用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。仕様ソフトカバー付その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。刃形薄刃
バンドホールドニッパー KTCバンドホールドニッパーKTC(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
全長(mm)130幅(mm)48質量(g)90
軽量ニッパー GISUKE(タカギ)軽量ニッパーGISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85
皮むきニッパ フジ矢皮むきニッパフジ矢(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。 穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ)喰切ニッパー偏芯タイプTSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(100g)
当日出荷
刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
ニッパー iHelpニッパーiHelp(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
スタンダードニッパ(黒金) フジ矢スタンダードニッパ(黒金)フジ矢(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
先端用ニッパ フジ矢先端用ニッパフジ矢(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
極細線やビニール線の切断に最適です。 先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
全長(mm)122仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2757質量(g)75切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
カッタ ダマスカスメリーカッタ メリーカッタ ダマスカスメリーカッタメリー
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
高級ナイフや包丁にも採用されるダマスカス鋼材使用。交換用替刃有り。
全長(mm)200
プチニッパー 100mm TSUNODA(ツノダ)プチニッパー 100mmTSUNODA(ツノダ)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します作業性の良さが仕上りに違いを生みます
用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
VA線ニッパ 室本鉄工VA線ニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
切断能力(mm)VA線 Φ2.0×3芯
かるいニッパ スリーピークスかるいニッパスリーピークス(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
切断能力(Φmm) より線2材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂
ハイグレードシリーズ ザ・ニッパー KEIBAハイグレードシリーズ ザ・ニッパーKEIBA(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8055材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)165寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8寸法E15°RoHS指令(10物質対応)対応
超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢超硬刃付スタンダードニッパ(バネ付)フジ矢
7,998税込8,798
1個
当日出荷
刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。
切断能力(Φmm) ピアノ線0.5
キャップ付・スプリング付ニッパー WELLキャップ付・スプリング付ニッパーWELL
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。
用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
ニッパー KEIBAニッパーKEIBA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。
呼び寸法(mm)110トラスコ品番760-8179材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)110質量(g)70切断能力(Φmm) 軟銅線1.2切断能力(Φmm) 軟鉄線1RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー TSUNODA(ツノダ)ニッパーTSUNODA(ツノダ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップイエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
プロホビー 薄刃ニッパー KEIBAプロホビー 薄刃ニッパーKEIBA
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3816材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)109質量(g)70寸法A(mm)109寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(mm)軟銅線1.2バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
三枚合せニッパ トップ工業三枚合せニッパトップ工業(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃トラスコ品番331-7935質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線1切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
プロテックニッパ超硬刃付 フジ矢プロテックニッパ超硬刃付フジ矢(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1丁
当日出荷
刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。
仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃刃形ラウンド刃
結束バンドひっぱりニッパ JAPPY結束バンドひっぱりニッパJAPPY
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
刃根元に設けられた「つかみ部」で結束バンドをつかみ、引っ張ることが可能刃の表面がフラットで、結束バンドのヘッドからのはみだしが無い
材質S58C刃角(°)15硬度HRC56~64バネコイルバネグリップタイプエラストマー
VA(VVF)ニッパ メリーVA(VVF)ニッパメリー
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
VA(VVF)電線専用に刃を付け高周波焼入れを施工。股バネ付き。
トラスコ品番706-3243全長(mm)212切断能力(mm2)【銅より線】2.6
セラミックコーティングニッパ VICTOR(花園工具)セラミックコーティングニッパVICTOR(花園工具)
5,098税込5,608
1丁
欠品中
セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ
ニッパー 成型グリップ バネ付き TTCニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパーバネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き
材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパ E-ValueニッパE-Value
819税込901
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
スタンダードニッパー