絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(mm)」から絞り込む

薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
スタンダードニッパーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
キャップ付・スプリング付ニッパー
WELL¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
プチニッパー 100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
110mm ニッパー(ミニ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661丁当日出荷硬度HRC40までの切断が可能仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)![ミニニッパー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937119-260121-02.jpg)
ミニニッパー
トップマン[工具・金物]¥379税込¥4171個7日以内出荷精密作業用、ソフトグリップ付き仕様TMN-105材質刃:炭素工具鋼、刃先高周波焼入処理/グリップ:PVC切断能力(mm)鉄線:0.8/銅線:1.2
JIS ニッパー
Strong Tool¥999税込¥1,0991丁当日出荷全長(mm)162トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度切断能力(Φmm) ピアノ線150
カツロンドライブ L
丸和ケミカル¥198税込¥2181双当日出荷吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3758材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール厚さ(mm)1.5色ホワイト/ホワイトサイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
カツロンドライブ M
丸和ケミカル¥199税込¥2191双当日出荷吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3757材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール厚さ(mm)1.5色ホワイト/ピンクサイズM全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
ニッパ
E-Value¥819税込¥9011個当日出荷使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
ニッパ
E-Value¥799税込¥8791個当日出荷使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。鉄線、銅線の切断作業に適しています。用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.6














![ミニニッパー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937119-260121-02.jpg)


![ステンクラフトニッパ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937661-260121-02.jpg)



![ステンクラフトプラスチックニッパ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70937670-260121-02.jpg)