25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • スタンダードニッパ フジ矢

    スタンダードニッパ

    フジ矢(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
    用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
  • ニッパ KTC

    ニッパ

    KTC(18件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
    仕様21世紀バージョンツール皮ムキ付
  • 薄刃ニッパー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    薄刃ニッパー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
  • スタンダードニッパ(バネ付) フジ矢

    スタンダードニッパ(バネ付)

    フジ矢(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。
    用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
  • スタンダードニッパーバネ付 TSUNODA(ツノダ)

    スタンダードニッパーバネ付

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    手にフィットするエラストマーグリップ!
    用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    連続作業にも疲れを感じさせないコイルばねを装備しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
    用途配線の切断全長(mm)133仕様フラット・薄刃、コイルばね付トラスコ品番396-3535質量(g)85切断能力(Φmm) 鉄線-切断能力(Φmm) 銅線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートニッパ 150mm フジ矢

    ストレートニッパ 150mm

    フジ矢(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。
    用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。全長(mm)152仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
  • ニッパー ホーザン

    ニッパー

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
    刃部硬度HRC59RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニッパー WIZ'A

    ニッパー

    WIZ'A(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様サビにくいフッ素加工で耐久性が高い、焼入:完全熱処理材質先端:特殊鋼 ハンドル:TPRグレー仕上フッ素加工刃部強度HRC55~60度
  • ベビーニッパー ミネシマ

    ベビーニッパー

    ミネシマ(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    プラモデルの製作用に作られたホビー専用のニッパーです。グリップはソフトタッチのにぎりやすいカバー付です。
    全長(mm)110バネ
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    切る、掴む、引っ張る、曲げる作業に
    材質S45C寸法(mm)150質量(g)127
  • ニッパー E-Value

    ニッパー

    E-Value(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、切断作業に最適です。
    用途切断作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.6
  • スタンダードニッパ(黒金) フジ矢

    スタンダードニッパ(黒金)

    フジ矢(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。
    長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
  • 先端用ニッパ フジ矢

    先端用ニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    極細線やビニール線の切断に最適です。 先端部は小さく鋭い極細線の切断に適しています。
    全長(mm)122仕様ソフトカバー付、ばね付、ラウンド刃トラスコ品番276-2757質量(g)75切断能力(Φmm) 鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 皮むきニッパ フジ矢

    皮むきニッパ

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ビニール線・ゴム線の被覆をむきとる。 穴径0.8mm、1.5mmの二種類。
  • 軽量ニッパー GISUKE(タカギ)

    軽量ニッパー

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
    用途電工作業・金属細工・針金加工に寸法(mm)160全長(mm)164材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C質量(g)130切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14硬度HRC(刃部)58~64アズワン品番64-4061-85
  • バンドホールドニッパー KTC

    バンドホールドニッパー

    KTC(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。
    全長(mm)130幅(mm)48質量(g)90
  • ニッパー iHelp

    ニッパー

    iHelp(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    切る・曲げる・挟む・引っ張る・ねじるなど
    寸法(mm)150質量(g)163切断能力鉄線1.8mm 軟鉄線2.6mm
  • かるいニッパ スリーピークス

    かるいニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ 連続作業が楽なプラスチックバネ。耐久性メーカー比約10倍(※LN-175はバネなし)
    切断能力(Φmm) より線2材質S58C硬さ56~64HRC(刃部)材質(柄部)エラストマー樹脂
  • VA線ニッパ 室本鉄工

    VA線ニッパ

    室本鉄工(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    切断能力(mm)VA線 Φ2.0×3芯
  • 喰切ニッパー偏芯タイプ TSUNODA(ツノダ)

    喰切ニッパー偏芯タイプ

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(100g)
    当日出荷
    刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。
    頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
  • 三枚合せニッパ トップ工業

    三枚合せニッパ

    トップ工業(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。 高耐久で弾力調整可能な「リーフスプリング」採用しています。 ストラップ取り付け穴付です。
    用途弱電関連の組立・修理・分解作業に最適です ホビーやアクセサリー等の作成や補修にも適しています全長(mm)120仕様エラストマー樹脂グリップ、ラウンド刃トラスコ品番331-7935質量(g)80切断能力(Φmm) 軟線0.5切断能力(Φmm) 銅線1切断能力(Φmm) より線(VSF)1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤークラフトニッパ スリーピークス

    ワイヤークラフトニッパ

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。呼び寸法(mm)130トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
  • プロホビー 薄刃ニッパー KEIBA

    プロホビー 薄刃ニッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    線材やプラスチックの切断に。
    用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードニッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    スタンダードニッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    電気・通信機器の配線・細工修理に
    呼び寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
スタンダードニッパー