絞り込み
全長(mm)
ブランド
- エスコ(19)
- 室本鉄工(15)
- KLEIN TOOLS(12)
- スリーピークス(9)
- フジ矢(9)
- KH(基陽)(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- VICTOR(花園工具)(6)
- ミネシマ(4)
- E-Value(3)
- nepros(3)
- FACOM(3)
- メリー(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- KTC(2)
- ホーザン(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ハゼット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(15)
120~140未満(36)
140~160未満(31)
160~180未満(19)
180~200未満(11)
200~220未満(21)
220~240未満(10)
300~350未満(1)
350~400未満(1)

スタンダードニッパ
フジ矢(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適角度i(°)23
薄刃ニッパー バネ付
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線、VVFの切断作業全長(mm)163質量(g)160材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)11頭部幅(mm)19先端長(mm)22柄幅(mm)54切断能力(mm)プラスチックVVF:1.6×3芯、軟鉄線:Φ1.8、銅線:Φ2.6、より線:Φ2.0
スタンダードニッパ(バネ付)
フジ矢(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷No.60スタンダードの姉妹品で、スプリング付になっていますので連続切断作業時に手が疲れず能率アップの出来る製品です。用途電信、ラジオ、テレビなどの電線切断角度i(°)23
Premium薄刃ニッパー
ミネシマ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷刃先を薄く、またフラット(水平)に仕上げてありますので、狭い部分のゲートカットに最適です。全長(mm)120バネ付切断能力(mm)プラスチック3
スタンダードニッパーバネ付
TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷手にフィットするエラストマーグリップ!用途鉄線、より線の切断作業全長(mm)120質量(g)70材質(グリップ)エラストマー成型頭部厚(mm)8頭部幅(mm)14先端長(mm)21柄幅(mm)51切断能力(mm)プラスチック軟鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.0、より線:Φ2.0
ストレートニッパ 150mm
フジ矢(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309全長(mm)152質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
ニッパーペンチセット
エスコ¥4,270税込¥4,6971セット当日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です。セット内容180mmペンチ、160mmニッパー、150mmラジオペンチ材質クロムニッケル鋼
スタンダードニッパ
室本鉄工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷広く一般的に使用されているニッパです。用途その他:弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。仕様ソフトカバー付その他弱電、精密機器等の切断作業の他、広く一般に使用されています。刃形薄刃
ニッパー
TSUNODA(ツノダ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷仕様【刃部】高周波焼入れその他過開き防止ストッパー付き、ストラップ取付穴あり材質【刃・本体】特殊合金鋼【柄被覆】エラストマー二重成型グリップ色イエロー/シルバー/ブラック刃部硬度58~64HRCバネコイルばね
スタンダードニッパ(黒金)
フジ矢(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷極細線の被覆剥きなどの細かい作業に最適です。刃部は撚り線から鉄線まで軽い力で切断可能です。長さ(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6
バンドホールドニッパー
KTC(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷樹脂製結束バンド(幅2.2~4.8mm、厚さ1.0~1.5mm、長さ300mm以下)の切断用工具です。ホールドパーツが結束バンドの切れ端を保持するので、切れ端が飛散せず、安全に作業出来ます。樹脂専用刃のため、通常の鉄線用ニッパに比べて結束バンドの切断面に突起がなく、切断面も突き出さないため、作業中の怪我を防止します。鉄線用ニッパに比べ、切断面に突起がなく、きれいな切れ跡。ツライチで切断が可能なので切断面による怪我を防止。切れ端を飛ばさずしっかりホールド。幅(mm)48全長(mm)130質量(g)90
ニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
プチニッパー 100mm
TSUNODA(ツノダ)¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパーです。手の平全体で包み込むように握る事で指先感覚の作業性を実感します。作業性の良さが仕上りに違いを生みます用途幅広い線材の切断、精密作業にトラスコ品番405-1445材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC形状刃表面:セミフラッシュ全長(mm)102角度(°)18切断能力(mm)軟鉄線Φ1.2切断能力(mm)軟銅線Φ1.6バネ付き切断能力(mm2)銅より線:2RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
喰切ニッパー偏芯タイプ
TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本(100g)当日出荷刃が垂直なので、突起物の切断やソーイング、レザークラフト、籐工芸などに最適。偏芯タイプなので軽い力で切断可能。 繊細な切断ができる精密刃仕様。際まで切れる刃形状。頭部厚(mm)12切断能力(Φmm) 銅線4.0切断能力(Φmm)(真鍮線)3.0開き幅(mm)13柄幅(mm)47
カットニッパー
goot(太洋電機産業)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
ニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。高級グリップは使い心地抜群。トラスコ品番760-8179材質クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)全長(mm)110質量(g)70呼び寸法(mm)110切断能力(Φmm) 軟銅線1.2切断能力(Φmm) 軟鉄線1RoHS指令(10物質対応)対応
ダストニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷リード屑の飛散を防止するダスト収納筒つきで製品の不具合発生を防ぎます。用途切断材の飛散防止と回収に全長(mm)126質量(g)70呼び寸法125mm(5inch)切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.0アズワン品番8-477-01
プロホビー 薄刃ニッパー
KEIBA¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷線材やプラスチックの切断に。用途切る作業にトラスコ品番828-3816材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)109質量(g)70寸法A(mm)109寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(mm)軟銅線1.2バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードシリーズ ザ・ニッパー
KEIBA(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。トラスコ品番760-8055材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)165呼び寸法(mm)150寸法A(mm)163寸法D(mm)11寸法B(mm)22寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.3切断能力(Φmm) 硬線1.8寸法E15°RoHS指令(10物質対応)対応
VA(VVF)ニッパ
メリー¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷VA(VVF)電線専用に刃を付け高周波焼入れを施工。股バネ付き。トラスコ品番706-3243全長(mm)212切断能力(mm2)【銅より線】2.6
キャップ付・スプリング付ニッパー
WELL¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷スプリング内蔵なので連続作業が楽に行えます。 保護キャップの採用で安全性を高めています。 本体とキャップがループでつながっているので紛失せず、邪魔な時は簡単に切り離せる設計になっています。 ハンドル下部には落下防止ロープを装着できる穴が開いているので、高所での作業にもとても便利です。用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理での線材切断やDIYに。トラスコ品番364-7148材質カーボンスチール形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150ハンドルビニール成形グリップ切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8切断能力(Φmm) 軟線Φ2.3
ピンゲートニッパ
室本鉄工¥4,398税込¥4,8381丁当日出荷先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-9204全長(mm)125質量(g)90切断能力(mm)(ABS樹脂)Φ1
プロテックニッパ超硬刃付
フジ矢(4件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1丁当日出荷刃部に超硬チップをインサートし、切断能力、耐久性でメーカー従来比3倍です。 ピアノ線・スプリング線・光ファイバーの支持線を切断可能です。仕様エラストマーグリップ、ラウンド刃刃形ラウンド刃
セラミックコーティングニッパ
VICTOR(花園工具)¥5,098税込¥5,6081丁当日出荷セラミックコートを施した先端部で、弱電作業における狭所での短絡を防止します。スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44色イエロー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ無
マイクロニッパー
ミトロイ(水戸工機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)。ストッパーネジ付で刃開き調整可能。バネ付で繰り返し作業に最適用途弱電関係での細線・銅線切断用質量(g)70寸法L(mm)127呼び寸法(mm)125寸法a(mm)12.8寸法E(mm)50寸法l(mm)13.8寸法T(mm)6.5切断能力(Φmm) 軟線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.6