213件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッパ E-ValueニッパE-Value
819税込901
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
カットニッパー goot(太洋電機産業)カットニッパーgoot(太洋電機産業)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番788-7281質量(g)100奥行(mm)138切断能力(mm)Φ1.3刃先角度(°)21
ニッパ E-ValueニッパE-Value
799税込879
1個
当日出荷
使いやすいスタンダード形状です。安心して使用出来る、JIS規格品です。鉄線、銅線の切断作業に適しています。
用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150切断能力(mm)軟鉄線1.6
JIS ニッパー Strong ToolJIS ニッパーStrong Tool
999税込1,099
1丁
当日出荷
全長(mm)162トラスコ品番859-2061材質本体:炭素鋼 グリップ:PVC+TPR刃長22mm刃先角度切断能力(Φmm) ピアノ線150
アールカットニッパ(凹刃) 室本鉄工アールカットニッパ(凹刃)室本鉄工
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
凹R25の刃を付けています。刃のくい違い防止ストッパー付です。ばね落下防止ストッパー付です。
用途プラスチック成型品のゲートの精密切断。全長(mm)150仕様ばね付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6750質量(g)130切断能力(Φmm) 樹脂5
マイクロニッパー ミトロイマイクロニッパーミトロイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)ストッパーネジ付で刃開き調整可能バネ付で繰り返し作業に最適
用途弱電関係での細線・銅線切断用寸法L(mm)127質量(g)70呼び寸法(mm)125寸法a(mm)12.8寸法E(mm)50寸法l(mm)13.8寸法T(mm)6.5切断能力(Φmm) 軟線1.6切断能力(Φmm) 銅線1.6
130mm ニッパー エスコ130mm ニッパーエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
全長(mm)130エスコ品番EA682BA-130
メリー ワイヤニッパ175mm 室本鉄工メリー ワイヤニッパ175mm室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
寸法(mm)175トラスコ品番824-8275全長(mm)175質量(g)225
超硬ワイヤニッパ 室本鉄工超硬ワイヤニッパ室本鉄工(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ピアノ線等、鋼線の切断に!偏芯テコ原理により切断力が優れています。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)200仕様厚刃、ばね付、超硬チップ付、ソフトカバー付トラスコ品番395-6741質量(g)265切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
ピンゲートニッパ 室本鉄工ピンゲートニッパ室本鉄工
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
先端を特に小さくしてあり狭い凹部のゲート切断に最適です
用途樹脂成型品のピンゲート切断に最適。全長(mm)125仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付トラスコ品番368-9204質量(g)90切断能力(mm)(ABS樹脂)Φ1
結束ひっぱりニッパー スリーピークス結束ひっぱりニッパースリーピークス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
結束バンド2WAYニッパ スリーピークス結束バンド2WAYニッパスリーピークス
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
薄い刃先で結束バンドや配線、厚い刃元で鉄線の切断が可能です。 刃に段差がつけてあるので、結束バンドを切る際に切り損じにくいです。 かるいニッパ(LN-175)をベースとしている為、超軽量です。 手になじみやすいエラストマー樹脂グリップを採用しています。
用途配線の結束/電気工事/自動車整備/機器の組み立て/設備メンテナンス等に。仕様落下防止用ひも取付穴無トラスコ品番203-5923全長(mm)182.5材質/仕上本体:S58C質量(g)178刃形薄刃(刃先)、厚刃(刃元)ハンドルエラストマー樹脂切断能力(Φmm) 鉄線2.2(刃元)切断能力(Φmm) 銅線2.6(刃先)、3.2(刃元)切断能力(Φmm)VA線・VVF線:2.0(2芯)適合バンド幅(mm)(結束バンド)13.0バネアズワン品番64-8574-38
メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R 室本鉄工メリー アールカットニッパ(凸刃)CX25R室本鉄工
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
凸R25の刃を付けています。
用途凹R面の樹脂ゲートの切断作業。全長(mm)150仕様ソフトカバー付、ばね付、刃のくい違い防止ストッパー付、ばね落下防止ストッパー付トラスコ品番368-9131切断能力(mm)(ABS樹脂)5
スタンダードニッパ極 MASTERTOOLスタンダードニッパ極MASTERTOOL
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
通常の薄刃タイプと違い、刃の合わせを究極までこだわったモデルとなっております。刷毛のように広がったより線なども綺麗にカットできるようなこだわりの仕上げ刃です。
用途鉄線や銅線、VA線や広がったより線なども切断できる。材質高級工具鋼・高級刃物鋼全長(mm)150ブラック質量(g)170刃形薄刃(フラット刃)切断能力(mm)柔鉄線:Φ1.6、銅線:Φ2.6、VA線:1.6×3芯
カツロンドライブ L 丸和ケミカルカツロンドライブ L丸和ケミカル
198税込218
1双
当日出荷
吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3758材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト/ホワイトサイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
エッジニッパー 成型グリップ バネ付き TTCエッジニッパー 成型グリップ バネ付きTTC
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ
用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
VA線用ニッパ TRUSCOVA線用ニッパTRUSCO
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
刃ががっちりしているので、プラスチックニッパ兼、VA線用ニッパとしてお使い頂けます。
材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線2.0
プロホビー 薄刃ニッパー KEIBAプロホビー 薄刃ニッパーKEIBA(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3817材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)107質量(g)55寸法A(mm)107寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)12.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
X-CUT コンパクトニッパー KNIPEX(クニペックス)X-CUT コンパクトニッパーKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1丁
当日出荷
2枚合わせヒンジ採用で軽量化と高い安定性を実現。160mmの大きさで180mm級の切断能力を実現(メーカー比)。大きな開きで細かいケーブル切断も簡単。バネ鋼・電線・ケーブルあらゆるワークピースに対応。コンフォートグリップが手にかかる負荷を和らげます。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
全長(mm)160質量(g)175切断能力(Φmm) ピアノ線2.2切断能力(Φmm) 軟線4.8切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
ワイヤークラフトニッパ スリーピークスワイヤークラフトニッパスリーピークス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
造形作家と共同開発した、ワイヤークラフト(針金細工)専用の工具です。鋭利な刃で、繊細に切断します。お子様や女性でも扱いやすいように軽量化。バランスや仕上げにこだわりました。アルミ線(Φ4.0mm)の切断可能。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
用途ワイヤークラフト(針金細工)に。通常の125mm強力ニッパと同様に使用可能です。呼び寸法(mm)130トラスコ品番826-6559材質バナジウム鋼全長(mm)133.5質量(g)85硬さHRC56~64(刃部)寸法A(mm)133.5切断能力プラスチック可寸法F(mm)17寸法D(mm)14寸法E(mm)8.3寸法B(mm)50材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)95切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6刃先角度(°)15切断能力(Φmm) アルミ線4
ニッパ neprosニッパnepros
6,998税込7,698
1個
当日出荷
大きな支点でガタ付きが減少しています。 高周波の2次焼入れにより刃部を強化しています。 強く握った時の痛みを軽減するためソフトグリップを採用しています。
寸法L(mm)150トラスコ品番423-4464質量(g)180呼び寸法150寸法T1(mm)11寸法T2(mm)18寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)19
穴付ニッパ 室本鉄工穴付ニッパ室本鉄工
3,298税込3,628
1個
当日出荷
・小型、精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。ストリップ穴付
寸法(mm)100仕様ソフトカバー・バネ付トラスコ品番111-1507全長(mm)100質量(g)55
ニッパ 室本鉄工ニッパ室本鉄工
3,598税込3,958
1個
当日出荷
寸法(mm)125仕様ソフトカバー・バネ付
レモラツール のこ~るニッパー 120mm ミネシマレモラツール のこ~るニッパー 120mmミネシマ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質刃部:高炭素鋼S-50Cグリップ部:エラストマー樹脂質量(g)60サイズ(mm)176×68×18
ニッパー BOSCH(ボッシュ)ニッパーBOSCH(ボッシュ)
2,598税込2,858
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。刃先は、硬質炭素鋼(60±2HRC)製の高品質。グリップ面の隙間がわずか0.1~0.3mmで、高精度。人間工学に基づいた形状。クロムニッケルメッキの表面により、高い防錆性。ソフトグリップ。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR質量(g)186寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×61×20切断能力(Φmm)【硬線】1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートニッパ VICTOR(花園工具)ストレートニッパVICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1丁
10日以内出荷
スリムな先端形状なので、狭い場所での作業に最適です。刃長が長く、奥まった場所にも届きます。結束バンドの面切りが可能なストレート刃です。細かな作業に最適なコンパクトサイズです。
用途狭い場所での配線作業や通信工事・弱電作業などに最適です。材質特殊鋼長さ(mm)152寸法(mm)152×51×44ブルー質量(g)112切断能力(mm)鉄線:Φ1.6●銅線:Φ2.6バネ
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm TSUNODA(ツノダ)KingTTC ニッパー No.2 全長117mmTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
より線を残さずきれいに切れます。
用途より線など細い線材カットに。トラスコ品番828-3570材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)117切断能力(mm)銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2バネありRoHS指令(10物質対応)対応切刃表面セミフラッシュ刃
[ESD]精密ニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密ニッパー(ばね付)エスコ
13,000税込14,300
1丁
翌日出荷
斜刃(切断面は小さい傘状)。バネ付。オーバル。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。ヘッド部はつや消し仕上げ。静電気防止ハンドル。静電気によって被害を受けるコンポーネントを保護します。切断は確実かつ精密です。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。特に軟線およびバネ鋼線の切断用。
カツロンドライブ M 丸和ケミカルカツロンドライブ M丸和ケミカル
199税込219
1双
当日出荷
吸汗性の高い綿を使用し、手に汗をかきやすい作業にて適した薄手のすべり止め付手袋です。
用途一般作業。運搬・荷役作業。運転に。トラスコ品番135-3757材質手袋部:綿、すべり止め部:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト/ピンクサイズM全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)19色(手首部)ホワイトゲージ数10
110mm ニッパー(ミニ) エスコ110mm ニッパー(ミニ)エスコ
1,060税込1,166
1丁
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)110.5先端厚さ(mm)6.5切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
ニッパ ハゼットニッパハゼット
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
小型で細かな作業に向きます。 錆びにくいメッキ仕上げです。 握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたハンドルデザインです。
用途配電盤等の電工作業用。材質/仕上クロムバナジウム鋼、グリップ:プラスチックハンドルプラスチック(エルゴノミクスデザイン)
プロフェッショナル ニッパー BOSCH(ボッシュ)プロフェッショナル ニッパーBOSCH(ボッシュ)
3,500税込3,850
1丁
3日以内出荷
人間工学に基づいた使いやすいデザイン、衝撃吸収性の柔らかいグリップ。プロ仕様です。
用途線材などの加工(曲げる、切断など)トラスコ品番213-3846全長(mm)165材質/仕上金属部;クロムバナジウム質量(g)213アズワン品番64-4011-61
ミニカッター 32511 KH(基陽)ミニカッター 32511KH(基陽)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
チタンコーティング刃採用で2万回以上の永切れ実現
仕様ステンレス製ハンドル長さ(mm)210黒ハンドル質量(g)280
ダストセット VICTOR(花園工具)ダストセットVICTOR(花園工具)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
ダストニッパの交換部品です。
全長(mm)138トラスコ品番791-9964アズワン品番64-3209-44
180mm ニッパー エスコ180mm ニッパーエスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
全長(mm)180エスコ品番EA682BA-180
150mm 薄刃ニッパー エスコ150mm 薄刃ニッパーエスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
全長(mm)150エスコ品番EA536JD-150
太線パッチン KEIBA太線パッチンKEIBA
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
二重テコの原理でパワーは2倍、盆栽の枝作り用アルミ線なら6mmΦの太線を女性の力でも楽々切断することができます。
用途切る作業にサイズ(mm)165材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)165質量(g)160寸法A(mm)165寸法D(mm)11寸法E(mm)15寸法B(mm)16寸法C(mm)55切断能力(Φmm) 軟線2バネ無し
プロホビー ニッパー KEIBAプロホビー ニッパーKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
線材やプラスチックの切断に。
用途切る作業にサイズ(mm)110トラスコ品番828-3801材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)108質量(g)55寸法A(mm)108寸法D(mm)6寸法E(mm)15寸法B(mm)13.5寸法C(mm)50切断能力(mm)軟鉄線1切断能力(Φmm) 軟線1.2バネ有り(片側固定構造)RoHS指令(10物質対応)対応
ニッパー JTCニッパーJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
用途配線の切断、針金のカットに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
リードニッパー スリーピークスリードニッパースリーピークス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)125トラスコ品番496-2826材質ステンレス全長(mm)125質量(g)45
スタンダードニッパー