208件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室本鉄工VA線ニッパ
VA(VVF)線等の切断、電気工事関連に適しています。 偏芯テコ原理採用で切断力に優れています。 切り口がほぼ真っすぐになります。
仕様ソフトカバー付、ばね付、鋭刃
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ニッパー
ブレーキアウターケーブルのカットなどに最適な突き合わせ刃のニッパー。 ケーブル内部の巻き線をつぶしにくい薄刃のニッパーです。
寸法(mm)175
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

電気・通信機器の配線・細工修理に
呼び寸法(mm)150 全長(mm)150 質量(g)125 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 銅線2.6
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

寸法L(mm)160 トラスコ品番423-4472 質量(g)200 呼び寸法150 寸法T1(mm)10 寸法T2(mm)17 寸法B2(mm)54 寸法B1(mm)25 切断能力(Φmm) 軟線2.3 切断能力(Φmm) 硬線1.8
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニッパー
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

室本鉄工穴付ニッパ
・小型、精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・刃裏をえぐってあるため、間隙切断に適します。ストリップ穴付
寸法(mm)100 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1507 全長(mm)100 質量(g)55
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

広く一般的に使用されているニッパです。
仕様ソフトカバー・穴付 その他穴付は、刃部にストリップ穴を設けてあります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。 359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. 特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. 用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様切断タイプ = リボンケーブルカッター材料カット = 硬質ガラス充填ナイロンアンビル防爆 = なし全体長さ = 250 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 82mmカットタイプ = リボンケーブルカッター
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

ラチェット機構の修理用パーツです。
用途ケーブルカッター953x-250/280/315A/320用 寸法(mm)100×8 質量(g)16
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

材質刃部:高炭素鋼S-50Cグリップ部:エラストマー樹脂 質量(g)60 サイズ(mm)176×68×18
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ハードワイヤ = 2.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 140 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 3mm切削能力 銅線 = 3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 160 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 鉄最大切断能力 = 4mm切削能力 ソフトワイヤ = 4mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様モデルナンバー = STR50K切断タイプ = サイドカッター材料カット = カーボンスチール防爆 = なし全体長さ = 140 ミリVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 3mm切削能力 ハードワイヤ = 2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 160 mmジョー長さ = 14mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2.59mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様モデルナンバー = X-PLUS切断タイプ = サイドカッター材料カット = 合金鋼 4140防爆 = なし全体長さ = 220mmジョー長さ = 360mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 熱可塑性硬質クリップハンドルカットタイプ = ピンストリップカッター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様モデルナンバー = X-PLUS切断タイプ = サイドカッター材料カット = 合金鋼 4140防爆 = なし全体長さ = 220mmジョー長さ = 360mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 熱可塑性硬質クリップハンドルカットタイプ = ピンストリップカッター RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 160 mmジョー長さ = 14mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2.59mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 147 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
5日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 2mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 12mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 12mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 138 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 1.3mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 132 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 132 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = なし全体長さ = 132 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.81mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様切断タイプ = サイドカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 131 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = あり材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様切断タイプ = 斜めカッター材料カット = 銅線防爆 = あり全体長さ = 131 mmジョー長さ = 10mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 0.64mmカットタイプ = フラッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = あり全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 18mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = あり全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅ワイヤ、 鉄線。全体長さ 110 mm。最大切断能力 0.8mm。カットタイプ セミフラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Micro-Tech シリーズケーブルカッター. Facom Micro-Tech シリーズのカッターは卓越した品質を備え、業務用に設計されています。 ケーブルカッターは、あらゆる形状及びサイズのケーブル及びワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。ワイヤニッパには人間工学に基づいて設計されたハンドルが付いているため持ちやすく、どのような環境でも使用しやすくなっています。このカッターは、切断能力とヘッドプロファイルが幅広く取り揃えられ、あらゆる工具箱に便利な工具です。 識別しやすいように、容量、カットのタイプ、モデルはシースに直接マーキングされています。参照記号のRが付いたモデルには、ワイヤが飛び出ないようにリテーナが付いています。 このシリーズには以下の製品が含まれています。各製品を表示するには、品番を選択してください。 405.12MT大容量フラッシュカッター 416.PMT 細ノーズ先端傾斜ニッパー 194-2450 194-2450 405.10RMT 高耐久性サイドフラッシュカッター 406.RMT コンパクト傾斜ニッパー. 特長と利点:. 高周波焼入れ加工を施した切れ刃により、対称性と切断精度を最適化しています 非常に頑丈な鍛造ハンドルは、人間工学に基づいた形状と機械加工が同時に施され、完全に一致する製品です バランスのとれたスプリングが開放を制御し、切断動作に反対することはありません 握り心地の良いハンドルで優れたグリップ性を発揮します. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。 ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 絶縁されていますか? いいえ、このカッターは絶縁されていません 最大切断能力は何ですか? 194-2450 194-2450 1.2 mm
全長(mm)110
1個
14,470 税込15,917
5日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。Facom 帯電防止ニッパ. Facom の帯電防止プライヤ製品です。銅ワイヤなどのさまざまなサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに使用できます。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。ブレードはハンドルに対して斜めになっているため、傾斜ニッパーと呼ばれています。つまり、ハンドルが邪魔に GET されません。 このシリーズには、次の帯電防止タイプがあります。製品を表示するには、品番を選択してください。 176-0725 176-0725 407 です。全長 110 mm のフラッシュカット傾斜ケーブルカッターです 176-0703 176-0703 406.E は、全長 110 mm の傾斜ケーブルカッターです 194-2630 194-2630 427.E は、全長 120 mm のサイドケーブルカッターです. 特長と利点:. 静電気放電のリスクから電子部品を保護します 人間工学に基づいたハンドルは快適で握りやすくなっています. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? 176-0725 176-0725 1.3 mm 176-0703 176-0703 1.3 mm 194-2630 194-2630 0.6 mm
全長(mm)110
1個
16,000 税込17,600
5日以内出荷

切断タイプ サイドカッター。材料カット 銅線、 鉄線、 ピアノ線、。全体長さ 110 mm。ESD対応 あり。最大切断能力 1.3mm。カットタイプ フラッシュ。NF ISO9654 ISO9654 DIN ISO9654 ASME B107.500. Facom 帯電防止コンパクトカッティング. Facom 405.E 帯電防止プライヤは、さまざまなワイヤを切断でき、銅ワイヤやピアノ線の切断に適しています。このカッターは薄型のバレットノーズを備え、基板での使用に最適です。 帯電防止プライヤを使用すると、静電気の蓄積を最小限に抑えて、静電放電( ESD )からコンポーネントを保護できます。これらのプライヤは放電を起こさないように設計された静電気散逸ハンドルスリーブを備えています。この機能により、静電気放電が突然発生し、繊細な電子部品を損傷する可能性がある場所で使用することができます。. 特長と利点:. ・静電気放電( ESD )リスクからの電子部品の保護 人間工学に基づいたハンドルにより、快適なグリップと握りやすさを実現しています スリムな対角形状により、優れたパフォーマンスと操作性を実現. 用途. ケーブルカッター プライヤは、電気技術者を念頭に設計された工具ですが、信頼性の高いケーブルカッターのセットを常に手元に置いておく必要があります。あらゆる形状及びサイズのケーブルやワイヤの切断及びストリッピングに最適です。ワイヤカッターは人間工学に基づいて設計され、快適で信頼性が高く、安全に使用できます。特殊モデルは、絶縁ワイヤの切断及び静電放電( ESD )環境での使用に適しています。ケーブルカッターは主に次の用途で使用されます。 の電気工事業者 ガスエンジニア 通信技術者 車の機械工 DIY の熱狂者. よくある質問: 最大切断能力は何ですか? このカッターの最大切断能力は 1.3 mm です
全長(mm)110
1個
18,740 税込20,614
5日以内出荷

切断タイプ = サイドカッター。全体長さ = 110 mm。このプライヤを使用すれば、銅線からピアノ線まで、 0.5 mm までの複数の素材をきれいに切断できます。 落下防止モデルでは、ワイヤが飛び出ません。
全長(mm)110
1個
12,610 税込13,871
7日以内出荷