絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
ブランド
  • WAKA
  • モノタロウ(33)
  • オーム電機(839)
  • 日動工業(466)
  • ELPA(448)
  • 岩崎電気(430)
  • エスコ(396)
  • 旭光電機工業(355)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(314)
  • Panasonic(パナソニック)(299)
  • GENTOS(230)
  • ハタヤリミテッド(211)
  • 東京メタル(191)
  • LED LENSER(167)
  • 日機(152)
  • ストリームライト(122)
  • アイリスオーヤマ(102)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(102)
  • OSRAM(オスラム)(92)
  • TRUSCO(89)
  • 東芝ライテック(84)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月18日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDワークライト強力型 WAKA

    充電式LEDワークライト強力型

    WAKA
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ・【強力型 LEDワークライト】 大光量のCOBタイプLEDを搭載し、最大1100Lmの爆光発光の強力型LEDワークライトです。LEDチップ周辺はアルミヒートシンクにより効率的に放熱することにより熱による減光を抑え、長時間の使用でも明るくご利用いただけます。・【5段階明るさ】背面のプラスマイナススイッチで、明るさの調整が可能です。一番明るくなった時、一番暗くなった時に点滅しますので、わかりやすく調整可能です。状況に応じて明るさ調節することで最大連続点灯時間MAX5時間ご利用いただけますので、状況に応じてご調整ください。
    用途【いろいろなシーンで大活躍】 防水等級IPX4で、雨天での使用も可能です。 整備作業、アウトドア、釣り、キャンプ、屋外作業などの様々なシーンでご利用ください。幅(mm)170【ライト】ホワイト奥行(mm)170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×47.5光源LED(5500-6500K)防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6バッテリー容量(mAh)【高分子リチウム】4400(2200mAhx2)(3.7V)色(本体)ブラック&オレンジ電球の種類LED点灯時間(時間)5充電端子USB(Type-B)エコロジー商品省エネ
  • ソーラーライト センサーライト 人感 WAKA

    ソーラーライト センサーライト 人感

    WAKA
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。
    用途人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【LED前面】白色【背面】電球色センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V)電球の種類LED
  • ガーデンライト ソーラーライト WAKA

    ガーデンライト ソーラーライト

    WAKA
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
    用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。ホワイト&ブラック外形寸法(mm)Φ148×800色温度(K)4000設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V )明るさ(Lm)260
照明