曜日別特売

neos ノンタッチヘッドライト

neos ノンタッチヘッドライト - ロゴスneos ノンタッチヘッドライト - ロゴスneos ノンタッチヘッドライト - ロゴスneos ノンタッチヘッドライト - ロゴスneos ノンタッチヘッドライト - ロゴスneos ノンタッチヘッドライト - ロゴスneos ノンタッチヘッドライト - ロゴスneos ノンタッチヘッドライト - ロゴス

汚れた手やグローブ着用時でも、手をかざすだけで簡単に点灯・消灯ができるノンタッチモードが搭載されているから、どんなシーンでもすぐに明るさを確保できます。
また、ノンタッチモードから通常モードに変えることも可能です。

用途
触れずにON・OFF!ノンタッチモード搭載のヘッドライト。
仕様
赤色ライト・バックル式ヘッドベルト・防雨仕様
材質
ABS、ポリエステル
質量(g)
50
電源
単四アルカリ乾電池×3pcs(別売)
構成
本体、ベルト
明るさ(Lm)
【LED球値】100【ロゴス基準値】59
点灯時間
【常用】強/7時間
点灯方法
【通常モード】強/弱/点滅【赤色モード】点灯/点滅
本体寸法(cm)
6×4×3.5
内容量
1個
注意
※表記の点灯時間は目安です。実際の点灯時間は目安を上回る場合や下回る場合があります。
※点灯時間は消灯までの目安時間です。製品の仕様により突然消灯するものと徐々に照度が低下して消灯するものがあります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0269853974175006
1,800
1,980(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする