絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
  • 電球の種類ハロゲン(2)
  • 電球の種類耐振電球(1)
  • 電球の種類蛍光灯(5)
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(23)
  • DNライティング(78)
  • ELPA(505)
  • FENIX(フェニックス)(85)
  • GENTOS(218)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(89)
  • LED LENSER(183)
  • OSRAM(オスラム)(101)
  • Panasonic(パナソニック)(232)
  • TRUSCO(94)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(292)
  • アイリスオーヤマ(88)
  • エスコ(174)
  • オーム電機(832)
  • ハタヤリミテッド(209)
  • 岩崎電気(368)
  • 日動工業(305)
  • 日機(119)
  • 旭光電機工業(266)
  • 東京メタル(152)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップライト フジマック

    クリップライト

    フジマック(66件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    当日出荷
    スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
    口金E26コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • ワークボールライトLED 替球 フジマック

    ワークボールライトLED 替球

    フジマック(4件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
    用途屋内作業・倉庫適合本体PWL-22B質量(g)218消費電力(W)22口金E26全光束(Lm)2400全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルバ クリップソケット フジマック

    アルバ クリップソケット

    フジマック(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
    用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用
  • LEDパワーランプ フジマック

    LEDパワーランプ

    フジマック(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
    消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
  • パワーランプLED 22W フジマック

    パワーランプLED 22W

    フジマック
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    欠品中
    電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エーコー エイコー 万能クリップMタイプ フジマック

    エーコー エイコー 万能クリップMタイプ

    フジマック(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    万能クリップです。
    用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質鉄質量(g)110
  • エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマック

    エーコー スパイラル蛍光灯32W

    フジマック(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-4122電圧(V)110消費電力(W)32口金E26電球の種類蛍光灯
  • OPENランプ フジマック

    OPENランプ

    フジマック
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
    消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
  • エーコー FMC ランプクリップ BP フジマック

    エーコー FMC ランプクリップ BP

    フジマック
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-4016
  • スピーカー付きLEDライト フジマック

    スピーカー付きLEDライト

    フジマック(1件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
    現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
    用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯 替球

    フジマック
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    明るいインバーター蛍光灯
    用途屋内作業・倉庫口金E26RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • アルバ 60W フジマック

    アルバ 60W

    フジマック
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    4日以内出荷
    6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
    用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色
  • シーリングランプ 40W フジマック

    シーリングランプ 40W

    フジマック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。
    用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで質量(g)276消費電力(W)40スイッチあり口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)設置場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド&クリップ2WAYランプ フジマック

    LEDスタンド&クリップ2WAYランプ

    フジマック
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    4日以内出荷
    スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
    用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

    エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W

    フジマック
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯
  • エーコー FMC JETハロゲン球 500W フジマック

    エーコー FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック
    ¥499税込¥549
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3864材質ガラス質量(g)5電球の種類ハロゲン
  • スパイラル蛍光灯 フジマック

    スパイラル蛍光灯

    フジマック(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    用途屋内用トラスコ品番851-4123全長(mm)170色昼光色電圧(V)110消費電力(W)36口金E26外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
  • アルバ スピーカー付き 40W フジマック

    アルバ スピーカー付き 40W

    フジマック
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット
    4日以内出荷
    スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
    用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
  • スピーカー付きLEDライト 替球 フジマック

    スピーカー付きLEDライト 替球

    フジマック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
    用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ
  • 樹脂ガード付JランプLED フジマック

    樹脂ガード付JランプLED

    フジマック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2電球の種類LED
  • フルスパイラル蛍光灯 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯

    フジマック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • エーコー FMC ハロゲン替球 500W フジマック

    エーコー FMC ハロゲン替球 500W

    フジマック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番851-3952材質ガラス質量(g)5電球の種類ハロゲン
照明