絞り込み
ブランド
  • フジマック
  • モノタロウ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(14,981)
  • 三菱電機(9,924)
  • ネグロス電工(1,962)
  • ODELIC(オーデリック)(1,866)
  • 東芝ライテック(1,374)
  • イチネンTASCO(1,319)
  • コイズミ照明(1,307)
  • 岩崎電気(1,067)
  • オーム電機(1,054)
  • ENDO(遠藤照明)(973)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(866)
  • エスコ(824)
  • カナフジ電工(714)
  • JEFCOM(ジェフコム)(597)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(533)
  • ネオフレックス(366)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(354)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリップライト フジマック

    クリップライト

    フジマック(66件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。)
    口金E26コード長さ(m)5機能連結コンセント付電源タイプ電源コード式使用場所屋内用電球の種類耐震球
  • ワークボールライトLED 替球 フジマック

    ワークボールライトLED 替球

    フジマック(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球
    用途屋内作業・倉庫適合本体PWL-22B質量(g)218消費電力(W)22口金E26全光束(Lm)2400全長×幅W(mm)165×95色温度(K)6000光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパワーランプ フジマック

    LEDパワーランプ

    フジマック(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
    消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED
  • アルバ クリップソケット フジマック

    アルバ クリップソケット

    フジマック(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード、スイッチの位置を自由に移動できる。強力クリップでがっちり固定。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。
    用途アルバ60W替球(LED-60AL・LED-40SP)を装着することや、その他電球にも対応。仕様カラビナ型フック・360°回転ソケット寸法(mm)190×50×140質量(g)565タイプ替球なし定格電圧(V)AC100口金E-26コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL・LED-40SP使用場所屋内専用
  • パワーランプLED 22W フジマック

    パワーランプLED 22W

    フジマック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • エーコー スパイラル蛍光灯32W フジマック

    エーコー スパイラル蛍光灯32W

    フジマック(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-4122電圧(V)110消費電力(W)32口金E26電球の種類蛍光灯
  • OPENランプ フジマック

    OPENランプ

    フジマック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
    消費電力(W)40口金E-26色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色
  • パワーランプ PW-32S フジマック

    パワーランプ PW-32S

    フジマック(20件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵
    付属品スパイラル蛍光球36W(屋内用)トラスコ品番851-4031質量(g)690消費電力(W)32口金E26コード長さ(m)5寸法(幅W×長さL)(mm)110×250機能連結コンセント付芯数2電源タイプ電源コード式使用場所屋内用接続コード5m電球の種類蛍光灯
  • エーコー エイコー 万能クリップMタイプ フジマック

    エーコー エイコー 万能クリップMタイプ

    フジマック(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    万能クリップです。
    用途あらゆるランプの固定に仕様エイコー万能クリップMタイプトラスコ品番851-3970材質質量(g)110
  • エーコー FMC ランプクリップ BP フジマック

    エーコー FMC ランプクリップ BP

    フジマック
    759税込835
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番851-4016
  • アルバ 60W フジマック

    アルバ 60W

    フジマック
    6,298税込6,928
    1セット
    4日以内出荷
    6000ルーメンの明るさで、クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
    用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。幅(mm)閉じた状態:約135●開いた状態:約345全長(mm)310質量(g)835タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)60全光束(Lm)6000色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-60AL使用場所屋内専用光色昼光色
  • スピーカー付きLEDライト フジマック

    スピーカー付きLEDライト

    フジマック(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷
    現場に明かりと音楽を。スマートフォンで接続できる(Bluetooth)。リモコン付(電池別売)。省エネ、長寿命のLED電球。ターンスイッチ付。スリップレスクリップ付。連結コンセント付。
    用途屋内用寸法(mm)【全長×幅】256×110(サイドLEDライトが閉じた状態)×350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110電源コード(m)5光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングランプ 40W フジマック

    シーリングランプ 40W

    フジマック
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    引掛シーリングに対応したLEDシーリングランプ。リフォームや内装作業現場でランプを使いたい時に引掛シーリングがあれば明るさを確保できる。質量は276gと軽くて持ち運びやすく、着脱も簡単なので手軽に使用することができる。便利なリモコン付きなので、離れていても手軽にON/OFFをすることができる。
    用途リフォームや内装作業の明るさ確保に。付属品リモコン(電池別売:CR2025 3V 1個)仕様ライト開閉式・ノイズ減少、適合ランプ:100Wまで、適合質量:3kgまで質量(g)276消費電力(W)40スイッチあり口金E26全光束(Lm)4800定格入力電圧(V)100~110周波数50/60Hz色温度(K)6500(昼光色)設置場所屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスタンド&クリップ2WAYランプ フジマック

    LEDスタンド&クリップ2WAYランプ

    フジマック
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スタンドライトとしても、クリップライトとしても、どちらでも使用できる2WAYライト。クリップが使用できない現場でも、スタンドに付け替えてご使用いただけます。
    用途屋根裏での作業や内装工事の終盤。リフォームの現場など。仕様昼白色(K):6500周波数(Hz)50/60口金E26コード長さ(m)5定格入力電圧(V)100~110色温度(K)6500エコロジー商品省エネ
  • フルスパイラル蛍光灯 替球 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯 替球

    フジマック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    明るいインバーター蛍光灯
    用途屋内作業・倉庫口金E26RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • エーコー FMC JETハロゲン球 500W フジマック

    エーコー FMC JETハロゲン球 500W

    フジマック
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-3864材質ガラス質量(g)5電球の種類ハロゲン
  • スパイラル蛍光灯 フジマック

    スパイラル蛍光灯

    フジマック(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    用途屋内用トラスコ品番851-4123全長(mm)170昼光色電圧(V)110消費電力(W)36口金E26外径(Φmm)58電球形状スパイラル蛍光灯電球の種類蛍光灯
  • アルバ スピーカー付き 40W フジマック

    アルバ スピーカー付き 40W

    フジマック
    7,298税込8,028
    1セット
    4日以内出荷
    スマートフォンと接続することで、お好きな時にお好きな場所でお好みの音楽やラジオを再生。明るさ4500lmとライトとしても十分な明るさで、付属のリモコンで調光や再生操作が可能。ライトとしてもスピーカーとしても十分な性能を持っており、建築現場やガレージ、アウトドア等でも大活躍。クリップソケットが360度回転可能。連結コンセントや電源コード・スイッチの位置を自由に移動でき、強力クリップでがっちり固定。引っ掛けて使うこともできるカラビナ型フック付き。可動部にはギア機構を搭載しており、垂れ下がりを防止。閉じた状態で全方向を明るく照射や、開いた状態で前方を集中照射も出来る。
    用途内装解体、配線・配管作業、塗装、下地組みなど、常設照明がない場所や天井裏・床下などに。付属品リモコン幅(mm)閉じた状態:約110●開いた状態:約350全長(mm)315質量(g)741タイプ替球セット口金E-26コード長さ(m)5定格消費電力(W)40全光束(Lm)4500接続方法Bluetooth色温度(K)6500電源タイプ電源コードタイプ替球品番:LED-40SP使用場所屋内専用光色昼光色
  • スピーカー付きLEDライト 替球 フジマック

    スピーカー付きLEDライト 替球

    フジマック
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    スピーカー付きLEDライト PWL-40SPの電球のみです。
    用途屋内用 PWL-40SP用の替球寸法(mm)全長256×幅110(サイドLEDライトが閉じた状態)×幅350(サイドLEDライトが最大に開いた状態)周波数(Hz)50/60口金26E定格消費電力(W)40定格入力電圧(V)100~110光束(Lm)4500光色昼光色(6500K)エコロジー商品省エネ
  • 樹脂ガード付JランプLED フジマック

    樹脂ガード付JランプLED

    フジマック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む)芯数2電球の種類LED
  • フルスパイラル蛍光灯 フジマック

    フルスパイラル蛍光灯

    フジマック
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。
    用途屋内作業・倉庫電源(V)100(50/60Hz)口金E26全長×幅W(mm)500×250(クリップ含む)芯数2RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類蛍光灯
  • エーコー FMC ハロゲン替球 500W フジマック

    エーコー FMC ハロゲン替球 500W

    フジマック
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番851-3952材質ガラス質量(g)5電球の種類ハロゲン
  • エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

    エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W

    フジマック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番851-4032材質電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂質量(g)700芯数2電源タイプ電源コード式電球の種類蛍光灯

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材