絞り込み
電球の種類
LED(5)
ブランド
- ハート電機サービス
- モノタロウ(21)
- オーム電機(837)
- ELPA(443)
- 岩崎電気(346)
- 日動工業(293)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(258)
- GENTOS(223)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(139)
- 日機(120)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(97)
- OSRAM(オスラム)(91)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

充電式LEDマルチライト
ハート電機サービス¥4,098税込¥4,5081台当日出荷リチウムイオンバッテリー搭載で電源がない屋内でも屋外でも自由に使用可能なので、日常使いに、車両整備や工事現場、車中泊、災害時などあらゆるシーンに活躍します。メインLEDは昼白色・赤色・スポットライトに切り替えができ、さらに無段階調光可能。赤色灯は誘導灯として災害時の防災に役立ちます。モバイルバッテリー機能搭載で、緊急時にスマホなどに充電ができます。幅(mm)41色ブラック×ブルー奥行(mm)41出力USB-A 5V1A電源リチウムイオン充電池3.7V4400mAh入力USB-C 5V1A使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDクリップライトPRO
ハート電機サービス¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷コンセントの無いところでも使用可能なUSB充電式LEDクリップライトです。クリップ式なので配管などに挟んで使用でき、角度も自在に調節可能です。万が一に備えてパワーバンク機能も搭載しています。色ブラック×オレンジ使用温度(℃)可能:‐10~+40発光色LED:昼光色保護等級IP65色温度6500K点灯方式3段階(Low-Mid-High)使用場所野外耐衝撃保護等級:IK08(29.5cmの高さから落ちる1.7kgの衝撃に耐える)※IEC62262規格に準拠電球の種類LEDUSB入力:USB-C(5V2A)、出力:USB-A(5V1A)エコロジー商品省エネ
LED充電式スリムライト
ハート電機サービス¥2,698税込¥2,9681台当日出荷コンセントのないところでも使用可能なUSB充電式LEDライトです。厚みわずか1cmの極薄、71gの軽量タイプで持ち運びにも便利。普段使いはもちろん、車両整備・工事現場・アウトドア・車中泊・災害時や非常灯としても大変便利にご使用いただけます。High/Low/Flashingの3モードと無段階調光が可能。3.7V780mAhのバッテリーを搭載し、1回の充電で最大約2.5時間点灯可能。吊り下げフック&本体裏マグネットで貼り付け設置も可能です。長さ(mm)195幅(mm)26厚さ(mm)10色ブラック×ブルー質量(g)約71電源リチウムイオン充電池3.7V780mAh入力micro-B 5V1Aフック○設置方式フック、マグネット充電時間(時間)約1.5光束(Lm)High(250)/Low(120)/Flashing(250)使用場所屋内外マグネット○RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類COB-LED点灯時間(時間)High:約1、Low:約2.5、flashing:約1(使用環境や調光状態等により異なる)エコロジー商品省エネ
充電式LEDフォールディングスタンドライト
ハート電機サービス¥12,980税込¥14,2781台当日出荷三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能(67~128cm)。LEDライトはマグネットと吊り下げフックを搭載し、三脚から取り外しての使用も可能。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き付属品専用収納ケース幅(mm)80色ブラック×ブルー高さ(mm)665~1460質量(g)約1752奥行(mm)80入力UBS-C 5V2A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池3.7V4000mAh充電時間(時間)約5光束(Lm)Low(650)/Mid(1100)/High(1800)/常時電源(500)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)Low:約7/Mid:約3.5/High:約1.5エコロジー商品省エネ
充電式LEDツインネックライト
ハート電機サービス¥4,098税込¥4,5081台当日出荷ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。色ブラック×ブルー質量(g)約222電源リチウムイオン充電池3.7V2000mAh幅(cm)15(ネック部)長さ(cm)28(1本あたり)入力USB-C 5V1A保護等級IPX4充電時間(時間)約4充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)明るさ(Lm)1灯:15~150/2灯:30~300厚さ(cm)約1RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED点灯時間(時間)1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
充電式フォールディングスタンドライト
ハート電機サービス¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷三脚付きのLEDスタンドライトです。三脚は無段階高さ調節が可能。昼光色と電球色に調色ができ、3段階に調光も可能なので用途にあった色と光でご使用いただけます。充電式バッテリー搭載なので、コンセントの有無に左右されず様々な場所でご使用いただけます。突然の小雨にも安心のIPX4防滴性能です。専用収納ケース付き付属品専用収納ケース幅(mm)160色ブラック高さ(mm)192(最長)質量(g)4500奥行(mm)120入力8.4V3A保護等級IPX4電池リチウムイオン充電池7.3V4000mAh充電時間(時間)約4、Low:約5/Mid:約2.5/High:約1光束(Lm)Low(500)/Mid(1500)/High(5000)/常時電源(1700)充電可能回数約300回(新品容量の約80%保持)使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類SMD-LED