絞り込み
電球の種類
LED(5)
ブランド
- 山田照明
- モノタロウ(33)
- オーム電機(835)
- ELPA(390)
- エスコ(383)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(204)
- GENTOS(186)
- Panasonic(パナソニック)(183)
- 日動工業(166)
- LED LENSER(156)
- ハタヤリミテッド(127)
- ストリームライト(114)
- アイリスオーヤマ(97)
- TRUSCO(87)
- 岩崎電気(86)
- FENIX(フェニックス)(80)
- 旭光電機工業(76)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(66)
- HotaluX(ホタルクス)(58)
- 嵯峨電機工業(54)
- 東京メタル(53)
- ブランドをもっと見る
特価

Zライト
山田照明(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
Z-LIGHT LEDアームスタンド
山田照明(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷動かしやすいハンドル付のヘッドで座っていても操作がしやすいモデルです。 ワイドに明るいJIS Aクラス相当で30~100%無段階調光ができます。消費電力(W)9電球の種類LED材質セード部:ABS樹脂、アーム部:アルミ幅(mm)326質量(kg)0.8取付クランプ方式高さ(mm)431奥行(mm)491電源(V)AC100クランプ幅(mm)6~55光源LED9Wアームダブルアーム明るさ(Lm)580直下照度(Lx)1540(中心)調光の可否可
LEDデスクライト Z-Light
山田照明¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDアーム型スタンド Z-LIGHT 高演色LED光源モデル
山田照明(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷人気のZ-80に、より自然光に近い高演色LEDをプラス。写真やグラフィックを楽しみたい最良の逸品。明るさもさらにパワーアップしました。 色の再現性に優れた高演色LEDを採用仕様ダブルクリック100%材質アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト質量(kg)1.6アーム長さ(mm)360+360光源LED12.0W色温度(K)5000取付け方法クランプ点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)68セード寸法(mm)幅450×高15LEDLED一体型LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アームダブルアーム光色昼白色調光方式ソフトスタート調光直下照度(Lx)(中心)1906演色指数(Ra)97定格光束(Lm)815
Zライト クランプ
山田照明¥2,298税込¥2,5281台当日出荷Zライト専用クランプ。半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト。トラスコ品番324-5484材質アルミ幅(mm)36全長(mm)125色ブラック高さ(mm)125奥行(mm)63外径(mm)63
LEDデスクライト
山田照明¥29,980税込¥32,9781台当日出荷色温度固定型(5000K昼白色)Ra97の高演色モデルです。一般的な「平均演色評価」はもちろん、繊細な色再現性の基準となる「特殊演色評価」でも優れた数値を示しています。特に従来のLEDでは難しいとされていた「R9(赤)」も正確に発色し、微妙な色の違いも表現します。自然光下(太陽下)での色の見え方と同等レベルの色を再現できます。用途製品の外観検査トラスコ品番561-2375材質アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト幅(mm)450色ホワイト高さ(mm)455奥行(mm)492電源(V)AC100消費電力(W)12コード長さ(m)1.8全光束(Lm)815光源色昼白色明るさ(Lm)815演色指数(Ra)97標準消費電力料金(円/h)0.288エコロジー商品省エネ
クランプ
山田照明¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ねじ込み部がない上締め式クランプです。仕様Zライト専用クランプ材質樹脂幅(mm)50.8高さ(mm)70.5質量(g)400奥行(mm)50.8クランプ幅(mm)6~45取付可能厚(mm)6~452018年トラスコ掲載ページ7 0924