LED LENSER F1は大きなエナジータンクを持ちます。
CR123電池で最大400ルーメン!この世界記録はLED LENSER F1がこのクラスの製品で初めて実現しました。
軍事用耐水規格(IPX8)によるHA III陽極酸化処理、温度センサーを用いた電子制御、スタンドとして使用可能なエンドキャップ、交換可能なタクティカルリング
付属品ストラップ、ユーザーマニュアル、2wayクリップ、スマートインストラクションカード全長(mm)88色黒光源Xtreme Power LED包装形態ボックス使用電池1 x CR 123A 3V正味質量(g)69LED1 x Xtreme Power LED光束(Lm)最大 400 最小 60照射距離(m)最大 100 最小 60蓄電池容量(Wh)3.9点灯時間(時間)最大 2 最小 3.5防水IPX8