絞り込み
ブランド
  • 日機
  • モノタロウ(8)
  • ノア[照明](2)
  • オーム電機(194)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • エスコ(80)
  • 長輝ライトテック(5)
  • 日動工業(196)
  • ハタヤリミテッド(73)
  • ELPA(82)
  • 岩崎電気(183)
  • 東京メタル(120)
  • アイリスオーヤマ(72)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(55)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(37)
  • ODELIC(オーデリック)(34)
  • 東芝ライテック(27)
  • オンリーワン(OnlyOne)(27)
  • 光商事(27)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(47)
  • 10~20未満(33)
  • 20~30未満(16)
  • 30~40未満(11)
  • 40~50未満(5)
  • 50~60未満(4)
  • 80~90未満(3)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(21)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(78)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「led 100v」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • テープライト led 100v
  • サーチライト led 100v
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ) 日機マグネット式LED作業灯・BMシリーズ(面発光タイプ)日機
25,900税込28,490
1台
当日出荷から翌日出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途目視検査の照明、軽作業用照明など電球の種類LED設置場所屋内保護等級IP50電源コード(m)2期待寿命(時間)使用温度40℃/40000(25℃/60000) ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)吸着力(N)マグネット:800色温度(K)5700電源(V)AC100~240付属品ACアダプター
防水型LEDリニアライト AC100V 日機防水型LEDリニアライト AC100V日機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。 RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LEDコード長さ(m)2電源(V)AC100保護等級IP67芯数2RoHS指令(10物質対応)対応
簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様 日機簡易防水型LEDリニアライト プラグ付ケーブル仕様日機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 100V対応のプラグ付きケーブル仕様で配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED材質ポリカーボネート電源コード(m)2保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)ケーブルプラグ付ケーブルカバー色乳白色
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
LEDと電源回路を同一基板上配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムかつ、お求め安い価格になりました。 乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。 独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
電源(V)AC100/200保護等級IP65色温度(K)5700
筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付) 日機筒型防水LEDライト・NLMシリーズ(2mコードプラグ付)日機
19,980税込21,978
1台
8日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LED照明です。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電球の種類LED使用場所屋内外兼用保護等級IP67電源タイプ電源コード式期待寿命(時間)使用温度40℃/40000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電源コード(m)2(プラグ付)色温度(K)5700電源(V)AC100~120
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
29,980税込32,978
1個
当日出荷
電球の種類LED
マグネット付LEDスポットライト 日機マグネット付LEDスポットライト日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、アーム部分に金属フレキを使用しているため、様々な角度に調節可能となり、目的物に対し的確に照射することができます。 また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
用途作業照明等消費電力(W)9全光束(Lm)660電球の種類LED電源コード(m)2トラスコ品番833-8478質量(kg)2.5電源(V)AC100~120V全高(mm)435吸着力(N)800(マグネット)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)光源LED×6灯色温度(K)5700照度(Lx)3700使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×55
防水型スポットLEDライト(AC仕様) 日機防水型スポットLEDライト(AC仕様)日機
23,980税込26,378
1台
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 低発熱の為、高精度の測定設備や精密機械の使用に最適です。 定電流電源内臓により、入寮電圧の変動があっても照度は変わりません。
電球の種類LED
スリム型防水LEDライト 2mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 2mケーブル日機
5,298税込5,828
1個
当日出荷
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有しますプラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)長さ(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3適合規格CE、PSEケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)全光束(Lm)380保護等級IP65色温度(K)5700電源タイプ電源コード式カバー色乳白色使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
クランプ固定式LEDスポットライト 日機クランプ固定式LEDスポットライト日機
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
発光部は昼光色で目にも優しいタイプです。
用途工場内の手元照明に。トラスコ品番163-0095材質/仕上ヘッド部:ナイロン66質量(kg)2高さ(mm)609電源(V)100消費電力(W)6アズワン品番64-8621-26明るさ(Lm)430標準消費電力料金(円/h)0.12
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
当日出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED保護等級IP67消費電力(W)9電源タイプ電源コード式全光束(Lm)950電源コード(m)3電源(V)AC100~240使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)寸法(Φ×mm)58×310照度(Lx)250色温度(K)5700
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)1030電源コード(m)3保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)照度(Lx)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
20,980税込23,078
1台
当日出荷から9日以内出荷
工作機械の内部照明に適した防水型LEDライトです。 従来の蛍光灯式機内照明やNLLシリーズと同じ取付ピッチのまま、本体がΦ58のガラス管になり、よりスリムで、価格もリーズナブルになりました。 優れた絶縁性を有し、静電気放電や放射性磁界ノイズ、サージ・瞬時停電などの電圧変動に対して強い設計になっています。
電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付日機
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
マグネットベース付の調光機能付きの面発光LED照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター電源(V)AC100-240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.72MB)
LED投光器 NLFL30/50シリーズ 日機LED投光器 NLFL30/50シリーズ日機
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
雷サージ保護・チラツキ防止回路を搭載したLED投光器です。 看板の照明や駐車場の照明、工場や倉庫などの照明として最適です。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。 照明本体は1.9kgと軽量化である為、持ち運びも容易です。
用途屋内外駐車場、工場、倉庫、土木現場、建築現場など電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水・防雨電源タイプ電源コード式材質(本体)アルミニウムケーブル長(m)プラグ付きケーブル:3m(VCT0.75mm2×3C)使用温度(℃)-10~40(但し、氷結しない事)保護等級IP65芯数3プラグアース付き防雨型電源(AC V)100色温度(K)5700演色指数(Ra)80
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電球の種類LED保護等級IP67消費電力(W)18電源タイプ電源コード式全光束(Lm)2000電源コード(m)3電源(V)AC100~240使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)寸法(Φ×mm)58×500照度(Lx)500色温度(K)5700
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付日機
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
首長アームタイプのマグネットベース付き作業用LED照明灯です。 鉄板などの金属に容易に取り付けが可能でき、またプラグ付2mケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば様々な場所でご使用いただけます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。 作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご利用いただけます。
電球の種類LED保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)消費電力(W)9全光束(Lm)660電源コード(m)2(プラグ付)使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)照度(Lx)3600色温度(K)5700電源(V)AC100スイッチ有(トグルスイッチ)吸着力(N)800(マグネット)
防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機防水型LEDスポットライト 3mケーブル日機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷から12日以内出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。 従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。 電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)全光束(Lm)660保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)3600使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付 日機マグネット式LED作業灯 2mケーブル プラグ付日機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。マグネットベース付で鉄板などの金属部に簡単に着脱できます。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
電源(V)AC100消費電力(W)5電源コード(m)2保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.72MB)
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付日機
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付日機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(1.14MB)電源ケーブル2m(プラグ付)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
NLM-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し、自然な光を演出します。取付穴の位置は従来のNLMシリーズと同様で、マグネット等の多彩なオプションを用いることで、蛍光灯やNLLシリーズからの置き換えや機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。蛍光灯のように全体に広がる光のNLMシリーズに対して、NLM-SN2シリーズはより直下に明るさを集約させた仕様(直下照度で約2倍)です。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付日機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のぎらつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
付属品ACアダプター寸法(mm)60×308×555.5電源(V)AC100-240消費電力(W)14全光束(Lm)1050保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)グリーン購入法適合取扱説明書(2.05MB)
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所工作機械の機内、産業機械、設備機械RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)電球の種類LED
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付日機
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの照明です。ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命を実現。また、プラグ付ケーブルを標準装備しているので、家庭用コンセントがあれば、様々な場所や用途でご使用いただけます。
寸法(mm)66×120×609電源(V)AC100消費電力(W)5全光束(Lm)510電源コード(m)2保護等級IP65(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700照度(Lx)1780使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.03MB)グリーン購入法適合取扱説明書(2.05MB)
スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機スリム型防水LEDライト 3mケーブル日機
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
保護等級IP65色温度(K)5700
防水型LEDスポットライト 日機防水型LEDスポットライト日機
21,980税込24,178
1台
当日出荷
本体はアルミ、前面は強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。
用途産業機械照明、設備機械照明、外観検査照明消費電力(W)12明るさ(Lm)1030電球の種類LED
クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ) 日機クランプ式LED作業灯・BTシリーズ(面発光タイプ)日機
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。(コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。)LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
用途家庭やオフィス等での読書やパソコン作業時のデスク照明など付属品ACアダプター電源(V)AC100~240消費電力(W)14全光束(Lm)1050電源コード(m)1.8保護等級IP50色温度(K)5700照度(Lx)530使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)アズワン品番64-9178-47電球の種類LED調光の可否期待寿命(時間)使用温度25℃/60000 ※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
マグネット式LED作業灯 ACアダプター付 日機マグネット式LED作業灯 ACアダプター付日機
33,980税込37,378
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
ロングアームタイプのマグネットベース付調光機能付きの面発光LED照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
電源(V)AC100~240保護等級IP50色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
クランプ式LED作業灯 ACアダプター付 日機クランプ式LED作業灯 ACアダプター付日機
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
デスクなどに取り付けて使用することができるクランプタイプの面発光照明です。 本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%~100%の範囲で無段階に調光可能です。 照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。 (コンセントを抜いた場合、照度メモリーはリセットされます。) LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。 影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。 アームに金属フレキを採用した首長タイプです。
電球の種類LED消費電力(W)14使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP50全光束(Lm)770照度(Lx)360色温度(K)5700電源(V)AC100~240
LED投光器 ケーブル3m 日機LED投光器 ケーブル3m日機
9,898税込10,888
1台
8日以内出荷から34日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。 軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。 また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。 床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト電源(V)AC100電源コード(m)3(プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式演色指数(Ra)80電球の種類LED
LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付 日機LED投光器 ケーブル3m 防雨プラグ付日機
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム電源(V)AC100電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付)保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)電源タイプ電源コード式設置場所屋外演色指数(Ra)80電球の種類LED
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付日機
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので、機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LED
クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付 日機クランプ式LED作業灯 2mケーブル+プラグ付日機
25,980税込28,578
1台
当日出荷から34日以内出荷
クランプをベースにした作業用LED照明灯です。 プラグ付ケーブルを標準品として装備しているので、机や作業台に容易に取り付けて使用することが出来ます。 アーム部分にはΦ20の強靭な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。
入力電圧(V)AC100~120電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)LED寿命(時間)40000(使用温度40℃)/60000(使用温度25℃)※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点電球の種類LED
防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付日機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
03シリーズは本体がナイロン樹脂で構成され、耐衝撃性に強く絶縁性の優れた構造です。 各シリーズ、レンズ付きの集光型を用意しています。 LED電源は定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100消費電力(W)6スイッチ有(タッチスイッチ)全光束(Lm)430電源コード(m)2(プラグ付)保護等級IP65(ヘッドケース内のみ)色温度(K)5700照度(Lx)1750使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電源タイプ電源コード式電球の種類LED
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100-240電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)
筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付 日機筒型防水LEDライト 2mケーブル プラグ付日機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
独自開発した特殊レンズ設計により、照度が大幅に向上しています。透光率の高いガラス管を筐体とし、ガラス繊維入りの強度の強いブラケットを使用した強固な設計となっています。定電流IC回路と独自設計の保護回路を採用し、LEDの長寿命化と高い絶縁性を実現しています。マルチシャドウを低減し、LED特有のぎらつきのない照明で、長時間使用しても目が疲れません。
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源(V)AC100電源コード(m)2保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.69MB)
直管形LED照明 日機直管形LED照明日機
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
従来の40Wの蛍光管と比較して直下照度(1m)が50%以上明るくなり、電気代は1/3に節約できます。 ライト本体に光源であるLED、及びその電源を内蔵した直管形LEDライトです。 電源を独自設計することにより、チラつきのない優しい光を放ちます。 周囲温度25℃、60,000時間の寿命を実現した事で、メンテナンス性が向上しました。 保護回路を設けており、突入電流や、サージ、瞬時停電にも対応し、高い絶縁性を有する安全設計です。 本体はポリカーボネート製で衝撃に強く、軽量で落下しても壊れないので安心です。 既存の蛍光管と同じG13口金を採用しており、バイパス工事を行うことで器具本体を交換せず取り付けることができます。 バイパス工事を行うことで大幅な節電が可能です。 配光角度は220°と広範囲な照射が可能です。
電球の種類LED消費電力(W)20材質(本体)ポリカーボネート使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)寸法(Φ×mm)28.5×1213全光束(Lm)220照度(Lx)490色温度(K)5700電源(V)AC100~110演色指数(Ra)80口金G13
スリム型防水LEDライト 日機スリム型防水LEDライト日機
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。 オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様(2M+P)もあり、配線が不要で簡単に持ち運びすることが可能で、幅広い用途にご使用いただけます。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、LEDの長寿命化も実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
電源(V)AC100~120電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結しないこと)電球の種類LED
超低温冷凍庫用LED投光器 日機超低温冷凍庫用LED投光器日機
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
超低温冷凍庫照明として、特別に開発したNLFZシリーズ。マイナス60℃の環境は、LED及び内部に配置する電子部品自体が通常に作動できない環境です。機器内部に温度適温装置を設け、マイナス15℃になるとヒーターが作動し、0℃になるとヒーターの電源が落ちるようになっていて、器内の温度調整を行っています。独自開発の電源で、各種の保護回路を設けています。
寸法(mm)314×238×51電源(V)AC100-120消費電力(W)(ヒーター)48~70 / (ライト)40本体アルミダイカスト全光束(Lm)4260電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)(3m)220使用環境温度(℃)-60~40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.04MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明