絞り込み
電球の種類
LED(4)
蛍光灯(7)
ブランド
- HotaluX(ホタルクス)
- モノタロウ(21)
- オーム電機(838)
- ELPA(443)
- 岩崎電気(348)
- 日動工業(293)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(258)
- GENTOS(223)
- ハタヤリミテッド(200)
- エスコ(192)
- LED LENSER(164)
- 東京メタル(139)
- 日機(120)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(99)
- OSRAM(オスラム)(91)
- アイリスオーヤマ(89)
- TRUSCO(89)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(10)

LifeEホタルックスリム
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から5日以内出荷消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。電球の種類蛍光灯口金GZ10q管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
ホタルックスリムα
HotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(2本)ほか当日出荷から11日以内出荷10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。 専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ 周囲温度の上昇による効率低下を改善 長寿命 定格寿命15000時間 管径16mmで省資源 赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000
LED一体型ベース照明
HotaluX(ホタルクス)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷から9日以内出荷高い省エネ性能とスタイリッシュな器具構造を実現しました。用途屋内用。材質ポリカーボネート長さ(mm)1220形状直管幅(mm)70高さ(mm)90電圧(V)100~242管径(Φmm)70本体質量(kg)0.85定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数Hzフリー電源電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000適合器具LED一体型ベース照明Nuシリーズライトユニット昼白色エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ
HotaluX(ホタルクス)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から9日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球 E26 LIFELED's 60形相当
HotaluX(ホタルクス)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷断熱材施工器具の表示マークがついているダウンライトにも使用できます。 消費電力はわずか7.8Wと白熱電球に比べ約1/7。 密閉形器具にも使用できます。口金E26定格入力電圧(V)100質量(g)88消費電力(W)7.8外径(Φ)×全長(mm)55×110定格入力電流(A)0.13寿命40000時間配光角度(°)180グリーン購入法適合演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ライフルックHGXセット
HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(20本)当日出荷新型蛍光体の開発と蛍光体塗布技術の最適化により、従来以上の明るさを実現しました。色彩が自然に見えます。管径(Φmm)29口金G10q色温度(K)6700定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光灯
FHC41ED-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/58消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)6700全光束(Lm)25℃定格/高出力:3400/4900、35℃定格/高出力:3770/5250定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)6700定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)84.4光束(Lm)4900LED寿命(時間)18000光色昼光色電球の種類LED
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆冨士形 昼白色
HotaluX(ホタルクス)¥8,898税込¥9,7881台翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
FHC41EN-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)5000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数84機能残光機能色温度(K)5000定格平均寿命(時間)18000大きさの区分41形光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000電球の種類LED
FHC41EL-LE-SHG2
HotaluX(ホタルクス)¥4,198税込¥4,6181本5日以内出荷種別41形質量(g)155電流(A)定格/0.215、高出力/0.36消費電力(W)58管径(Φmm)16.5口金GZ10q外径(Φmm)447相関色温度(K)3000全光束(Lm)25℃定格/高出力:3600/5200、35℃定格/高出力:4000/5570定格ランプ電力(W)定格:41、高出力:58平均演色評価数(Ra)84機能残光機能色温度(K)3000定格平均寿命(時間)18000エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光束(Lm)5200LED寿命(時間)18000光色電球色電球の種類LED
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ トラフ形 昼白色
HotaluX(ホタルクス)¥7,898~税込¥8,688~1台当日出荷から翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色
HotaluX(ホタルクス)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現したLED一体型ベース照明です。電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 両反射笠形 昼光色 ホタルックタイプ
HotaluX(ホタルクス)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷から翌々日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1225幅(mm)150高さ(mm)64電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 逆富士形 昼白色 ホタルックタイプ 連続調光
HotaluX(ホタルクス)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷から9日以内出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。長さ(mm)1250高さ(mm)62電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242消費電力(W)41.8定格寿命(時間)40000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)160明るさ(Lm)6690グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 Nuシリーズ 下面開放形 昼白色 ホタルックタイプ
HotaluX(ホタルクス)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷選べる明るさ×器具形状、すっきりとした明るい天井面を実現しホタルック残光機能が搭載した安心・安全なLED一体型ベース照明です。電源(V)AC100~242V電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ トラフタイプ ライトユニット
HotaluX(ホタルクス)¥34,980税込¥38,4781台(1セット)翌々日出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。用途屋内用。トラスコ品番364-9746材質本体:鋼板白色長さ(mm)1225幅(mm)75高さ(mm)64タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用照明器具
HotaluX(ホタルクス)¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から9日以内出荷停電を自動検知し停電時、最大10時間点灯用途屋内用材質ポリカーボネート長さ(mm)1220幅(mm)70電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000光源色昼白色適合器具LED一体型ベース照明防災用Nuライトユニットエコロジー商品省エネ
LED一体型ベース照明 防災用Nuシリーズ 埋込下面開放タイプ ライトユニット
HotaluX(ホタルクス)¥35,980税込¥39,5781台(1セット)翌々日出荷LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。用途屋内用。材質本体:鋼板白色タイプ40形電源(V)AC100~242V消費電力(W)26.6光源色昼白色明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
防爆形LED照明器具 高天井形
HotaluX(ホタルクス)¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷水銀ランプ400形相当の明るさです。軽量で省施工が可能です。用途ゾーン1、2だけでなく、水素ガスを含む幅広い爆発性ガスに対応しています。仕様相当水銀灯(W形):400セット内容落下防止ワイヤ材質本体:アルミダイキャスト/シルバー塗装仕上げ、前面ガラス:強化ガラス/クリア採用消費電力(W)92外径(Φmm)234定格入力電圧(V)AC100~242定格寿命(時間)60000保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造Exde B+H2T6Gb設置環境屋内外用光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125動作周囲温度(℃)-20~+40配光角度(°)120(広角タイプ)明るさ(Lm)13000演色性(Ra)80