清掃用品 :「洗剤」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別洗剤タンク(洗剤噴射ノズル入)
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。
用途清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に
色(本体)グレー
色(袋)オレンジ
取扱説明書(5.9MB)
工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。
簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に
成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料
材質レーヨン、ポリエステル
シートサイズ(mm)140×300
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。