お部屋の中のゴミ箱用ジャパックス当日出荷
室内用ゴミ袋
材質低密度ポリエチレン+メタロセン配合入数(枚)20
業務用MAX 90Lジャパックス欠品中
90Lのごみ箱に適した横900mmx縦1000mm、厚み0.020mmのゴミ袋(ポリ袋)です。徳用タイプ、100枚組のゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HDPE厚さ(mm)0.02色半透明縦(mm)1000横(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
手付ポリ袋 乳白ジャパックス当日出荷
無地のレジ袋
材質HDPE入数(枚)25寸法(横×縦)(mm)400(260+140)×500
メタロセン配合ポリ袋 45L 10枚0.020 TMシリーズジャパックス欠品中
メタロセン配合スタンダードポリ袋です。45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.02●容量(L):45●色:黒●材質/仕上:LLDPE+META●原産国:インドネシア●コード番号:389-1094容量(L)45アズワン品番67-2213-39
メタロセン配合ポリ袋 45L 10枚0.020 TMシリーズジャパックス当日出荷
メタロセン配合スタンダードポリ袋です。45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
仕様●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.02●容量(L):45●色:青●材質/仕上:LLDPE+META●原産国:インドネシア●コード番号:389-1114容量(L)45アズワン品番67-2213-38
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 45L 10枚入ジャパックス6日以内出荷
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 45Lです。
仕様●内容量:10枚入●寸法:タテ800×ヨコ650mm●厚み:0.027mm●カラー:黄半透明容量(L)45アズワン品番65-9077-66
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30L 10枚入ジャパックス6日以内出荷
尾張旭市 指定ごみ袋 可燃用 30Lです。
仕様●内容量:10枚入●寸法:タテ700×ヨコ500mm●厚み:0.025mm●カラー:黄半透明容量(L)30アズワン品番65-9077-65
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります