”トラッシュカート”
ゴミ袋を簡単に着脱でき、移動もラクにできます。
ゴミ袋の取り出しは持ち上げることなく前面から簡単におこなえます。
TRD90はゴミ袋45L2枚か90L1枚、TRD110は90L2枚か120L1枚セットできます。
- 材質
- 本体:スチール、表面処理:ナイロンコーティング仕上げ、キャスター:スチール
- 長さ(mm)
- 600
- 高さ(mm)
- 350
- 奥行(mm)
- 600
- 均等荷重(kg)
- 60
- ハンドル高さ(mm)
- 690
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ













![サンクリーンカート#400D 640000 グレー サンコー[日用品] サンクリーンカート#400D 640000 グレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269951-260925-02.jpg)
![サンクリーンカート#800D 640001 グレー サンコー[日用品] サンクリーンカート#800D 640001 グレー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269409-260925-02.jpg)







