絞り込み
ブランド
  • 三立機器
  • ケルヒャー(213)
  • スーパー工業(127)
  • ミヅシマ工業(66)
  • CONDOR(山崎産業)(62)
  • テラモト(60)
  • サンコー(三甲)(42)
  • 四国化成(42)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](40)
  • アサダ(38)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(30)
  • ニルフィスク(30)
  • 精和産業(25)
  • ダイケン(23)
  • カイスイマレン(21)
  • アリミツ(19)
  • ペンギンワックス(17)
  • REX(レッキス工業)(15)
  • フルテック(14)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 1~31件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • JETペール缶クリーナー 三立機器

    JETペール缶クリーナー

    三立機器(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    軽量・小型でハンドリングはいうことなし。 フィルターをはずせば液体(水、油)の吸引も大丈夫。 工業用バキュームモーター仕様。水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構がバキュームモーターを守ります。
    用途工作機械の切削くずや切削油 オイルタンクのスラッジ処理 液体の移し替え 沈殿槽の汚泥などの吸引 鉄粉、砂、原料粉などの機械周りの清掃 プラスチックペレット、ガラスの破片などの吸引 機械周りの清掃(ベットの溝等) ちょっと気軽に吸引したいときに吸込仕事率(W)285質量(kg)約9.2タンク容量(L)20幅(mm)315高さ(mm)660奥行(mm)315寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×660電源コード(m)5ホース長さ(m)2.5騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器(2件のレビュー)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。真空度マイナス30kPaを超える性能は2001年から搭載。これも三立が先駆者。最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。台車とタンクが別々に、しかし普段は一緒。台車からタンクが外せる。堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。押すだけではありません、引いて便利な構造です。
    用途食品工場:きな粉・抹茶・小麦粉・コーンスターチ等の微粉~食用油・洗浄水~卵の殻・崩れた豆腐・おから~割れたアメ・おかきの屑~ミンチ肉・コーヒー豆の搾りかす~グリストラップの汚泥まで。産業工場:トナー・顔料・セメント・消火剤の粉・研磨粉塵・鉄粉等の微粉~油・スラッジ・金属の切削屑・油混じりの金属屑~ペレット・グリッド等吸込仕事率(W)390質量(kg)18タンク容量(L)30電圧(V)単相100付属品ホース(Φ38×2.5m)金具付、インテーク、ハンドルV6、ハンドルV7、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ブラシツール、スキージーツルー、ラバーバンパートラスコ品番303-5751幅(mm)400高さ(mm)790奥行(mm)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×500×790集塵容量(L)30騒音値(dB)77最大風量(m3/min)2.9運転音(dB)77最大吸引圧(kPa)29.4(3000mmH2O)アズワン品番7-5623-11
  • セミプロバック 三立機器

    セミプロバック

    三立機器(1件のレビュー)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    3日以内出荷
    フィルターをはずせば液体(水・油)の吸引も可能! 工業用バキュームモーター仕様。業務用レベルは超えています。タンク満杯まで吸引できます。 水等の液体吸引時は、フロートが働き吸引をストップするSSM-3機構。透明タンクでゴミの量が見えます。タンク内はフラットで洗浄も簡単。除電ワイヤーをインサートし静電対策を強化しました。 -40kPaに耐える強度と耐薬品性があり、金属タンクのように凹みません。 ホースはつないだまま、延長管などアタッチメントは4本のポールに自由に収納できます。コードハンガーも装備しています。 タイルカーペットの上でも滑らかにスーッと走る大口径キャスター。
    付属品曲管・金属金具付吸引ホース(Φ32×2m)1本、延長管×2本、マスターノズル(カーペット・床兼用)、ウエットノズル、スキマノズル質量(kg)約10.9電圧(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH)(mm)415(最大)×575タンク容量(L)14(有効約8)吸込仕事率(W)285集塵容量(L)14ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)32最大風量(m3/min)2.4モーター出力(W)1000運転音(dB)75最大吸入圧(kPa)21.6(2250mmH2O)
  • 極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    極乾湿両用クリーナー トランスファー JXシリーズ(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 真空度30kPaを超える高効率ブロワは標準仕様。 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    5日以内出荷
    新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
    用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。トラスコ品番459-4550幅(mm)450質量(kg)24高さ(mm)920奥行(mm)510電源(V)単相100消費電力(W)1000タンク容量(L)30集塵容量(L)18騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)15最大真空圧(kPa)24.5
  • 極乾湿両用同時吸引型 トランスファー 三立機器

    極乾湿両用同時吸引型 トランスファー

    三立機器
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    3日以内出荷
    乾いたゴミと液体の同時吸引が可能です。油まじりの金属切粉や液体も吸引します。 サイクロンセパレーター内蔵で、フィルターの着脱が不要です。 樹脂成形フィルター採用で、微粉塵の吸引に最適です。 帯電防止加工の透明タンクで回収量を目視できます。 モーター部はそのままに、回収タンクだけ簡単に着脱出来る安全設計。着脱ハンドルでタンクをゆっくりと下ろす事が可能。 洗浄できるプラスチックフィルター。
    トラスコ品番459-4576質量(kg)26タイプ乾湿同時吸引消費電力(W)1100電源単相100Vタンク容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×515×920吸込仕事率(W)422騒音値(dB)77最大風量(m3/min)3.2吸水量(L)15最大真空圧(kPa)31.4
  • エアーバキュームクリーナー 三立機器

    エアーバキュームクリーナー

    三立機器
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    8日以内出荷
    電気を使用しません。コンプレッサーから吐出される空気と圧力を利用し、強力な吸引力を得るバキュームクリーナーです。エアー方式の為、電気部品や回転部分がなく、故障が少なく簡単なメンテナンスで性能を維持できます。
    用途切削片、金属切粉、砂、セメント、サンドブラストなどの回収。水、油、切削液等の液体回収。
  • コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器

    コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型

    三立機器
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    22日以内出荷
    背負式コードレスクリーナーとして業務用でトップクラスの吸引力です。大面積エレメントフィルターはウォッシャブルで、細かな粉塵もキャッチします。専用台車(別売)で背負い式から移動式のクリーナーとしても使えます。ホースやアタッチメントは専用台車(別売)に収納可能です。
    用途階段や人通りの多い場所など、電源コンセントがない・使えない場所の清掃に。店舗や製造工場の機械室・機械周辺などの狭い場所の清掃に。工事の高所や天井クレーンなどの高い場所の清掃に。付属品本体電池、充電器、TDタイプホース(Φ32×1.2m)、曲管(Φ32)、延長管(Φ32)×2、丸ブラシ(Φ32)、マスターノズル(Φ32)、スキマノズル(Φ32)、充電器、TDタイプホース(Φ32X1.2m)、曲管(Φ32)トラスコ品番271-4517材質フィルター:PE幅(mm)370高さ(mm)630奥行(mm)190電源(V)リチウムイオン電池DC24電圧(V)DV24騒音値(dB)75連続使用時間(分)約60最大風量(m3/min)1.8最大真空圧(kPa)12.5集じん量(L)約2
  • コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型 三立機器

    コードレスバッテリーバック(乾式切替選択吸引型)SP-1512-BT型

    三立機器
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    18日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。満充電は約3時間です。カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。エレメントを外せば液体吸引可能です。大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。
    用途階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。付属品Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)トラスコ品番271-4529幅(mm)415高さ(mm)595奥行(mm)305電源(V)リチウム電池(DC24V)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.8タンク容量(L)14集塵容量(L)6騒音値(dB)75最大風量(m3/min)1.8吸水量(L)7最大真空圧(kPa)12.5騒音値(dB)(50/60Hz)75
  • コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型 三立機器

    コードレスバッテリーバック 乾湿両用同時吸引型

    三立機器
    ¥429,800税込¥472,780
    1台
    7日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
    仕様●集じん容量(L):14●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):73●幅(mm):445●奥行(mm):465●高さ(mm):870●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:73●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.7●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at6μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約180分(約100%)●セット内容/付属品:Φ32X2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、スキマノズル、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシツール、スキージーツール、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4530アズワン品番67-5597-65
  • コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型 三立機器

    コードレスバッテリーバック 乾式切替選択吸引型

    三立機器
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    7日以内出荷
    フルパワー60分間の運転時間を実現しています。 満充電は約3時間です。 カーボンブラシがなく廃棄には摩耗粉塵がありませんので、作業環境の空気を汚しません。 ゴミ容器は中身が見える透明タンクを採用しています。 エレメントを外せば液体吸引可能です。 大面積エレメントフィルターで、細かな粉塵をしっかりキャッチします。 大面積エレメントフィルターは、汚れを洗えるウォッシャブルタイプです。 階段や車両など、人通りの多い場所の清掃に。
    仕様●集じん容量(L):6●吸水量(L):7●最大真空圧(kPa):12.5●最大風量(m3/min):1.8●騒音値(dB):75●幅(mm):415●奥行(mm):305●高さ(mm):595●タンク容量(L):14●騒音値(dB)50/60Hz:75●最大風量(m3/min)(50/60Hz):1.8●モーター出力:400W●電圧:DC24V●集塵効率:99.5%、at5μm●電源:リチウム電池(DC24V)●連続使用時間:約60分●充電時間:約3時間(約100%)●セット内容/付属品:Φ32×2mホース(TD)金具付、曲がり管、延長管2本組、フロアノズル(カーペット、床用)、スキマノズル、ウェットノズル、アタッチメント収納台車、本体用電池、充電器●原産国:日本●コード番号:271-4529アズワン品番67-5651-03
  • コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き 三立機器

    コードレスクリーンルームクリーナー 専用台車付き

    三立機器
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    17日以内出荷
    クリーンルーム対応のコードレス掃除機。充電式リチウムイオン電池駆動です。電源コードはありません。コードの擦れによる発塵や汚れも無く、コードの取り回しを気にすることもありません。大容量リチウムイオン電池を採用し、フルパワーで60分連続運転を実現。PSE対応の安心安全な電池です。フィルターは2段階です。1次側は高性能紙パックフィルターで紙パック廃棄時の再飛散を防ぐシャッター機構付きです。2次側はHEPAフィルターです。本体の主要材質はSUS304。外装の突起物やネジ等の露出を抑え、粉だまり防止と清掃性を確保しました。
    仕様●モーター出力:400W●電圧:DC24V●吸引風量(最大):1.9m3/min●真空度(最大):12.5kPa●質量:約8.9kg●騒音:65dB●寸法:W191×L322×H504mm●1次側フィルター(高性能紙パックフィルター)●▼捕集率:99.5%(at0.5~0.7μm)●▼回収容量:120g/袋●▼再飛散防止シャッター機構付き●2次側フィルター(HEPAフィルター):捕集率/99.97%(at0.3μm)※オプションで殺菌HEPAフィルターにも対応●付属品:吸引用ホースΦ32×1m、曲管、延長管×2本、丸ブラシ、マスターノズル、スキマノズルアズワン品番65-8890-47
  • ブラシレスVER.3 三立機器

    ブラシレスVER.3

    三立機器
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー 三立機器

    ブラシレストランスファー

    三立機器
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレスVER.3+HEPA 三立機器

    ブラシレスVER.3+HEPA

    三立機器
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレストランスファー+HEPA 三立機器

    ブラシレストランスファー+HEPA

    三立機器
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1台
    8日以内出荷
  • ブラシレスパックバック 三立機器

    ブラシレスパックバック

    三立機器
    ¥609,800~税込¥670,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式 三立機器

    ブラシレスTHE乾式

    三立機器
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスTHE乾式+HEPA 三立機器

    ブラシレスTHE乾式+HEPA

    三立機器
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • ブラシレスパックバック+HEPA 三立機器

    ブラシレスパックバック+HEPA

    三立機器
    ¥739,800~税込¥813,780~
    1台
    8日以内出荷
    吸込仕事率(W)360
  • 液体専用吸引吐出クリーナー 三立機器

    液体専用吸引吐出クリーナー

    三立機器
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    10日以内出荷
    液体を吸引しながら連続排出ができる。 緊急時の漏水・雨水・汚水の吸引作業。
    用途防災備品・災害からの復旧(床下浸水、汚染の吸引排出作業) 汚染水、洗浄汚水を吸引排出 側溝や道路のたまり水の吸引排出 ボートに溜まった雨水を吸引排出 工場・倉庫への侵入雨水の吸引排出 地下駐車場への侵入雨水を吸引排出 テニスコートやグランドの雨水溜まりの吸引排出 スプリンクラー作動後の汚水を吸引排出 水槽、貯水槽の清掃作業 コンクリート打ちの浮水吸引、残水処理
  • 排気がHEPAなバキュームクリーナー 三立機器

    排気がHEPAなバキュームクリーナー

    三立機器
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    翌々日出荷
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    7日以内出荷
    【プラスチックフィルター】 微粉塵には抜群の強さ。数々の実績で証明済み。 1本1本簡単に分解清掃、交換ができ水洗浄ができます。 導電性があり静電気対策も考慮しています。耐久性は布の4倍。 【高効率ブロワモーター】 最大マイナス31.4kPa(3200mmH2O)の吸引力は従来品の28%アップです。合わせて吸引風力も23%アップ。 吸引ホースも長くでき、重いもの、粘度のあるもの等、吸引範囲が拡大しました。 【フロートメカ新SSM】 コンクリートのノロ吸引などのモーターへのミスト混入を防ぎます。 大風量にも対応できる新開発スーパーストップメカ(SSM2)搭載。 分解も簡単でメンテナンスが楽々。 【タンクフリー構造】 台車からタンクが外せる。 堅牢な台車、車輪は台車の内側に配してコンパクト設計。狭い通路や段差も楽々クリア。 押すだけではありません、引いて便利な構造です。 タンク一体のキャスターと台車は、作業着に引っかかったり、汚れたりと大変です。三立機器の工業用掃除機は、このJX-Ver3シリーズだけでなくすべての機種がフリータンク構造が基本です。
    フィルタープラスチックフィルター最大真空圧(kPa)31.4
  • 乾式(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    乾式(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    7日以内出荷
    フィルタープラスチックフィルター最大吸引圧(kPa)31.4
  • 極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー) 三立機器

    極乾湿両用クリーナー トランスファー AXシリーズ(エアーバキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え! 本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。 快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。 粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。 三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣) 回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。 エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
  • JET エアバキュームクリーナー 三立機器

    JET エアバキュームクリーナー

    三立機器
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1個
    7日以内出荷
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.4(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    新機構CSS(サイクロン・セパレーター・システム)が、フィルター着脱を不要にし、乾湿両用同時吸引を可能にしました。透明タンクは特殊樹脂素材、強度(耐-40kPa)耐久性、耐薬品性に優れています。フィルターを装置したままで液体を吸引しても、フィルターへの液体付着がありません。経済的なエレメントフィルターを採用しています。
    用途油まじりの金属切り粉回収。乾いたゴミ・濡れたゴミ・液体の同時吸引。浄化槽、汚泥槽の汚泥の吸引。トラスコ品番459-4541幅(mm)445質量(kg)19.5高さ(mm)820奥行(mm)465電源(V)単相100消費電力(W)1000タンク容量(L)14集塵容量(L)7騒音値(dB)79最大風量(m3/min)2.4吸水量(L)7最大真空圧(kPa)24.5
  • 高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー) 三立機器

    高効率工業用真空掃除機 JXシリーズVer.3(電動バキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックフィルターの採用で、微粉じんの吸引に最適です。 耐薬品性に優れた透明タンク。米国FDA準拠。 液体吸引時のミスト排気を防ぐフロートメカSSM2を搭載。 台車式なので、吸引後重くなってもハンドルでラクラク移動が出来ます。
    仕様乾湿両用消費電力(W)1100電源単相100V
  • 乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS 三立機器

    乾湿両用ハイブリットクリーナー トランスファーS

    三立機器
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品金具付きホース(32Φ×20m) 、曲がり管、延長管2本、異径接続管、スキメグチ、マスターノズル、ノブボルト、ラバーバンパー、ブラシシール、スキージーツールTGK品番361-25-30-12質量(kg)21外形寸法(mm)445×465×820Hmm電源単相100V最大静圧(kPa)31.4集塵容量(L)14最大風量(m3/min)30(3200mmH2O)騒音レベル(dB(A))77
  • 乾式(エアーバキュームクリーナー) 三立機器

    乾式(エアーバキュームクリーナー)

    三立機器
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷

『オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品