清掃用品 :「清掃用機械」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途アルコール等の薬液を含浸させての清掃(コンベア・機械・器具) 材質レーヨン ブルー 質量(g)170 シートサイズ(mm)200×225 アズワン品番64-7951-57 入数100枚×16パック
1セット(16パック)
11,200 税込12,320
翌日出荷

1.766-320.0 手押しスイーパー S 4 ケルヒャー 動画あり
人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。
用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ 材質(本体)プラスチック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940 本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く) 材質(フレーム)プラスチック ダストコンテナ容量(L)20 清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時) 作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

スイーパー 手押し掃除機 25L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約7 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)550 清掃能力(m2/h)約1850 動力手動 ダストボックス容量(L)25 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140 取扱説明書(1.0MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

パワフルな吸込力で耐久力にすぐれた、スタンダードタイプ。紙袋と布袋が両方使える2way方式。
集塵容量(L)5.5 吸込仕事率(W)370 コード長さ(m)8 付属品ホース、床用吸口、延長管、棚用吸口、すき間用吸口、コード、お店パックSP-15C(本体装着1枚) トラスコ品番303-5450 材質(本体)鋼板製ボディ 消費電力(W)1050 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×283×416(ハンドル部含む) 本体質量(kg)6.8 運転音(dB)62 アズワン品番1-9742-02
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

高圧洗浄機 HD 4/8 C ケルヒャー 動画あり
100Vタイプのケルヒャーの業務用冷水高圧洗浄機 HD 4/8 C は、ハンドルをコンパクトに収納でき、場所をとりません。 トリガーガンは握れいやすい設計で疲れにくく、ストレスを軽減してくれます。パワーノズルは強力で汚れをしっかり落とすことができます。洗浄剤散布用ノズルが標準装備されており、ダイレクトコネクターがセットになっています。 また業務用ゆえの高い耐久性を誇り、本体カバーは耐衝撃性プラスチックを採用、モーターとポンプを厳しい環境から保護します。各所に金属製の部品も使われており、ポンプをはじめ主要部品も高耐久性です。 ※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃 仕様冷水タイプ 質量(kg)19 コード長さ(m)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×360×925 給水方式水道直結タイプ
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

200V電源で使用可能なケルヒャーの業務用の冷水高圧洗浄機です。 200V仕様ながら、コンパクトかつパワフルな洗浄力が特徴。新トリガーガンで「握らない」洗浄。一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の洗浄作業に最適です。
用途厨房・工場・店舗・車など多用途の清掃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×455×700 常用吐出圧力(MPa)15 電源コード(m)5 最高給水温度(℃)60
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイーパー 手押し掃除機 50L モノタロウ 動画あり
電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。
用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。 材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン 質量(kg)約13 ブルー 清掃幅(集塵幅)(mm)750 清掃能力(m2/h)約2350 動力手動 ダストボックス容量(L)50 寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990 取扱説明書(1.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

作業者の体格に合わせ、ハンドルの高さが3段階選べます。メインロールブラシの上下調節が3段階にできます。
仕様サイドブラシ付、手動走行式
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。 清掃能力(m2/h)2275 清掃幅(集塵幅)(mm)650 ダストボックス容量(L)30(実容量7) 質量(kg)21 仕様サイドブラシ付、透明タンク トラスコ品番342-5622 幅(mm)780 高さ(mm)960 奥行(mm)1270 アズワン品番64-9622-05
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。 幅(mm)850 高さ(mm)390 奥行(mm)980 本体質量(kg)19 清掃幅(集塵幅)(mm)800 本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2 ダストボックス容量(L)30 作業能力(m2/h)2000
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
延長高圧ホース8M付で広範囲をカバー、ガン・ホースの接続が工具レスでワンタッチで出来て小型軽量3.8kgで持ち運びも収納も楽々できる高圧洗浄機です。小型軽量3.8kgです。専用高圧ホースを本体側・ガン側ともにワンタッチで簡単に脱着出来ます。高圧ホースが従来品よりも40%柔軟性がアップし、取り回しが楽になりました。作業内容によって使い分けられるバリアブルノズルランスとターボノズルランスを標準付属しています。溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン 質量(kg)3.8 サイズ長さ241×幅304×高413mm 電流(A)14 電源単相100V 消費電力1,350W 吐出圧力(MPa)7.0 高圧ホース(m)6、延長8 最高許容圧力(MPa)10 給水方式水道 電源コード5m 水温(℃)40以下 吐出水量5.0L/min 取扱説明書(5.25MB) 最大吐出水量(L/min)8
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1.600-931.0 高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー 動画あり
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸 セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング イエロー 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264 モーター出力(kW)1 本体質量(kg)3.7 最高圧力(MPa)8 機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納 高圧ホース(m)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB) 最大吐出量(L/h)330 給水温度(℃)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃 繰り返し・詰め替え対応
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械下清掃用ブラシの交換用ブラシです。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
用途機械、棚、冷蔵庫下の隙間奥の清掃 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来る樹脂繊維を使用した、硬目のハンドホーキです。
全長(mm)240 材質穂先:ポリプロピレン、甲:ポリプロピレン 幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×20×240 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
289 税込318
当日出荷

新品の白メリヤスのハギレを縫い合わせてありますので清潔 雑巾感覚で使用可能
用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など 区分新品 生地の種類綿100%
1束(2kg)
1,798 税込1,978
当日出荷

サッシ清掃・機械内部・旋盤加工などで発生する切り粉の清掃等に使用出来るパーム繊維を使用した、柔らか目ハンドホーキです。
全長(mm)240 材質穂先:パーム、甲:ポリプロピレン 幅(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)約80×22×240 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1本
179 税込197
当日出荷

毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さです。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mmです。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。強い毛腰でしつこい汚れに対応!粘体清掃に最適です。
用途特に狭い機械下などの隙間奥の清掃 繰り返し・詰め替え対応
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新メリヤスの1枚もので清潔 継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい
用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など 区分新品 生地の種類綿100%
1束(2kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.49 質量(g)396(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50枚)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバークロス  30×30cm モノタロウ 動画あり
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。 サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 区分新品 質量(g)約520 サイズ(mm)約300X300(1枚あたり) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(20枚)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ 動画あり
訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 ミックス 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(kg)約1 サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ 区分新品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
799 税込879
当日出荷

機械のホコリ取り、サッシの溝掃除など、小さなスペースの掃除に。
全長(mm)215 幅(mm)75 毛丈(mm)85 材質(柄部)樹脂 材質(毛)パーム 商品タイプホウキのみ 繰り返し・詰め替え対応
1個
189 税込208
当日出荷

紙ウエス 薄手 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.47 質量(g)347(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
1パック(50枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50枚入りの徳用雑巾セット。 ウエスとしてのご利用にもおすすめな大容量タイプです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして ホワイト 混率(%)綿100 寸法(cm)約20×30 質量(g/枚)約31 繰り返し・詰め替え対応
1セット(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
繰り返し・詰め替え対応
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙ウエス 厚手 布感覚で使えるタイプ モノタロウ 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.55 質量(g)542(パック) タイプ4ツ折 1枚の寸法(mm)300×330 サイズ(mm)150×165(4ツ折時)
1パック(50枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルの未使用メリヤス生地で伸縮性があり、吸水性に優れ、水・油のふき取りに最適です。リサイクル生地ですが未使用生地のため清潔で安全です。リサイクル生地使用で環境にやさしい商品です。
用途清掃、機械整備、油のぬぐい取りなど。 トラスコ品番687-1010 材質綿、ポリエステル、ナイロン(未使用B級品リサイクル生地) シートサイズ(mm)約400×400 繰り返し・詰め替え対応
1袋
765 税込842
当日出荷

工場や建設工事現場の機械、工具などに付着した油汚れをきれいに除去出来るウェットシートです。 簡単に1枚づつ引き出せるので洗剤を吹き付ける作業は省略出来て便利です。
用途工場の機械まわりや工具の清掃に 成分水、エタノール、溶剤、界面活性剤、防腐剤、キレート剤、消泡剤、香料 材質レーヨン、ポリエステル シートサイズ(mm)140×300
1個(200枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
繰り返し・詰め替え対応
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その隙間、毎日清掃できていますか?これ1本でサッと清掃。毛丈10mmと、バーテック社製清掃ブラシのラインアップでは史上最短の毛の短さ!。ブラシの角度を直角にした場合、ブラシ部分の全高は60mm。機械や什器を動かすことなく、今までできなかった狭い隙間の日常的な清掃を実現します。ブラシの角度を直角、斜め、垂直に3段階に調整できるため、機械、棚、冷蔵庫下の隙間も簡単に清掃できます。ソフトタイプ 微粉清掃に最適。ブラシ線材にはPBTを採用しており、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れています。交換用ブラシでランニングコストを下げることができます。
繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。 材質ポリエステル 質量(g)10 シートサイズ(mm)300×200×3 生地の種類マイクロファイバー
1箱(30枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維が油汚れやほこりなどをしっかり拭き取る!
用途テーブル・キッチン・シンクまわりのお掃除に!工場機械・機器のメンテナンスに。ビルメンテナンスの掃除用具に。超極細繊維でしつこい汚れ・細かい汚れを落とします。吸水力・速乾性に優れています。細かい場所のホコリ取りにもピッタリです。ロールタイプでカットしやすいミシン目付!21cm単位でカット、カットしなければ2枚をつなげて使用できます。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙ウエス ロールタイプ 布感覚で使える モノタロウ 動画あり
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。 材質パルプ+ポリプロピレン 厚さ(mm)0.3 質量(kg)7.5 全長(m)295.8 枚数(シート)870 外径(Φmm)約350 シートサイズ(mm)318×340 芯径(mm)75
1巻(870カット)
7,298 税込8,028
当日出荷

機械工具・重機などの清掃。 作業靴などの泥・ごみ・雪等の清掃・落とし。 タワシ部が大きく広範囲をブラシするのに便利。
材質(柄)雑木、(タワシ)ポリプロピレン、鉄線 全長(mm)550 長さL×厚さ×幅W(mm)(タワシ部)180×60×110 繰り返し・詰め替え対応
1本
799 税込879
当日出荷

各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。 白色 1枚の寸法(mm)170×300 材質ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
1ケース(160枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維のマイクロファイバーなので落ちにくい汚れも楽に掃除が可能。使い捨てとして利用しやすい小サイズです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして 材質ポリエステル100% ホワイト 区分新品 質量(g)約8/枚 寸法(cm)約20×20
1パック(20枚)
499 税込549
当日出荷

拭き掃除におすすめな超極細繊維マイクロファイバークロスの5枚セットです。
用途清掃用または水分、機械油の拭き取り用のウエスとして 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(g/枚)約25
1パック(5枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります