オイルポッド窓/オイル栓とは、オイルポッド窓は油槽のオイル残量を正確に確認するための器具です。長形、丸形があるほか、H/Lの表示のあるもの、ないものがあるため、必要に応じた製品を探してみてください。オイルポッド窓は耐衝撃性に長けていることが特徴で、破損によって窓からのオイル漏れの心配は少ないです。オイル栓は油槽の栓として機能します。通気を確保して油槽内の真空を回避できるものや防爆仕様のものなどさまざまな特徴を持つオイル栓がありますので、使用する機械に応じて最適なオイル栓を選択しましょう。
325件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G 3/4" オイルプラグ(通気穴付) エスコG 3/4" オイルプラグ(通気穴付)エスコ
345税込380
1個
翌日出荷
寸法APF3/4仕様通気穴有りエスコ品番EA949CX-35材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 3/4" オイルプラグ(通気穴なし) エスコG 3/4" オイルプラグ(通気穴なし)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
寸法APF3/4仕様通気穴無しエスコ品番EA949CX-25材質本体:ポリアミド(ガラス繊維強化)、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)つや消しブラック使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 3/4" オイルプラグ エスコG 3/4" オイルプラグエスコ
240税込264
1個
当日出荷
寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 1/2" オイルプラグ エスコG 1/2" オイルプラグエスコ
210税込231
1個
当日出荷
寸法A1/2PFエスコ品番EA949CX-12材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)つや消しブラック寸法D(mm)15寸法E(mm)10寸法B(mm)11寸法C(mm)28
G1・1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無) エスコG1・1/4" ブリーザキャップ(レベルゲージ無)エスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによってタンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻します。
寸法APF1-1/4仕様跳ね油漏れ防止構造エスコ品番EA949CW-26材質キャップ・ネジ:ポリアミド、エアフィルター:亜鉛メッキ鉄線、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)16寸法E(mm)28寸法B(mm)57寸法C(mm)44
ライン型ウィンドー イマオコーポレーションライン型ウィンドーイマオコーポレーション
447税込492
1個
当日出荷から翌日出荷
はめ込み取付け
耐熱温度(℃)100形状丸形材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
ブリーザキャップ(シーリングタイプ) イマオコーポレーションブリーザキャップ(シーリングタイプ)イマオコーポレーション
3,007税込3,308
1個
翌々日出荷
OPEN CLOSEの2ポジションを持つキャップです。 OPEN(1):このポジションの場合、空気は自由に出入りできます。 CLOSE(0):このポジションの場合、密閉状態となり転倒時にオイルを流出させません。
質量(g)18材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(キャップ)つや消しブラックろ過度(μm)10色(カバー)つや消しブラック材質(コネクタ)ポリアセタール
スチールカバー型プレッシャーキャップ イマオコーポレーションスチールカバー型プレッシャーキャップイマオコーポレーション
8,148税込8,963
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
堅牢なスチールカバーで、屋外での使用に適しています。
材質(フィルター)ポリウレタン材質(スプリング)SWRH67B材質(タッピンネジ)SWRH67B表面処理(フランジ)亜鉛メッキ表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ表面処理(キャップ)クロムメッキ
コラム式 レベル インジケーター イマオコーポレーションコラム式 レベル インジケーターイマオコーポレーション
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。
形状長形材質(サポート)アルミニウム材質(チューブ)耐熱ガラス材質(アセンブリエンド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(ポリカーボネート)透明
耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ 協和耐熱・耐薬品性ネジ付オイルゲージ協和
1,498税込1,648
1個
当日出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)135形状丸形仕様ねじ込み式トラスコ品番408-2745材質ポリアミド(PA66)幅(mm)25.5厚さ(mm)10質量(g)6二面幅(mm)23取付穴径(mm)G3/8
N型(ネジ止め式) 光宝興産N型(ネジ止め式)光宝興産
489税込538
1個
3日以内出荷
耐熱温度(℃)100形状丸形仕様反射板なし(-N)
M型(ネジ止め式) 光宝興産M型(ネジ止め式)光宝興産
2,188税込2,407
1個
当日出荷から26日以内出荷
M型 反射板なし 光宝興産M型 反射板なし光宝興産
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
耐熱温度(℃)100形状丸形仕様反射板なし寸法H(mm)8
金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ) 協和金属製オイルゲージ KLM型(スタンダードタイプ)協和
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
ゲージ管の中央には赤線が入っていて、液体部分はそのレンズ作用で赤線が太く見えるため、遠くからでも液面がはっきり見えます。 耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。
耐熱温度(℃)150形状長形
パイプ式オイルゲージ 協和パイプ式オイルゲージ協和(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から20日以内出荷
耐熱温度(℃)90
パイプ式L型オイルゲージ 協和パイプ式L型オイルゲージ協和
5,698税込6,268
1個
18日以内出荷
形状長形
ステンレス製オイルゲージ 協和ステンレス製オイルゲージ協和
19,980税込21,978
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)200形状長形
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(1件のレビュー)
2,188税込2,407
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
トラスコ品番112-6661種別タテ型取付ねじDM8×P1.25
オイルポット窓 (打込み式) 光宝興産オイルポット窓 (打込み式)光宝興産
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。 反射板は白色で、少々暗い場所でも表示がはっきり見えます。 反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
形状丸型寸法A(mm)74.7寸法F(mm)62寸法D(mm)20寸法E(mm)4寸法B(mm)80材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質寸法C(mm)14寸法G(mm)35耐熱温度(℃)100取付穴径(Φmm)74.0±0.3
オイルポット窓 (ネジ止め式) 光宝興産オイルポット窓 (ネジ止め式)光宝興産(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。反射板は白色で少々暗い場所でも赤い線がはっきりして、油量が明瞭に表示されます。反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。熱にたいしては約100℃
種別タテ型トラスコ品番112-6636質量(g)60寸法L(mm)8寸法H(mm)82全長A(mm)92幅B(mm)50寸法F(mm)16寸法E(mm)39寸法C(mm)50寸法I(mm)62寸法J(mm)37寸法G(mm)10寸法K(mm)18耐熱温度(℃)100取付ねじDM8×P1.25
レベルインジケーター LR-P・LT-NP イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-P・LT-NPイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。 LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
プレッシャーキャップ ElesaプレッシャーキャップElesa
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
ブリーズ(通気)構造オイルが吐出されるなどして、タンクの気圧が30mbに達すると自動的に弁(テフロンシール)を開き外気を呼び込みます。反対にオイルがタンクに戻り、気圧が350mbを超えるとスプーラが動いて内部空気を排出します。
トラスコ品番805-8329材質キャップ:ポリアミド オレンジ、ネジ部:ポリアミド ブラック、スプリング:SUS302WPA、エアフィルター:ポリウレタン、レベルゲージ:SUM22L 亜鉛メッキ、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
オイルフィルターキャップ SIGNET(シグネット)オイルフィルターキャップSIGNET(シグネット)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
普通車用サイズです。手の汚れを防ぐことができ、作業効率が大幅にアップします。軽量で耐油性に優れています。熱いオイルに触れることなく、安全・快適に作業ができます。
用途エレメントやオイルの交換に使用寸法(mm)73~76耐熱温度(℃)95容量(cc)240
ブリーザキャップ BM・BR BM-1/4 イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR BM-1/4イマオコーポレーション
679税込747
1個
翌々日出荷
・スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。・ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。・通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。・急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
d8L9.5H29.5質量(g)11L1188D31ねじの呼びG 1/4RoHS指令(10物質対応)対応材質(エアフィルター)スチール
オイルプラグ PN・PO PN-1/8 イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8イマオコーポレーション
169税込186
1個
翌日出荷
・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
その他通気穴なし材質フェノール樹脂ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
オイルゲージMG形 家原ライト工業オイルゲージMG形家原ライト工業
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板は耐熱ガラスを使用しており、160℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:耐熱ガラス厚さ(mm)22寸法F(mm)22寸法D(mm)10寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)160
オイルゲージM形 家原ライト工業オイルゲージM形家原ライト工業
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
金属製のため、破損の心配がありません。液面の透明板はポリカーボネイト樹脂を使用しており、130℃まで耐熱性があります。
材質本体:真鍮、ニッケルメッキ、透明板:プラスチック寸法E(mm)12耐圧(MPa)1.5(40℃)耐熱温度(℃)130
締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R 協和締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-R協和
309税込340
1個
10日以内出荷
◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
検油棒付オイルキャップ KRM-AG 協和検油棒付オイルキャップ KRM-AG協和
1,198税込1,318
1個
23日以内出荷
◎オイルの残量を簡単に測定できるオイルキャップです・歯車槽等で油量の確認が困難な場合、あるいはオイルゲージの取り付けが困難な場合には、しばしば検油棒が用いられることがあります。・この検油棒とオイルキャップとを組み合わせたのが、梯由棒付オイルキャップKRM-AG型です。◎KRM-AG型は、給油蓋と空気抜きを兼ねており、油槽内の油量を見られる製品です。◎KRM-A型にアタッチメントを取り付けた構造になっているため、油槽内の油の飛散が激しい場合でも、ほとんど空気孔からの油の流出はありません。◎標準色は、赤と黒の2色を用意しています。◎ゲージ棒の長さ、E寸法は50~250mmまで、10mm単位で規格品として製作しています。・指示線の位置、D寸法は15mmで規格寸法になっていますが、ご指定の寸法でも製作可能です。◎取り付けパッキンには、平パッキンも用意しています。◎ゲージ棒はΦ4mmのアルミニウム製を標準としています。・ご希望によりステンレス製(Φ5)、鉄製(ローレット目入)も受注製産にて製作いたします。
シリーズKRM-AG寸法A(mm)28寸法D(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B 協和締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-B協和
309税込340
1個
9日以内出荷
サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
球形握り KRM-C KRM-CS202-R 協和球形握り KRM-C KRM-CS202-R協和
309税込340
1個
10日以内出荷
◎芯金付CS型を標準としています。
仕様芯金付サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B 協和締付ハンドルナット KRM-G KRM-GS25-B協和
309税込340
1個
10日以内出荷
◎芯金付GS型を標準としています。
仕様芯金付サイズB:M5 (P=0.80)シリーズKRM-G寸法A(mm)25寸法F(mm)6寸法D(mm)15寸法E(mm)11寸法C(mm)11
球形握り KRM-C KRM-CS202-B 協和球形握り KRM-C KRM-CS202-B協和
309税込340
1個
10日以内出荷
◎芯金付CS型を標準としています。
仕様芯金付サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-C寸法A(mm)20寸法C(mm)10
オイル栓 KRM-B KRM-B15 協和オイル栓 KRM-B KRM-B15協和
269税込296
1個
翌々日出荷
◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
穴径(Φmm)ハウジング:15シリーズKRM-B寸法A(mm)22寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)14寸法C(mm)15.6
オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A1-R協和
359税込395
1個
翌日出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)27寸法D(mm)20寸法B(mm)G3/8寸法C(mm)12OリングP-15
締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R 協和締付ハンドルボルト KRM-F KRM-F35-R協和
309税込340
1個
10日以内出荷
サイズB:M6 (P=1.00)シリーズKRM-F寸法A(mm)33寸法F(mm)7寸法D(mm)16.5寸法E(mm)30寸法C(mm)12
エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O 協和エアブリーザー KRM-AB KRM-AB3-O協和
709税込780
1個
10日以内出荷
◎オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバーにより構成しています。◎本体とカバーの間にフィルターを入れる事が出来ます。・樹脂製フィルター及び金属製(焼結金属)フィルターを用意しています。◎本体中央部は油の飛散を直接に受けないような構造に設計していますが、ガード板を装着する事により、より性能を上げる事ができます。◎本体は黒色、カバーは赤色を標準としますが、カバーにつきましては、黒、黄、アイボリー等、御希望に応じて製作致します。◎アタッチメントを取り付けることにより、AG型と同様に検油棒を取り付けることができます。◎A型のように空気抜き穴がサイドにありませんので雨天等屋外でも使用することができます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。
仕様カバーと本体は溶着タイプフィルターなしシリーズKRM-AB寸法A(mm)Φ42寸法D(mm)32寸法B(mm)G3/4寸法C(mm)19OリングP-20
オイル栓 KRM-B KRM-B10 協和オイル栓 KRM-B KRM-B10協和
239税込263
1個
翌々日出荷
◎ねじ加工の必要がなく簡単に使用できるオイル栓です。・機械のクランク室または、歯車槽等には、必ず注油口兼空気口があります。・本製品は、この注油口等に必要なオイルキャップです。・今まで、ネジ付キャップを使用されている時は、ネジ加工がいらなくなります。・このネジ加工を省くべく開発したのが同製品です。◎空気孔付が標準ですが空気孔なしも用意しています。
穴径(Φmm)ハウジング:10シリーズKRM-B寸法A(mm)20寸法F(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法B(mm)9.8寸法C(mm)10.6
オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R 協和オイルキャップ KRM-A KRM-A-M20-P1.5-R協和
409税込450
1個
7日以内出荷
◎工作機械の歯車槽またはクランク室での油の飛散が多いとき、従来製品の金属製や樹脂製のオイルキャップでは、空気孔から漏出することが多く、これを防止するためにはさまざまな困難があり、対策部品にも手数が掛かりました。これを解決したのが本製品でその目的をほとんど達成しております。・図に示すように、キャップの中央部 F が油漏れ防止の役目を果たしています。油槽内の油が上昇してくると、このF部が作用して、油を下に引き戻すことになります。◎色は、赤と黒の2種類から選択できます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。◎空気穴がないタイプや、空気孔から油漏れを防ぐ防止栓も用意いたしております。◎アタッチメントも用意いたしております。・油槽内の飛散が激しい場合に、空気孔からの油の漏出を効果的に防止します。
シリーズKRM-A寸法A(mm)28寸法D(mm)21寸法B(mm)M20×1.5寸法C(mm)13OリングP-18
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD 協和パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ DXタイプ KLPD協和
7,798税込8,578
1個
18日以内出荷
◎KLPD型は一般用オイルゲージです。◎ゲージ管の中央にKLP型と同様に赤線が入っていて、油が入ると赤線が太くなり、油の量が明確になります。・遠くからでも油の量が確認できます。◎パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。・ゲージ管の径は一般用ではピッチ100~150mmでΦ12、ピッチ 200~1,000mmでΦ16です。◎耐圧:1.0MPa◎フロートが入っています。◎取り付けピッチ400mm以上については、中間受けが付いています。・この中間受けは指示線の役目も果たします。
形状パイプ式

グリスニップル・オイル窓』には他にこんなカテゴリがあります

オイルポッド窓/オイル栓