絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 18(5)
  • 19(11)
  • 20(26)
  • 22(30)
  • 24(30)
  • 25(47)
  • 28(47)
  • 30(64)
  • 32(66)
  • 35(71)
  • 38(83)
  • 40(78)
  • 42(73)
  • 45(96)
  • その他(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 45
  • 6(260)
  • 8(338)
  • 10(345)
  • 11(280)
  • 12(411)
  • 14(525)
  • 15(378)
  • 16(468)
  • 18(432)
  • 19(507)
  • 20(529)
  • 22(312)
  • 24(434)
  • 25(462)
  • 28(557)
  • 30(354)
  • 32(267)
  • 35(381)
  • 42(244)
全長(mm)
  • 69.8(2)
  • 78.2(2)
  • 81(2)
  • 100(1)
  • 101.6(2)
  • 104.4(1)
  • 110(1)
  • 112(1)
  • 113(1)
  • 114(19)
  • 115(5)
  • 120(2)
  • 123.5(1)
  • 124(1)
  • 126(16)
  • 140(1)
  • 141(1)
  • 141.2(1)
  • 144(1)
  • 144.2(1)
常用トルク(N・m)
  • 95(5)
  • 130(5)
  • 140(2)
  • 150(3)
  • 180(2)
  • 190(6)
  • 200(2)
  • 245(4)
  • 250(19)
  • 265(6)
  • 320(2)
  • 325(7)
  • 405(9)
  • 440(8)
  • 450(8)
  • 530(3)
  • 560(9)
  • 600(3)
  • 800(5)
  • 1120(4)
外径(Φmm)
  • 80(20)
  • 81(1)
  • 84(1)
  • 85(1)
  • 87(2)
  • 90(2)
  • 94(4)
  • 95(16)
  • 100(3)
  • 104(6)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 125(1)
  • 155(5)
  • 160(9)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
  • 3800(2)
  • 4000(7)
  • 4400(2)
  • 4500(2)
  • 4600(1)
  • 5000(1)
  • 6000(14)
  • 7000(7)
  • 9000(1)
  • 9500(2)
  • 10000(19)
  • 11000(10)
  • 13000(2)
  • 15000(4)
1500・3800・4000・4400・4500・4600・5000・6000・7000・9000・9500・10000・11000・13000・15000
許容偏心(mm)
  • 0.02(6)
  • 0.08(14)
  • 0.1(12)
  • 0.15(13)
  • 0.2(13)
  • 0.23(1)
  • 0.28(1)
  • 0.3(2)
  • 0.31(1)
  • 0.32(1)
  • 0.36(1)
  • 0.38(1)
  • 0.5(2)
  • 0.52(1)
  • 0.55(2)
  • 0.59(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(5)
  • 0.8(1)
0.02・0.08・0.1・0.15・0.2・0.23・0.28・0.3・0.31・0.32・0.36・0.38・0.5・0.52・0.55・0.59・0.6・0.7・0.8
許容偏角(°)
  • 1(58)
  • 2(5)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
1・2・6・7.5
ブランド
  • 三木プーリ(150)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • KANA(片山チエン)(10)
  • 酒井製作所(6)
  • 椿本チエイン(6)
  • カネミツ(5)
  • アイセル(4)
  • エスコ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ケイセブン(1)
  • 東海精技(1)
  • アサ電子工業(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・KANA(片山チエン)・酒井製作所・椿本チエイン・カネミツ・アイセル・エスコ・三ツ星ベルト・ケイセブン・東海精技・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SMC割筒カップリング 東海精技

    SMC割筒カップリング

    東海精技
    8,846税込9,731
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
    種類リジッドタイプ
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • チェーンカップリング(本体片側) KANA(片山チエン)

    チェーンカップリング(本体片側)

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類本体のみ
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • ディスクカップリング AHSシリーズ アイセル

    ディスクカップリング AHSシリーズ

    アイセル
    20,980税込23,078
    1個
    12日以内出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-80C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7000最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m

    酒井製作所
    73,980税込81,378
    1個
    31日以内出荷
    800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。
    寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
  • ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBSタイプ

    アサ電子工業
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
    材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
  • SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2 三木プーリ

    SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2

    三木プーリ
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)250慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74許容偏心(mm)0.02
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF45S

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から32日以内出荷
    全長(mm)93.9質量(kg)3.2種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])13000寸法H(mm)71許容トルク(N・m)441寸法E(mm)11.7寸法B(mm)41.1型番NEF45SP.C.D(mm)96許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)44.1×104軸方向ばね定数(N/mm)219軸方向変位(mm)±1.6GD2(kgf・cm2)224慣性モーメント(kg・cm2)56ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ外径K(Φmm)126
  • K-7カップリング Fシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング Fシリーズ

    ケイセブン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-095

    三木プーリ
    19,980税込21,978
    1個
    12日以内出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏角(°)1軸方向変位(mm)-0.5~+2
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-45B-45B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-45B-45B

    三木プーリ
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)69.8許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)45締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-42B-45B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-42B-45B

    三木プーリ
    87,953税込96,748
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)69.8許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)45締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-40B-45B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-40B-45B

    三木プーリ
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)69.8許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)45締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-38B-45B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-38B-45B

    三木プーリ
    87,953税込96,748
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)69.8許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-35B-45B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-100SA2-35B-45B

    三木プーリ
    79,980税込87,978
    1個
    12日以内出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-100SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)69.8許容トルク(N・m)250寸法S(mm)9.8寸法LF(mm)30軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)45締結タイプクランプボルト
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-45K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-42K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-42K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-40K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-40K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-38K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-36K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)36軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-35K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-32K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)45
  • サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-45K 三木プーリ

    サーボリジッドカップリング SRG SRG-080DS-30K-45K

    三木プーリ
    21,088税込23,197
    1個
    32日以内出荷
    ・サーボモータ用に開発した、超高剛性のリジッドカップリングです。・フレキシブルカップリングと異なり2軸の心違いを吸収するエレメントを持たない構造のため、非常に高いねじり剛性を有しています・フレキシブルカップリングと比べてトルクに対する外径を小さくすることができるためカップリングのダウンサイジングが可能で、慣性モーメント低減に貢献します。
    仕様●M1:6-M6●M2:2-M6型式SRG-080DS寸法L(mm)63許容トルク(N・m)440寸法D(mm)78寸法C(mm)4-5.1寸法LF(mm)25.5寸法LP(mm)4軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)45
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-45H-45H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-45H-45H

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)45軸穴径d2(Φmm)45締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-42H-45H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-42H-45H

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)45締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-40H-45H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-40H-45H

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)45締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-38N-45H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-38N-45H

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新規格モータ【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
  • スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-38H-45H 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-38H-45H

    三木プーリ
    17,980税込19,778
    1個
    12日以内出荷
    ・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。
    仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新JIS規格型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)45締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング