絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(8)
- 9.5(1)
- 9.525(2)
- 10(6)
- 11(3)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(6)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(8)
- 9.5(1)
- 9.525(2)
- 10(6)
- 11(3)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(2)
全長(mm)
- 14.4(1)
- 20(3)
- 24(1)
- 26(1)
- 26.4(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(3)
- 38.1(1)
- 40(2)
常用トルク(N・m)
- 2.5
- 0.3(19)
- 0.4(20)
- 0.5(41)
- 0.6(19)
- 1(65)
- 2(61)
- 3(30)
- 4(38)
- 5(30)
- 8(29)
- 10(44)
- 12(23)
- 20(25)
- 25(30)
- 40(27)
- 60(32)
- 80(43)
- 160(20)
- 250(28)
- 800(20)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(1)
- 16(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 25.5(1)
- 28.6(1)
- 32(3)
- 34(1)
- 50(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4800(1)
- 6000(2)
- 10000(3)
- 19000(2)
- 20000(1)
- 25000(1)
- 31000(2)
- 33000(1)
4800・6000・10000・19000・20000・25000・31000・33000
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.15(1)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
- 0.3(3)
0.02・0.15・0.2・0.25・0.3
許容偏角(°)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 3(2)
- 5(1)
0.6・0.7・1・1.5・3・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
- アサ電子工業(2)
- 三木プーリ(3)
- 酒井製作所(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)・アサ電子工業・三木プーリ・酒井製作所
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個11日以内出荷から18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
精密補正軸継手 UCRシリーズ
酒井製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から4日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)