カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 20(7)
- 22(7)
- 24(4)
- 25(13)
- 28(7)
- 30(7)
- 32(7)
- 35(8)
- 38(8)
- 40(8)
- 42(1)
- 45(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 55(1)
- 60(1)
- その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 20(5)
- 22(5)
- 24(2)
- 25(11)
- 28(5)
- 30(5)
- 32(5)
- 35(6)
- 38(6)
- 40(6)
- 42(3)
- 45(3)
- 48(3)
- 50(3)
- 55(3)
- 60(1)
- その他(1)
全長(mm)
- 28(2)
- 74(3)
- 81(2)
- 82(1)
- 91(1)
- 99(2)
- 100(1)
- 109(2)
- 115(1)
- 118(1)
- 140(1)
常用トルク(N・m)
- 40(2)
- 100(2)
- 160(2)
- 250(2)
- 320(4)
- 350(1)
- 421(2)
- 491(1)
外径(Φmm)
- 100
- 15(40)
- 16(58)
- 19(37)
- 20(77)
- 25(69)
- 26(47)
- 30(56)
- 32(67)
- 34(42)
- 40(69)
- 44(31)
- 50(67)
- 55(76)
- 60(40)
- 65(63)
- 80(53)
- 90(39)
- 95(39)
- 125(32)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(8)
- 5500(1)
- 6000(2)
- 7000(2)
- 10000(6)
4000・5500・6000・7000・10000
許容偏心(mm)
- 0.02(3)
- 0.1(1)
- 0.2(2)
- 0.31(2)
- 0.47(1)
- 0.75(3)
- 1(2)
0.02・0.1・0.2・0.31・0.47・0.75・1
許容偏角(°)
- 1(10)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 6(1)
1・1.5・3・6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- アイセル(1)
- エスコ(1)
- カネミツ(3)
- セイサ(3)
- ナベル(9)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三木プーリ(2)
- 椿本チエイン(4)
- 酒井製作所(8)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・エスコ・カネミツ・セイサ・ナベル・三ツ星ベルト・三木プーリ・椿本チエイン・酒井製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,598税込¥7,2581組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
ナベル¥9,598~税込¥10,558~1セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
GCカップリング GC-SSM形(両並形)
セイサ¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から14日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥9,998~税込¥10,998~1セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
パワーロック TF-KPシリーズ
椿本チエイン¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から17日以内出荷クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥9,798~税込¥10,778~1セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル¥10,980~税込¥12,078~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
精密補正軸継手 UCRシリーズ
酒井製作所¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷から4日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥7,898税込¥8,6881個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
Φ100mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥7,930税込¥8,7231個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。仕様JISB1452-1991準拠エスコ品番EA969GA-2材質鋳鉄種類フランジタイプ寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23寸法B(Φmm)67寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法a(Φmm)10外径A(Φmm)100軸穴径d1(Φmm)25寸法C1(Φmm)42.5軸穴径d2(Φmm)25寸法C2(Φmm)42.5
精密補正軸継手 UCNシリーズ
酒井製作所¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷から52日以内出荷材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥20,980税込¥23,0781個17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 TCSシリーズ
酒井製作所¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)
酒井製作所¥26,980税込¥29,6781個17日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 TCDシリーズ
酒井製作所¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷から17日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 LCSシリーズ
酒井製作所¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥16,980~税込¥18,678~1個52日以内出荷材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥14,980~税込¥16,478~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル¥11,980~税込¥13,178~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥15,980~税込¥17,578~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥13,980~税込¥15,378~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)
カネミツ¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷から6日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
GCカップリング GC-EEM形
セイサ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から32日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)
セイサ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から17日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5


































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)