カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(1)
- 35(1)
全長(mm)
- 26(2)
- 36.5(1)
- 36.9(1)
- 37.5(1)
- 42(1)
- 46(2)
- 50(1)
- 51.2(1)
- 66(1)
- 72(1)
- 100(1)
常用トルク(N・m)
- 10(1)
- 40(1)
- 44.13(1)
- 130(1)
- 690(1)
- 731(2)
- 750(1)
- 800(2)
外径(Φmm)
- 60
- 15(40)
- 16(78)
- 19(37)
- 20(124)
- 25(117)
- 26(47)
- 30(56)
- 32(115)
- 34(42)
- 40(135)
- 44(31)
- 50(145)
- 55(77)
- 65(65)
- 80(53)
- 90(41)
- 95(39)
- 100(36)
- 125(35)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 5000(1)
- 6000(2)
- 20000(1)
2000・5000・6000・20000
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
0.1
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 7.5(1)
0.5・7.5
ブランド
- KANA(片山チエン)(1)
- アイセル(6)
- アサ電子工業(2)
- ケイセブン(1)
- ナベル(9)
- 三ツ星ベルト(1)
- 三木プーリ(2)
- 椿本チエイン(18)
KANA(片山チエン)・アイセル・アサ電子工業・ケイセブン・ナベル・三ツ星ベルト・三木プーリ・椿本チエイン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)
ナベル¥5,598~税込¥6,158~1セット翌々日出荷から9日以内出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥6,998~税込¥7,698~1セット翌々日出荷から9日以内出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
メカロックメッキタイプ
アイセル¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から9日以内出荷位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から5日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。種類セット品許容偏角(°)0.5材質(ハブ)炭素鋼許容偏心(mm)0.1
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
カップリング Eタイプ
アイセル¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
パワーロック AD-Nシリーズ
椿本チエイン¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
カップリング MJタイプ
アイセル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から12日以内出荷高トルク伝達型の軸継手で、大径軸にも対応。軸一体化ができます。ロックボルトの締付けによりサイドリングが押されて、サイドリング内側テーパーは、内輪テーパーに圧接して拡大し、外輪テーパーに圧接します。さらに締め付けると、肉厚外輪のゆるいテーパーで外から締め付けられ、内輪で軸を強く締め付け、クサビの原理で摩擦締結します。内径側テーパー部には、締め付けを容易にする4ヶ所のスリットを設けてあります。サイドリングのテーパー面には、二硫化モリブデン層が形成されており締め付けの効率を高め、高トルク伝達を実現しています。メガジョイント(MJ)は、ボディ・サイドリング・ロックボルトの3部品で構成されており組付けが簡単です。他社メーカーのリジッドカップリングと比較して、長さ・径方向もコンパクトながら十分な剛性を確保しています。
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から5日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥6,298~税込¥6,928~1セット翌々日出荷から9日以内出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル¥8,598~税込¥9,458~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
メカロック MTタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から12日以内出荷軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から3日以内出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック KE-LPシリーズ
椿本チエイン¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から12日以内出荷専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
ボールカップリング NBSタイプ
アサ電子工業¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
パワーロック AS-SSシリーズ
椿本チエイン¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥13,980~税込¥15,378~1個52日以内出荷材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥10,980~税込¥12,078~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)
ナベル¥9,298~税込¥10,228~1個52日以内出荷材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)
ナベル¥12,980~税込¥14,278~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)
ナベル¥10,980~税込¥12,078~1個52日以内出荷材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジ色黒タイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥9,598税込¥10,5581個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Gシリーズ
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥27,980~税込¥30,778~1個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。









































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)