絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 30(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 30(1)
常用トルク(N・m)
- 386(2)
- 1290(1)
全長(mm)
- 38.5(2)
- 51.2(1)
- 87.4(2)
外径(Φmm)
- 77
- 15(40)
- 16(78)
- 19(37)
- 20(128)
- 25(117)
- 26(48)
- 30(58)
- 32(117)
- 34(42)
- 40(142)
- 44(31)
- 50(148)
- 55(81)
- 60(42)
- 65(70)
- 80(58)
- 90(42)
- 95(40)
- 100(38)
- 125(36)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 400(1)
- 4000(1)
- 4800(1)
400・4000・4800
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
- 0.254(2)
0.1・0.254
許容偏角(°)
- 0.5(1)
- 1(2)
0.5・1
ブランド
- 椿本チエイン(10)
- アイセル(2)
- 三木プーリ(1)
椿本チエイン・アイセル・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷から9日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷から22日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-LPシリーズ
椿本チエイン¥9,198税込¥10,1181個4日以内出荷専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
ローラチェーンカップリング ステンレスシリーズ本体(下穴品)
椿本チエイン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から92日以内出荷1.優れた耐食性・・・屋外、酸性、アルカリ性等の腐食雰囲気に適します。 2.高い耐熱性・・・-20~200度の広範囲の温度で使用可能です。 3.クリーンな品質・・・防錆力が高く、食品機械用やクリーンルーム用フッ素系グリースとの相性に優れています。許容偏角(°)1材質ステンレス種類本体のみ
パワーロック TF-KPシリーズ
椿本チエイン¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷から17日以内出荷クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
メカロック MKAタイプ
アイセル¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応