絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 19(6)
  • 20(11)
  • 22(6)
  • 24(4)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 29(1)
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 35(7)
軸穴径d2(Φmm)
  • 19(4)
  • 20(9)
  • 22(4)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 28(4)
  • 29(1)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 35(5)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
  • 45(2)
  • 48(2)
  • 50(2)
常用トルク(N・m)
  • 95(1)
  • 150(1)
  • 180(2)
  • 250(4)
  • 300(1)
  • 2730(1)
  • 2810(2)
全長(mm)
  • 32(2)
  • 50.5(1)
  • 58.5(1)
  • 59(3)
  • 70.5(1)
  • 72(1)
  • 77(2)
  • 83(2)
  • 84(1)
  • 85.5(1)
  • 94(2)
  • 95(1)
  • 96(1)
  • 103(1)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 175(1)
  • 180(1)
外径(Φmm)
  • 90
  • 15(40)
  • 16(77)
  • 19(37)
  • 20(128)
  • 25(117)
  • 26(48)
  • 30(57)
  • 32(116)
  • 34(42)
  • 40(141)
  • 44(31)
  • 50(144)
  • 55(79)
  • 60(38)
  • 65(68)
  • 80(56)
  • 95(40)
  • 100(38)
  • 125(36)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(5)
  • 5000(2)
  • 10000(6)
4000・5000・10000
許容偏心(mm)
  • 0.02(3)
  • 0.1(1)
  • 0.3(2)
  • 0.45(1)
  • 1.1(1)
0.02・0.1・0.3・0.45・1.1
許容偏角(°)
  • 1(7)
  • 3(1)
  • 6(1)
1・3・6
ブランド
  • 椿本チエイン(10)
  • ナベル(9)
  • 酒井製作所(6)
  • アイセル(3)
  • 三木プーリ(3)
  • カネミツ(3)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • サンユーテック(2)
  • エスコ(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ケイセブン(1)
椿本チエイン・ナベル・酒井製作所・アイセル・三木プーリ・カネミツ・三ツ星ベルト・サンユーテック・エスコ・KANA(片山チエン)・NBK(鍋屋バイテック会社)・ケイセブン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント用ゴムカバー C型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー C型

    サンユーテック(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,498税込6,048
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    種類ゴムタイプ材質NBR許容温度(℃)-25~+90適合KD型・LD型等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形 弾性体

    三ツ星ベルト
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種類その他部品芯出し最大許容値偏角α(度)0.3
  • カナロック KANA(片山チエン)

    カナロック

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    センタリング機能あり
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    8,698税込9,568
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    もっともポピュラーな汎用タイプです。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    8,798税込9,678
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

    ナベル
    8,998税込9,898
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TF-KPシリーズ

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AS-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-KPシリーズ

    椿本チエイン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング MDシリーズ

    ケイセブン(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    8日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    6,998税込7,698
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手 エスコ

    Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手

    エスコ
    6,540税込7,194
    1個
    翌日出荷
    継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
    種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径A(Φmm)90材質鋳鉄寸法a(Φmm)8寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(mm)19エスコ品番EA969GA-1仕様JISB1452-1991準拠
  • メカロック MKRタイプ アイセル

    メカロック MKRタイプ

    アイセル
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSRタイプ アイセル

    メカロック MSRタイプ

    アイセル
    18,980税込20,878
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)

    酒井製作所
    19,980税込21,978
    1個
    17日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ

    酒井製作所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
  • 精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径) 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)

    酒井製作所
    23,980税込26,378
    1個
    17日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
  • 精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCDシリーズ

    酒井製作所
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
  • 精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCSシリーズ

    酒井製作所
    14,980税込16,478
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
  • 精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LCDシリーズ

    酒井製作所
    18,980税込20,878
    1個
    10日以内出荷から22日以内出荷
    許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
  • パワーロック SLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック SLシリーズ

    椿本チエイン
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
  • パワーロック AS-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AS-SSシリーズ

    椿本チエイン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (フランジ×フランジ)

    ナベル
    15,980税込17,578
    1個
    52日以内出荷
    材質耐熱コークス(厚さ0.36mmグレー)、中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
  • 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×フランジ)

    ナベル
    13,980税込15,378
    1個
    52日以内出荷
    材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
  • 丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ IR-Tシリーズ (クランプ×クランプ)

    ナベル
    10,980税込12,078
    1個
    52日以内出荷
    材質標準:ネオプレンクロス 厚さ0.35mm 黒色 (ナイロン織物+クロロプレンゴムコーティング) 0.35mm、耐熱:耐熱コークス 厚さ0.36mm グレー、中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ耐熱使用温度範囲(℃)-35~80℃口元長(mm)(クランプ)20瞬間耐熱温度(℃)180(環境温度:50℃)
  • 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (フランジ×フランジ)

    ナベル
    14,980税込16,478
    1個
    52日以内出荷
    材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)フランジ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80
  • 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×フランジ)

    ナベル
    12,980税込14,278
    1個
    52日以内出荷
    材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×フランジタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
  • 丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ IR-Sシリーズ (クランプ×クランプ)

    ナベル
    9,998税込10,998
    1個
    52日以内出荷
    材質ネオプレンクロス(厚さ0.35mm)中間板:PVC形状(口元)クランプ×クランプタイプ標準使用温度範囲(℃)-35~80口元長(mm)(クランプ)20
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)

    カネミツ
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様) 三木プーリ

    ポジロック PSL-G-Cシリーズ(簡易防せい仕様)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
  • ポジロック PSL-Gシリーズ 三木プーリ

    ポジロック PSL-Gシリーズ

    三木プーリ
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
    ・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・シンプルな構造と強靭な部材により均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。 ・軸方向に短く必要以上にスペースをとりません。
    材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング