絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 22~70(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 22~70(1)
常用トルク(N・m)
- 196(1)
- 402(1)
- 700(1)
全長(mm)
- 101
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 22(21)
- 23(27)
- 26(36)
- 29(48)
- 30(32)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(21)
- 35(100)
- 40(25)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(27)
- 78(22)
- 90(37)
- 114(21)
- 126(19)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 85(1)
- 152(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1600(1)
- 2000(1)
- 5500(1)
- 5900(1)
1600・2000・5500・5900
許容偏心(mm)
- 4(1)
- 85(1)
- 165(1)
4・85・165
許容偏角(°)
- 1(1)
1
ブランド
- 三木プーリ(3)
- 三ツ星ベルト(1)
三木プーリ・三ツ星ベルト
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ハイパーフレックスカップリング MT形
三ツ星ベルト¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。種類ジョータイプ標準偏角(度)1
シュミットカップリング
三木プーリ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から22日以内出荷シュミットカップリングはリンクのクランクモーションを利用した軸心違い継手です。 軸の平行移動が可能 回転停止時、負荷運転中でも駆動、従動軸変位範囲内で自由に行えます。 摺動を吸収 駆動、従動側のラジアル方向摺動を吸収します。 省スペース 従来のユニバーサルジョイント+スプライン軸の組合わせより軸方向に短くでき、大きな偏心量を得ることができます。 誤差が少ない 角速度、伝達トルクの変動、バックラッシがほとんどありません。材質(本体)S45C相当品種類シュミットカップリング
SFH サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)
三木プーリ¥66,980税込¥73,6781個22日以内出荷から31日以内出荷金属ばねカップリングサーボフレックスの中で、一番大きなモデル 最大サイズは、フランジ外径Φ262mmで、許容トルクは8000N・m。 最も剛性の高いシングルタイプは、最大で10780000N・m/radのねじりばね定数です。 剛性の高いシングルエレメントのSタイプです。許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304