絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(4)
- 5(6)
- 6(6)
- 6.35(2)
- 8(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(6)
- 6(6)
- 6.35(2)
- 8(3)
全長(mm)
- 16
- 13.5(19)
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 23(27)
- 26(35)
- 29(48)
- 30(27)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(19)
- 35(96)
- 40(24)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(21)
- 78(20)
- 90(34)
- 114(19)
- 126(18)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.3(3)
- 0.7(1)
- 1(1)
- 1.6(3)
- 3.2(2)
外径(Φmm)
- 12(1)
- 15(3)
- 16(5)
- 18.5(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9500(2)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 39000(1)
- 42000(2)
9500・10000・12000・39000・42000
許容偏心(mm)
- 0.5(1)
- 1(2)
0.5・1
許容偏角(°)
- 1.5(1)
- 3(2)
1.5・3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アイセル(1)
- アサ電子工業(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- 酒井製作所(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・アサ電子工業・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・酒井製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン MRGシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
メカロック MAタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
リジッドカップリング RACタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
リジッドカップリング RSCタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
精密固定軸継手 RAシリーズ
酒井製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から17日以内出荷軸心を確実にとらえて締結できる独自構造の採用で、ケタ違いの締結精度を実現。 シンプルなボルトクランプタイプで、軸締結はボルト4本を締め付けるだけ。 軸締結時の弾性変形量を極小に抑えた高剛性構造。 軽量なアルミボディで低慣性。 駆動系の高精度回転を機械系へピュア伝達。 軸穴完成品で、異径軸の締結が可能。 RoHS指令に適応。材質A7075種類リジッドタイプ材質(ボルト)SCM435RoHS指令(10物質対応)対応



















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)