絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(5)
  • 5(15)
  • 6(18)
  • 6.35(9)
  • 8(11)
  • 9.53(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(7)
  • 6(14)
  • 6.35(11)
  • 7(8)
  • 8(18)
  • 9.525(1)
  • 9.53(1)
  • 10(7)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 26
  • 13.5(19)
  • 18.4(45)
  • 20(19)
  • 21.6(48)
  • 23(27)
  • 29(48)
  • 30(27)
  • 31(32)
  • 32(28)
  • 34(19)
  • 35(96)
  • 40(24)
  • 41(90)
  • 46(19)
  • 66(21)
  • 78(20)
  • 90(34)
  • 114(18)
  • 126(18)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(2)
  • 1(25)
  • 1.3(1)
  • 1.7(1)
  • 2.1(3)
  • 2.5(1)
  • 4.5(1)
外径(Φmm)
  • 19(4)
  • 20(25)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 32.5(3)
  • 47(2)
  • 50(2)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 65(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6500(1)
  • 7600(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 18000(1)
  • 22000(1)
  • 31000(6)
  • 33000(4)
6500・7600・8000・10000・18000・22000・31000・33000
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.1(6)
  • 0.15(4)
  • 0.2(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
0.05・0.1・0.15・0.2・0.5・0.6
許容偏角(°)
  • 1.5(3)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 5(3)
1.5・2・2.5・5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • アイセル(3)
  • アサ電子工業(4)
  • エスコ(17)
  • 椿本チエイン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・アサ電子工業・エスコ・椿本チエイン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • メカロックメッキタイプ アイセル

    メカロックメッキタイプ

    アイセル
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
    用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズML
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8
  • 6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-7材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
  • 6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-6材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
  • 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
  • 5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-4材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8
  • 5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-2材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35
  • 5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BC-1材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
  • 6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-9材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8
  • 6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-8材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10
  • 6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-6材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7
  • 6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-5材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
  • 6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-4材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6
  • 5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-2材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
  • 8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 10mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-11材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
  • 8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-10材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8
  • 5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    5 x 5 mm/20mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    ¥3,850税込¥4,235
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプエスコ品番EA969AC-1材質アルミニウム合金全長(mm)26種類スリットタイプ最大トルク(N・m)2外径(Φmm)20最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
  • ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Nタイプ

    アサ電子工業
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
  • カプリコン 高減衰能タイプ XGT NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン 高減衰能タイプ XGT

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15
  • カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)10外径(Φmm)20常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.1
  • カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類スリットタイプ許容偏角(°)2
  • カプリコンlimX XRPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XRPシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A7075種類リジッドタイプ
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング