絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 9.525(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(2)
  • 9.5(2)
  • 9.525(2)
  • 10(3)
  • 11(2)
  • 12(3)
常用トルク(N・m)
  • 2.3(1)
  • 2.7(2)
  • 4.6(1)
  • 5.4(2)
全長(mm)
  • 28.6
  • 16.5(18)
  • 18.4(45)
  • 20(19)
  • 21.6(48)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 26(36)
  • 29(48)
  • 30(32)
  • 31(32)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(100)
  • 40(25)
  • 41(90)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(37)
  • 114(21)
  • 126(19)
外径(Φmm)
  • 28.6(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 25000(3)
25000
許容偏心(mm)
  • 0.15(2)
  • 0.25(1)
0.15・0.25
許容偏角(°)
  • 3(2)
  • 5(1)
3・5
ブランド
  • 三木プーリ(3)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
  • ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(DSモデル)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
    許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング