絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(7)
  • 6(13)
  • 6.35(9)
  • 8(11)
  • 9(2)
  • 9.525(5)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(10)
  • 6.35(7)
  • 8(12)
  • 9.525(4)
  • 10(13)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 2(22)
  • 3.6(1)
  • 80(1)
  • 150(1)
全長(mm)
  • 31
  • 18.4(45)
  • 20(19)
  • 21.6(48)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 26(36)
  • 29(48)
  • 30(32)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(100)
  • 40(25)
  • 41(90)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(37)
  • 114(21)
  • 126(19)
外径(Φmm)
  • 7(1)
  • 20(1)
  • 21(2)
  • 25(24)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 32.5(2)
  • 82(1)
  • 94(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 10000(1)
  • 25000(7)
3000・6000・7000・10000・25000
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.12(3)
  • 0.15(5)
  • 6(1)
0.02・0.12・0.15・6
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(5)
  • 25(1)
1・1.5・2・25
ブランド
  • エスコ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • アイセル(4)
  • 酒井製作所(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • アサ電子工業(1)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・酒井製作所・椿本チエイン・アサ電子工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • メカロックメッキタイプ アイセル

    メカロックメッキタイプ

    アイセル
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
    用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
  • 8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-8仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様 アイセル

    カップリング Nタイプ無電解ニッケルメッキ仕様

    アイセル
    6,598税込7,258
    1個
    12日以内出荷から21日以内出荷
    種類カプラ表面処理【ボディ、ナット】無電解ニッケルメッキ材質(ボディ)S45C相当材質(ナット)S45C相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-7仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-6仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    9.525x10mm/25mmフレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)9.525軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-11仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    8 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-10仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ

    5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    翌日出荷
    クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BD-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
  • 6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-7仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6.35x 8mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-6仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 10mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-5仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 8 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-4仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x6.35mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-3仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    6 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-2仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    8 x 12mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)12外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-10仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • 5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー) エスコ

    5 x 6 mm/25mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)

    エスコ
    4,410税込4,851
    1個
    翌日出荷
    軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
    種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)25全長(mm)31最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2最大トルク(N・m)4材質アルミニウム合金エスコ品番EA969AD-1仕様セットスクリュータイプ、スリットタイプ
  • ボールカップリング MBDBタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDBタイプ

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず 小型で強力、メカニズムの小型化に最適
    許容偏角(°)25材質SUS種類ジョイントタイプ
  • カップリング Nタイプステンレス仕様 アイセル

    カップリング Nタイプステンレス仕様

    アイセル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    種類カプラ材質(ボディ)S304C相当材質(ナット)S304C相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 LADシリーズ

    酒井製作所
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷から27日以内出荷
    最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
  • カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MDWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,098税込6,708
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング