絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(3)
- 6~16(1)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 6~16(1)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 9.525(1)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 28(1)
常用トルク(N・m)
- 1.5(4)
- 2.9(1)
- 4.5(4)
- 37.5(1)
全長(mm)
- 43.2
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 22(21)
- 23(27)
- 26(36)
- 29(48)
- 30(32)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(21)
- 35(100)
- 40(25)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(27)
- 78(22)
- 90(37)
- 114(21)
- 126(19)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 27(4)
- 27.4(1)
- 56(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 11000(1)
- 12000(3)
- 18000(1)
11000・12000・18000
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.2(4)
- 0.38(1)
0.02・0.2・0.38
許容偏角(°)
- 1(6)
1
ブランド
- 三木プーリ(4)
- 椿本チエイン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・椿本チエイン・NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から8日以内出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥3,478~税込¥3,826~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5