絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(5)
- 24(5)
- 25(2)
- 55(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(4)
- 20(5)
- 24(5)
- 25(2)
全長(mm)
- 60
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 22(21)
- 23(27)
- 26(36)
- 29(48)
- 30(32)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(21)
- 35(100)
- 40(25)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(27)
- 78(22)
- 90(37)
- 114(21)
- 126(19)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1(2)
- 2(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 35(2)
- 40(3)
- 50(2)
- 80(3)
外径(Φmm)
- 20(2)
- 55(1)
- 56(2)
- 57(1)
- 58(1)
- 65(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4500(3)
- 6000(3)
- 7000(1)
- 10000(2)
- 11000(2)
4500・6000・7000・10000・11000
許容偏心(mm)
- 0.1(2)
- 0.12(2)
- 0.15(2)
- 0.2(2)
- 0.27(2)
- 0.3(2)
- 0.8(1)
- 4(2)
0.1・0.12・0.15・0.2・0.27・0.3・0.8・4
許容偏角(°)
- 1(4)
- 1.3(2)
- 1.5(2)
- 1.6(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 14(2)
1・1.3・1.5・1.6・2・3・14
ブランド
- 酒井製作所(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 三木プーリ(2)
- アサ電子工業(2)
- 三ツ星ベルト(1)
- サンユーテック(1)
酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・三ツ星ベルト・サンユーテック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ジョイント用ゴムカバー C型
サンユーテック(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から13日以内出荷ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。適合K型・L型・SU型・KH型・LC型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
精密バネ軸継手 LCDシリーズ
酒井製作所¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷から22日以内出荷材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1
精密バネ軸継手 LADシリーズ
酒井製作所¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷から27日以内出荷材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435/SWCH
チャンカップリング Sシリーズ SVタイプ
三ツ星ベルト¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。種類ジョータイプ















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)