絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 28(1)
常用トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 0.7(1)
- 0.8(1)
- 1.4(1)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 80(1)
全長(mm)
- 28(1)
- 34(1)
- 39(1)
- 40(1)
- 47(1)
- 70(1)
- 86(1)
外径(Φmm)
- 20(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 50(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 5500(1)
- 7000(1)
- 9000(1)
3000・5500・7000・9000
許容偏心(mm)
- 0.5(1)
0.5
許容偏角(°)
- 10
- 0.2(1)
- 0.5(32)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 1(499)
- 1.3(2)
- 1.5(21)
- 1.6(2)
- 2(98)
- 2.5(34)
- 3(138)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 5(28)
- 6(4)
- 8(4)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 許容偏角(°)をもっと見る
ブランド
- 三木プーリ(1)
- アサ電子工業(1)
三木プーリ・アサ電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。許容偏角(°)10許容偏心(mm)0.5材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボールカップリング NBSタイプ
アサ電子工業¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ