絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 8(5)
- 9.53(2)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(4)
- 18(2)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(5)
- 6.35(1)
- 8(5)
- 9.53(2)
- 10(4)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(2)
- 16(4)
- 18(2)
全長(mm)
- 8.5(1)
- 10.5(1)
- 11(2)
- 13.5(3)
- 17(1)
- 26(1)
- 46(1)
常用トルク(N・m)
- 0.15(1)
- 0.25(1)
- 0.4(1)
- 1.2(1)
- 1.8(2)
- 3(2)
- 4.5(1)
- 8.5(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 13(1)
- 16(1)
- 25(1)
- 32(2)
- 32.5(2)
- 40(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(4)
- 12000(2)
- 16000(1)
- 19000(1)
- 20000(1)
- 26000(1)
8000・12000・16000・19000・20000・26000
許容偏心(mm)
- 0.02(2)
- 0.03(2)
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.3(1)
0.02・0.03・0.05・0.1・0.3
許容偏角(°)
- 2.5
- 0.2(1)
- 0.5(32)
- 0.6(2)
- 0.7(3)
- 1(284)
- 1.3(2)
- 1.5(21)
- 1.6(2)
- 2(66)
- 3(28)
- 3.5(2)
- 4(9)
- 5(11)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(5)
- 許容偏角(°)をもっと見る
ブランド
- アサ電子工業(5)
アサ電子工業
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から9日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ディスク型カップリング C1Nタイプ
アサ電子工業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)