絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 25(1)
- 35(4)
- 38~105(2)
- 56(6)
- 60(1)
- その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 25(1)
- 35(2)
- 38~110(2)
- 56(6)
- 60(1)
- その他(2)
全長(mm)
- 70(1)
- 71(1)
- 80(2)
- 102(2)
- 142(1)
- 146(4)
- 192(2)
常用トルク(N・m)
- 152(1)
- 256(1)
- 696(1)
- 2000(7)
- 5000(3)
外径(Φmm)
- 52(1)
- 200(7)
- 300(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3200
- 3000(31)
- 3500(90)
- 3800(33)
- 4000(114)
- 4800(37)
- 5000(66)
- 6000(120)
- 6500(30)
- 7000(47)
- 7600(34)
- 8000(42)
- 9000(54)
- 10000(130)
- 11000(41)
- 12000(51)
- 14000(27)
- 15000(49)
- 18000(31)
- 25000(47)
- 31000(27)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.2(1)
- 1.5(7)
0.2・1.5
許容偏角(°)
- 1(1)
- 2(7)
- 6(1)
1・2・6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- エバオン(3)
- カネミツ(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- 三木プーリ(7)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エバオン・カネミツ・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・三木プーリ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥35,980税込¥39,5781組当日出荷から62日以内出荷JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)
カネミツ¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から10日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手
カネミツ¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷から9日以内出荷軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥139,800~税込¥153,780~1個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN ZA-25KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質ジュラルミン質量(g)305タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)251キー溝(A×B)(mm)8×28.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-25KN
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:新JIS材質スチール質量(g)741タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)459キー溝(A×B)(mm)8×28.3
カップリング ゼロカップ(キー溝付タイプ) ZA-KN・Z-K・Z-KN Z-25K
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。種別キー溝:旧JIS材質スチール質量(g)741タイプキー溝付寸法キャップスクリュー:M6×30L最高回転数(min-1[r.p.m])3200寸法L(mm)70寸法D(Φmm)52寸法l(mm)30寸法d1(Φmm)25(H7)寸法d2(Φmm)25(H7)本数キャップスクリュー:8トルク(N・m)256キー溝(A×B)(mm)7×28
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S2-1360
三木プーリ¥279,800税込¥307,7801個44日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38、(d2)110常用トルク(N・m)2000寸法D3(mm)300許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴35許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S1-1360
三木プーリ¥199,800税込¥219,7801個37日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38常用トルク(N・m)2000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-O2-1360
三木プーリ¥269,800税込¥296,7801個44日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38、(d2)110常用トルク(N・m)2000寸法D3(mm)300許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴35許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-O1-1360
三木プーリ¥189,800税込¥208,7801個29日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)500寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38常用トルク(N・m)2000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)
カネミツ¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷から6日以内出荷たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ




![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)





















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)